絞り込み
耐荷重(N)
- 19.8
- 19.6(1)
- 29.4(2)
- 39.2(1)
- 42.1(1)
- 49(3)
- 58.8(3)
- 68.6(1)
- 78.4(2)
- 98(3)
- 137.2(1)
- 196(1)
種類
- 傾斜ステージ(1)
送り方式
- 送りねじ(1)
移動ガイド
- V溝とクロスローラ(1)
ブランド
- 中央精機(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

二軸傾斜ステージ
中央精機¥299,800税込¥329,7801個82日以内出荷回転中心高さと移動量が異なる傾斜ステージです。 独自の複合カップリング機構により微細で非常になめらかな動作が可能です。 カメラ、センサなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。材質アルミ合金種類傾斜ステージ表面処理黒アルマイト梨地センサーノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ適合ケーブルACB-STM2、ACB-STM3繰返し精度±0.002°移動装置複合カップリングRoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向送り方式送りねじ移動ガイドV溝とクロスローラ使用モータPK523HPB相当(5線式ペンタゴン結線、0.75A/相)送りねじリード(mm)0.5位置決め精度(°)0.03ロストモーション(°)0.006原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ