絞り込み
種類
  • xyzステージ(1)
  • xyステージ(1)
  • xステージ(1)
テーブル長さ(mm)
  • 100
  • 15(1)
  • 25(4)
  • 30(3)
  • 34(1)
  • 38(1)
  • 40(22)
  • 50(1)
  • 60(6)
  • 65(2)
  • 70(1)
  • 76(2)
  • 80(2)
  • 90(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
テーブル幅(mm)
  • 76(1)
  • 100(1)
耐荷重(N)
  • 245(1)
ストローク(X距離)(mm)
  • 12.5(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
ストローク(Y距離)(mm)
  • 12.5(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
12.5・50・100
ストローク(Z距離)(mm)
  • 10(1)
10
送り方式
  • 送りねじ(1)
送りねじ
移動ガイド
  • アリ溝(1)
  • ボールガイド(1)
アリ溝・ボールガイド
ブランド
  • ホーセイ(1)
  • シグマ光機(1)
ホーセイ・シグマ光機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
xyzステージ(1)
xyステージ(1)
xステージ(1)
  • XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1005シリーズ シグマ光機

    XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1005シリーズ

    シグマ光機
    159,800税込175,780
    1個
    13日以内出荷
    ボールガイドのXY軸ステージとフラットZ軸ステージを組合せたステージです。
    仕様【共通仕様】主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム+黒つや消し、移動精度/真直度:2.5μm、許容モーメント荷重/ピッチング:9.8N・m、許容モーメント荷重/ローリング:9.8N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.45″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.45″/N・cm、平行度:150μm、【個別仕様】マイクロ操作位置:センター、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、耐荷重:245N(25.0kgf)、質量:6.1kg種類XYZ軸耐荷重(N)245移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)100テーブル長さ(mm)100ストローク(X距離)(mm)±12.5ストローク(Y距離)(mm)±12.5ストローク(Z距離)(mm)±10
  • ベスト・シン ホーセイ

    ベスト・シン

    ホーセイ
    77,980税込85,778
    1個
    5日以内出荷から76日以内出荷
    超薄型スライドテーブル 鋳物製アリタイプで薄型のため、耐加重に威力を発揮します。 同タイプを2台組み合わせることにより、簡単にX.Y軸スライドテーブルが、また、3台組み合わせる場合は、Z軸冶具を使用することで、X.Y.Z軸スライドテーブルができます。 ストッパー付。
    送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
XYZ回転ステージ