絞り込み
種類
  • xyzステージ(1)
  • xyステージ(5)
  • xステージ(3)
  • zステージ(2)
  • 傾斜ステージ(4)
ストローク(Z距離)(mm)
  • 1.5(1)
  • 2.5(1)
  • 10(2)
  • 12.5(1)
ストローク(X距離)(mm)
  • 0.3(2)
  • 12.5(6)
  • 13(2)
  • 35(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
耐荷重(N)
  • 19.6(1)
  • 39.2(2)
  • 44.1(1)
  • 49(1)
  • 68.6(3)
  • 88.2(1)
  • 98(2)
  • 176.4(1)
  • 196(1)
  • 245(2)
  • 490(3)
テーブル長さ(mm)
  • 100
  • 11.8(2)
  • 12(2)
  • 15(5)
  • 25(32)
  • 30(67)
  • 40(178)
  • 50(22)
  • 60(71)
  • 65(16)
  • 70(20)
  • 80(11)
  • 90(13)
  • 120(7)
  • 125(15)
  • 130(6)
  • 150(2)
  • 160(7)
  • 200(2)
  • 300(3)
テーブル幅(mm)
  • 76(1)
  • 100(13)
  • 160(2)
76・100・160
送り方式
  • 標準マイクロメータ(1)
  • 送りねじ(4)
標準マイクロメータ・送りねじ
ストローク(Y距離)(mm)
  • 0.3(1)
  • 12.5(4)
  • 13(1)
  • 35(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
0.3・12.5・13・35・50・100
移動ガイド
  • アリ溝(1)
  • クロスローラ(5)
  • ボールガイド(2)
アリ溝・クロスローラ・ボールガイド
ブランド
  • 神津精機(5)
  • シグマ光機(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • ホーセイ(1)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
  • ツクモ工学(1)
神津精機・シグマ光機・NBK(鍋屋バイテック会社)・ホーセイ・Kenko(ケンコートキナー)・ツクモ工学
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月1日(火)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Z軸フラットスチールステージ TSD シグマ光機

    Z軸フラットスチールステージ TSD

    シグマ光機
    82,980税込91,278
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    テコの原理を利用して水平方向のマイクロメーター操作を垂直移動に伝達するZ軸ステージです。
    種類zステージ移動ガイドボールガイド
  • ステージ Kenko(ケンコートキナー)

    ステージ

    Kenko(ケンコートキナー)
    45,980税込50,578
    1個
    当日出荷
    種類xyステージ送り方式送りねじテーブル幅(mm)100テーブル長さ(mm)100
  • 手動Xステージ 神津精機

    手動Xステージ

    神津精機
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    種類Xステージ
  • αβ軸傾斜ステージ AISシリーズ シグマ光機

    αβ軸傾斜ステージ AISシリーズ

    シグマ光機
    23,980税込26,378
    1個
    5日以内出荷から13日以内出荷
    テーブル面上の試料を、任意の角度に傾き調整やあおり調整をするための傾斜ステージです。
    種類傾斜ステージ表面処理黒アルマイト主要材質アルミ
  • XYθ軸ステージ TSDシリーズ シグマ光機

    XYθ軸ステージ TSDシリーズ

    シグマ光機
    119,800税込131,780
    1個
    9日以内出荷から24日以内出荷
    3軸方向の微調整用精密ステージです。θ軸(回転)ステージを最上部に配置しているため、XY軸ステージにて心出し(例えば顕微鏡の目盛板との心出し調整)調整後、同心上でサンプルなどを回転させることができます。
    種類XYステージ送り方式マイクロメータ
  • XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1005シリーズ シグマ光機

    XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1005シリーズ

    シグマ光機
    159,800税込175,780
    1個
    13日以内出荷
    ボールガイドのXY軸ステージとフラットZ軸ステージを組合せたステージです。
    仕様【共通仕様】主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム+黒つや消し、移動精度/真直度:2.5μm、許容モーメント荷重/ピッチング:9.8N・m、許容モーメント荷重/ローリング:9.8N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.45″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.45″/N・cm、平行度:150μm、【個別仕様】マイクロ操作位置:センター、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、耐荷重:245N(25.0kgf)、質量:6.1kg種類XYZ軸耐荷重(N)245移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)100テーブル長さ(mm)100ストローク(X距離)(mm)±12.5ストローク(Y距離)(mm)±12.5ストローク(Z距離)(mm)±10
  • X軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ100mm TAM-1001シリーズ シグマ光機

    X軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ100mm TAM-1001シリーズ

    シグマ光機
    34,980税込38,478
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
    アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。
    精度移動/真直度:2μm、移動/ピッチング:25″、移動/ヨーイング:15″、平行度(μm)50、移動:15材質/処理アルミ/黒アルマイト耐荷重(N)490移動ガイドクロスローラモーメント剛性(sec/N・cm)ピッチング:0.09″、ローリング:0.07″、ヨーイング:-許容モーメント(N・m)ピッチング:27.5、ローリング:40.7、ヨーイング:30.9移動量(mm)±12.5テーブル幅(mm)100テーブル長さ(mm)100
  • 傾斜ステージ ツクモ工学

    傾斜ステージ

    ツクモ工学
    66,200税込72,820
    1個
    19日以内出荷から33日以内出荷
    αβ軸方向での傾斜角度の変更を行い、姿勢調整が可能です。ラボジャッキへの組合せもできます。
    種類傾斜ステージ
  • ベスト・シン ホーセイ

    ベスト・シン

    ホーセイ
    77,980税込85,778
    1個
    5日以内出荷から76日以内出荷
    超薄型スライドテーブル 鋳物製アリタイプで薄型のため、耐加重に威力を発揮します。 同タイプを2台組み合わせることにより、簡単にX.Y軸スライドテーブルが、また、3台組み合わせる場合は、Z軸冶具を使用することで、X.Y.Z軸スライドテーブルができます。 ストッパー付。
    送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
  • 手動1軸スイベル(ゴニオ)ステージ 神津精機

    手動1軸スイベル(ゴニオ)ステージ

    神津精機
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    種類傾斜ステージRoHS指令(10物質対応)対応移動ガイドクロスローラ
  • 手動2軸スイベル(ゴニオ)ステージ 神津精機

    手動2軸スイベル(ゴニオ)ステージ

    神津精機
    409,800税込450,780
    1台
    62日以内出荷
    種類傾斜ステージRoHS指令(10物質対応)対応移動ガイドクロスローラ
  • 手動XYステージ 神津精機

    手動XYステージ

    神津精機
    139,800税込153,780
    1台
    92日以内出荷
    種類xyステージ
  • 手動Zステージ 神津精機

    手動Zステージ

    神津精機
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    種類Zステージ
  • TAM X軸アルミクロスローラステージ NBK(鍋屋バイテック会社)

    TAM X軸アルミクロスローラステージ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    93,980税込103,378
    1個
    5日以内出荷
    種類Xステージ送り方式送りねじ移動ガイドクロスローラ
  • TAM XY軸アルミクロスローラステージ NBK(鍋屋バイテック会社)

    TAM XY軸アルミクロスローラステージ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
    種類xyステージ送り方式送りねじ移動ガイドクロスローラ

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

手動ステージ