絞り込み
種類
- xyzステージ(1)
テーブル長さ(mm)
- 100(1)
テーブル幅(mm)
- 100
- 11(1)
- 15(1)
- 18(1)
- 25(3)
- 30(2)
- 40(11)
- 50(2)
- 60(9)
- 65(2)
- 70(1)
- 76(3)
- 80(2)
- 90(5)
- 101(1)
- 125(1)
- 140(4)
- 150(1)
- 151(1)
耐荷重(N)
- 245(1)
ストローク(X距離)(mm)
- 12.5(1)
ストローク(Y距離)(mm)
- 12.5(1)
12.5
ストローク(Z距離)(mm)
- 10(1)
10
移動ガイド
- ボールガイド(1)
ボールガイド
ブランド
- シグマ光機(1)
シグマ光機
「種類」から絞り込む
xyzステージ(1)

XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1005シリーズ
シグマ光機¥159,800~税込¥175,780~1個13日以内出荷ボールガイドのXY軸ステージとフラットZ軸ステージを組合せたステージです。仕様【共通仕様】主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム+黒つや消し、移動精度/真直度:2.5μm、許容モーメント荷重/ピッチング:9.8N・m、許容モーメント荷重/ローリング:9.8N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.45″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.45″/N・cm、平行度:150μm、【個別仕様】マイクロ操作位置:センター、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、耐荷重:245N(25.0kgf)、質量:6.1kg種類XYZ軸耐荷重(N)245移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)100テーブル長さ(mm)100ストローク(X距離)(mm)±12.5ストローク(Y距離)(mm)±12.5ストローク(Z距離)(mm)±10