カテゴリ
絞り込み
種類
- xyzステージ(1)
- xyステージ(4)
- xステージ(2)
- zステージ(2)
- 傾斜ステージ(3)
ストローク(Z距離)(mm)
- 1.5(1)
- 2.5(1)
- 10(2)
- 12.5(1)
耐荷重(N)
- 19.6(1)
- 39.2(2)
- 44.1(1)
- 49(1)
- 68.6(3)
- 88.2(1)
- 98(1)
- 176.4(1)
- 196(1)
- 245(2)
- 490(3)
ストローク(X距離)(mm)
- 0.3(2)
- 12.5(6)
- 13(2)
- 35(1)
テーブル長さ(mm)
- 100(13)
テーブル幅(mm)
- 100
- 11(5)
- 15(3)
- 18(8)
- 25(25)
- 30(22)
- 40(90)
- 50(58)
- 60(79)
- 65(15)
- 70(20)
- 80(39)
- 90(33)
- 120(23)
- 125(11)
- 140(19)
- 150(5)
- 160(7)
- 200(7)
- 300(4)
- テーブル幅(mm)をもっと見る
送り方式
- 標準マイクロメータ(1)
- 送りねじ(3)
標準マイクロメータ・送りねじ
ストローク(Y距離)(mm)
- 0.3(1)
- 12.5(4)
- 13(1)
- 35(1)
0.3・12.5・13・35
移動ガイド
- クロスローラ(5)
- ボールガイド(2)
クロスローラ・ボールガイド
ブランド
- 神津精機(5)
- シグマ光機(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
神津精機・シグマ光機・NBK(鍋屋バイテック会社)・Kenko(ケンコートキナー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応

Z軸フラットスチールステージ TSD
シグマ光機¥82,980~税込¥91,278~1個当日出荷から13日以内出荷テコの原理を利用して水平方向のマイクロメーター操作を垂直移動に伝達するZ軸ステージです。種類zステージ移動ガイドボールガイド
αβ軸傾斜ステージ AISシリーズ
シグマ光機¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷から13日以内出荷テーブル面上の試料を、任意の角度に傾き調整やあおり調整をするための傾斜ステージです。種類傾斜ステージ表面処理黒アルマイト主要材質アルミ
XYθ軸ステージ TSDシリーズ
シグマ光機¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷から24日以内出荷3軸方向の微調整用精密ステージです。θ軸(回転)ステージを最上部に配置しているため、XY軸ステージにて心出し(例えば顕微鏡の目盛板との心出し調整)調整後、同心上でサンプルなどを回転させることができます。種類XYステージ送り方式マイクロメータ
XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1005シリーズ
シグマ光機¥159,800~税込¥175,780~1個13日以内出荷ボールガイドのXY軸ステージとフラットZ軸ステージを組合せたステージです。仕様【共通仕様】主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム+黒つや消し、移動精度/真直度:2.5μm、許容モーメント荷重/ピッチング:9.8N・m、許容モーメント荷重/ローリング:9.8N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.45″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.45″/N・cm、平行度:150μm、【個別仕様】マイクロ操作位置:センター、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、耐荷重:245N(25.0kgf)、質量:6.1kg種類XYZ軸耐荷重(N)245移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)100テーブル長さ(mm)100ストローク(X距離)(mm)±12.5ストローク(Y距離)(mm)±12.5ストローク(Z距離)(mm)±10
X軸アルミクロスローラステージ ステージサイズ100mm TAM-1001シリーズ
シグマ光機¥34,980~税込¥38,478~1個10日以内出荷から13日以内出荷アルミ製のステージ本体にクロスローラーガイドを使用した、軽量で高精度な直動ステージです。精度移動/真直度:2μm、移動/ピッチング:25″、移動/ヨーイング:15″、平行度(μm)50、移動:15材質/処理アルミ/黒アルマイト耐荷重(N)490移動ガイドクロスローラモーメント剛性(sec/N・cm)ピッチング:0.09″、ローリング:0.07″、ヨーイング:-許容モーメント(N・m)ピッチング:27.5、ローリング:40.7、ヨーイング:30.9移動量(mm)±12.5テーブル幅(mm)100テーブル長さ(mm)100