絞り込み
種類
- xyzステージ(1)
テーブル長さ(mm)
- 30(1)
テーブル幅(mm)
- 11
- 15(1)
- 18(1)
- 25(3)
- 30(2)
- 40(11)
- 50(2)
- 60(9)
- 65(2)
- 70(1)
- 76(3)
- 80(2)
- 90(5)
- 100(1)
- 101(1)
- 125(1)
- 140(4)
- 150(1)
- 151(1)
耐荷重(N)
- 4.9(1)
ストローク(X距離)(mm)
- 5(1)
ストローク(Y距離)(mm)
- 5(1)
5
ストローク(Z距離)(mm)
- 5(1)
5
送り方式
- 送りねじ(1)
送りねじ
移動ガイド
- アリ溝(1)
アリ溝
ブランド
- 中央精機(1)
中央精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「種類」から絞り込む
xyzステージ(1)

X・Y・Z軸ねじ式ステージ
中央精機¥33,980税込¥37,3781個3日以内出荷から5日以内出荷XYZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。種類xyzステージ材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm