絞り込み
種類
- xyzステージ(2)
テーブル長さ(mm)
- 76(2)
テーブル幅(mm)
- 76(2)
耐荷重(N)
- 49(2)
ストローク(X距離)(mm)
- 25
- 2(1)
- 3(2)
- 5(3)
- 6.5(12)
- 7.5(4)
- 10(6)
- 12.5(4)
- 15(5)
- 20(1)
- 30(4)
- 50(5)
- 80(1)
- 100(1)
- 130(1)
- 150(1)
ストローク(Y距離)(mm)
- 25(2)
25
ストローク(Z距離)(mm)
- 30(2)
- 50(2)
30・50
送り方式
- ラックピニオン式(2)
ラックピニオン式
移動ガイド
- アリ溝(2)
アリ溝
ブランド
- 中央精機(2)
中央精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「種類」から絞り込む
xyzステージ(2)

X・Y・Z軸メカニカルスタンド 76×76(クランプ付)(粗微動ハンドル式)
中央精機¥87,980~税込¥96,778~1個3日以内出荷から5日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。種類xyzステージ感度0.1mmクランプ(XY軸)ツマミねじ式、(Z軸)重荷重用板クランプ目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応操作位置(X軸)粗微動片ハンドル、(YZ軸)粗微動両ハンドル移動方向XYZ軸3方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)76テーブル長さ(mm)76移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm
X・Y・Z軸メカニカルスタンド 76×76(クランプ付)
中央精機¥79,980~税込¥87,978~1個3日以内出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。種類xyzステージ感度0.1mmクランプ(XY軸)ツマミねじ式、(Z軸)重荷重用板クランプ目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応操作位置(X軸)片ハンドル、(YZ軸)両ハンドル移動方向XYZ軸3方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03テーブル幅(mm)76テーブル長さ(mm)76移動量(ツマミ1回転)約18mm