絞り込み
種類
  • xyzステージ(4)
  • 回転ステージ(1)
テーブル長さ(mm)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
テーブル幅(mm)
  • 18(1)
  • 80(1)
  • 90(1)
耐荷重(N)
  • 9.8(1)
  • 29.4(1)
  • 49(2)
ストローク(X距離)(mm)
  • 7.5
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 5(3)
  • 6.5(12)
  • 10(6)
  • 12.5(4)
  • 15(5)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 30(4)
  • 50(5)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 130(1)
  • 150(1)
ストローク(Y距離)(mm)
  • 7.5(4)
7.5
ストローク(Z距離)(mm)
  • 7.5(2)
  • 10(2)
7.5・10
送り方式
  • 標準マイクロメータ(3)
  • 送りねじ(1)
標準マイクロメータ・送りねじ
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(2)
  • V溝レールと鋼球(2)
  • すり合わせ(1)
  • アリ溝(1)
  • クロスローラ(1)
V溝とクロスローラ・V溝レールと鋼球・すり合わせ・アリ溝・クロスローラ
ブランド
  • 中央精機(3)
  • シグマ光機(1)
中央精機・シグマ光機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
xyzステージ(4)
回転ステージ(1)
  • X・Y・Z軸ねじ式ステージ 中央精機

    X・Y・Z軸ねじ式ステージ

    中央精機
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    XYZ軸方向の微動ユニットです。移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用し、送り方式に送りねじを使用しています。任意の位置で保持力の高いクランプによる固定が可能です。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
    種類xyzステージ材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)真鍮/クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向送り方式送りねじP=0.5mm移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03移動量(ツマミ1回転)約0.5mm
  • X・Y・Z軸スリムステージ 90×90 中央精機

    X・Y・Z軸スリムステージ 90×90

    中央精機
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    60日以内出荷
    移動ガイドにV-CR方式を採用したXYZステージです。マイクロの取付位置にサイドと逆サイドがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)1.25種類xyzステージ感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)49RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向送り方式(XY軸)CMH-15F、(Z軸)CMH-13FM(各軸標準マイクロメータ)移動ガイドXY軸 V溝とクロスローラ、Z軸 V溝レールと鋼球移動精度(mm)真直度 XY軸0.003、Z軸0.008テーブル幅(mm)90テーブル長さ(mm)90移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm
  • XYZ軸アルミクロスローラステージ(垂直) ステージサイズ40mm TAMシリーズ シグマ光機

    XYZ軸アルミクロスローラステージ(垂直) ステージサイズ40mm TAMシリーズ

    シグマ光機
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    クロスローラガイドのXY軸ステージと垂直タイプのZ軸ステージを組合せたステージです。
    種類xyzステージ耐荷重(N)49送り方式マイクロメータ移動ガイドクロスローラ
  • X・Y・Z・回転スリムステージ Φ90 中央精機

    X・Y・Z・回転スリムステージ Φ90

    中央精機
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    60日以内出荷
    XY軸、Z軸、回転軸のスリムステージを組み合わせた、XYZ回転ステージです。マイクロメータヘッドの向きを逆にしたタイプがあり、左右からの操作が可能です。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
    質量(kg)1.75種類xyzステージ/回転ステージ感度(XYZ軸)0.003mmクランプ(XYZ軸)板クランプ、(回転軸)複合クランプ目量(XYZ軸)マイクロメータ式0.01mm、(回転軸)バーニヤ読み5′/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01mm°)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)29.4RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ90移動方向XYZ回転4方向送り方式(XY軸)CMH-15F、(Z軸)CMH-13FM、(回転軸)CEH-13R (各軸標準マイクロメータ)移動ガイド(XY軸)V溝とクロスローラ、(Z軸)V溝レールと鋼球、(回転軸)すり合わせ式移動精度(mm)真直度(XY軸)0.003、(Z軸)0.008、心円度(回転軸)0.04、面振れ(回転軸)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm・(ツマミ1回転)(回転軸)約0.5°
XYZ回転ステージ