絞り込み
種類
  • xyzステージ(1)
ストローク(X距離)(mm)
  • 7.5(1)
テーブル長さ(mm)
  • 90
  • 25(2)
  • 30(3)
  • 40(18)
  • 50(1)
  • 60(3)
  • 70(1)
  • 76(2)
  • 125(1)
移動ガイド
  • V溝とクロスローラ(1)
  • V溝レールと鋼球(1)
テーブル幅(mm)
  • 90(1)
ストローク(Y距離)(mm)
  • 7.5(1)
7.5
ストローク(Z距離)(mm)
  • 10(1)
10
耐荷重(N)
  • 49(1)
49
送り方式
  • 標準マイクロメータ(1)
標準マイクロメータ
ブランド
  • 中央精機(1)
中央精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
xyzステージ(1)
X・Y・Z軸スリムステージ 90×90 中央精機X・Y・Z軸スリムステージ 90×90中央精機
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
移動ガイドにV-CR方式を採用したXYZステージです。マイクロの取付位置にサイドと逆サイドがあります。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類xyzステージテーブル長さ(mm)90テーブル幅(mm)90耐荷重(N)49送り方式(XY軸)CMH-15F、(Z軸)CMH-13FM(各軸標準マイクロメータ)移動ガイドXY軸 V溝とクロスローラ、Z軸 V溝レールと鋼球質量(kg)1.25感度0.003mmクランプ板クランプ目量マイクロメータ式0.01mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XYZ軸3方向移動精度(mm)真直度 XY軸0.003、Z軸0.008移動量(ツマミ1回転)(XYZ軸)0.5mm
XYZ回転ステージ