絞り込み
種類
- xyzステージ(8)
テーブル長さ(mm)
- 15(1)
- 25(2)
- 34(1)
- 38(1)
- 40(4)
- 60(3)
- 65(2)
- 80(2)
- 100(1)
テーブル幅(mm)
- 15(1)
- 25(1)
- 40(5)
- 50(1)
- 60(3)
- 65(2)
- 80(2)
- 100(1)
耐荷重(N)
- 4.9(1)
- 6.9(1)
- 9.8(1)
- 14.7(1)
- 29.4(1)
- 39.2(2)
- 49(2)
- 88.3(1)
- 98.1(1)
- 147(2)
- 245(1)
ストローク(X距離)(mm)
- 2(1)
- 6.5(4)
- 7.5(1)
- 10(1)
- 12.5(2)
- 15(1)
- 20(1)
ストローク(Y距離)(mm)
- 2(1)
- 6.5(4)
- 7.5(1)
- 10(1)
- 12.5(2)
- 15(1)
- 25(1)
2・6.5・7.5・10・12.5・15・25
ストローク(Z距離)(mm)
- 2(1)
- 3(1)
- 5(2)
- 6.5(2)
- 7.5(1)
- 10(2)
- 25(1)
- 45(1)
2・3・5・6.5・7.5・10・25・45
送り方式
- ラックピニオン式(1)
- 標準マイクロメータ(2)
ラックピニオン式・標準マイクロメータ
移動ガイド
- アリ溝(2)
- クロスローラ(1)
- ボールガイド(5)
アリ溝・クロスローラ・ボールガイド
ブランド
- シグマ光機
- 中央精機(38)
- ツクモ工学(8)
- ホーセイ(1)
「種類」から絞り込む
xyzステージ(8)

XYZ軸フラットブロックステージ TASB
シグマ光機¥30,980~税込¥34,078~1個7日以内出荷から12日以内出荷突起部を省き小スペース型で動作頻度が少なく微細な調整用途に適した、テーブル面が水平な調整用XYZ軸ステージです。仕様テーブル面サイズ:15×15mm、主要材質:シンチュウ、表面処理:黒つや消し、ネジピッチ:0.4mm、耐荷重:4.9N(0.5kgf)、移動精度/真直度:30μm、許容モーメント荷重/ピッチング:-、許容モーメント荷重/ローリング:-、許容モーメント荷重/ヨーイング:-、モーメント剛性/ピッチング:-、モーメント剛性/ローリング:-、平行度:200μm、質量:0.04kg、種類XYZ軸移動ガイドアリ溝方式、ストローク(X距離)(mm)±2ストローク(Y距離)(mm)±2ストローク(Z距離)(mm)+2・-0
XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ120mm TSD-1205シリーズ
シグマ光機¥219,800税込¥241,7801個13日以内出荷ボールガイドのXY軸ステージとフラットZ軸ステージを組合せたステージです。
XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ60mm TSD-605シリーズ
シグマ光機¥99,980~税込¥109,978~1個10日以内出荷から12日以内出荷ボールガイドのXY軸ステージとフラットZ軸ステージを組合せたステージです。種類XYZ軸移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60ストローク(X距離)(mm)±6.5ストローク(Y距離)(mm)±6.5ストローク(Z距離)(mm)±5
XYZθαβ軸ステージ TSDシリーズ
シグマ光機¥209,800~税込¥230,780~1個24日以内出荷6軸方向の微調整用精密ステージです。XY軸スチールステージ、Z軸フラットスチールステージ、θ軸粗微動ステージ、αβ軸小型ゴニオステージ、αβ軸ゴニオステージを組合せたものです。
XYZθ軸ステージ TSDシリーズ
シグマ光機¥119,800~税込¥131,780~1個23日以内出荷から24日以内出荷4軸方向の微調整用精密ステージです。XY軸スチールステージ・Z軸フラットスチールステージ・θ軸粗微動ステージを組合せたものです。
XYZ軸ステンレスステージ(垂直) TSDSシリーズ
シグマ光機¥129,800~税込¥142,780~1個19日以内出荷から20日以内出荷スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
XYZ軸フラットスチールステージ TSDSシリーズ
シグマ光機¥139,800~税込¥153,780~1個20日以内出荷スチールステージTSDシリーズと構造・性能が同等で、クリーンルーム・真空用途に適した直線移動ステージです。
XYZ軸小型ラックピニオンステージ(垂直) TARシリーズ
シグマ光機¥44,980~税込¥49,478~1個6日以内出荷から10日以内出荷アリ溝ガイド・ラックピニオン方式により、動作頻度が比較的多く、早い動きと移動量が必要な場合に適したステージです。種類XYZ軸送り方式ラックピニオン移動ガイドアリ溝
XYZ軸ネジ送りステージ(垂直) TASシリーズ
シグマ光機¥39,980~税込¥43,978~1個6日以内出荷から8日以内出荷アリ溝ガイド・ネジ送り調整方式を使用した動作頻度が少なく微細な調整用途に適したXYZ軸ステージです。
XYZ軸アルミクロスローラステージ(垂直) ステージサイズ40mm TAMシリーズ
シグマ光機¥84,980~税込¥93,478~1個当日出荷から19日以内出荷クロスローラガイドのXY軸ステージと垂直タイプのZ軸ステージを組合せたステージです。種類xyzステージ耐荷重(N)49送り方式マイクロメータ移動ガイドクロスローラ
XYZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ60mm TSD-605シリーズ
シグマ光機¥97,980~税込¥107,778~1個11日以内出荷から12日以内出荷ボールガイドのX軸ステージとZ軸ステージを組合せたステージです。
XYZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ40mm TSD-405シリーズ
シグマ光機¥84,980~税込¥93,478~1個10日以内出荷から11日以内出荷ボールガイドのX軸ステージとZ軸ステージを組合せたステージです。種類xyzステージ耐荷重(N)49送り方式マイクロメータヘッド移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40ストローク(X距離)(mm)6.5ストローク(Y距離)(mm)6.5ストローク(Z距離)(mm)6.5
XYZ軸スチールステージ(垂直) ステージサイズ25mm TSD-255シリーズ
シグマ光機¥69,980~税込¥76,978~1個8日以内出荷ボールガイドのX軸ステージとZ軸ステージを組合せたステージです。
XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ100mm TSD-1005シリーズ
シグマ光機¥159,800~税込¥175,780~1個13日以内出荷から20日以内出荷ボールガイドのXY軸ステージとフラットZ軸ステージを組合せたステージです。仕様【共通仕様】主要材質:鉄、表面処理:スーパーブラッククロム+黒つや消し、移動精度/真直度:2.5μm、許容モーメント荷重/ピッチング:9.8N・m、許容モーメント荷重/ローリング:9.8N・m、モーメント剛性/ピッチング:0.45″/N・cm、モーメント剛性/ローリング:0.45″/N・cm、平行度:150μm、【個別仕様】マイクロ操作位置:センター、移動量/1回転:0.5mm、マイクロメータ最小読取:0.01mm、耐荷重:245N(25.0kgf)、質量:6.1kg種類XYZ軸耐荷重(N)245移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)100テーブル長さ(mm)100ストローク(X距離)(mm)±12.5ストローク(Y距離)(mm)±12.5ストローク(Z距離)(mm)±10
XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ80mm TSD-805シリーズ
シグマ光機¥139,800税込¥153,7801個13日以内出荷ボールガイドのXY軸ステージとフラットZ軸ステージを組合せたステージです。
XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ65mm TSD-655シリーズ
シグマ光機¥109,800~税込¥120,780~1個12日以内出荷ボールガイドのXY軸ステージとフラットZ軸ステージを組合せたステージです。
XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ40mm TSD-405シリーズ
シグマ光機¥91,980~税込¥101,178~1個8日以内出荷から12日以内出荷ボールガイドのXY軸ステージとフラットZ軸ステージを組合せたステージです。種類xyzステージ移動ガイドボールガイドテーブル幅(mm)40テーブル長さ(mm)40ストローク(X距離)(mm)6.5ストローク(Y距離)(mm)6.5ストローク(Z距離)(mm)3
XYZ軸フラットスチールステージ ステージサイズ25mm TSD-255シリーズ
シグマ光機¥82,980~税込¥91,278~1個10日以内出荷から11日以内出荷ボールガイドのXY軸ステージとフラットZ軸ステージを組合せたステージです。