絞り込み
テーブル幅(mm)
- 24.8(2)
耐荷重(N)
- 4.9(2)
種類
- xyステージ(1)
- xステージ(1)
テーブル長さ(mm)
- 11.8
- 40(4)
- 60(4)
ストローク(X距離)(mm)
- 1.5(2)
ストローク(Y距離)(mm)
- 1.5(1)
1.5
送り方式
- 送りねじ(2)
送りねじ
移動ガイド
- すり合わせ(2)
すり合わせ
ブランド
- 中央精機(2)
中央精機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

X軸フィックスステージ
中央精機1個欠品中ロックレス機構を採用した、位置調整後に動かないステージです。自然ロック式により、バックラッシを防止しています。位置調整は、六角レンチを使用します。(※六角レンチは付属しておりません。)種類Xステージクランプなし(自然ロック式)平行度(mm)0.05バックラッシ(mm)0.001RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動ガイドすり合わせ
XY軸フィックスステージ
中央精機1個欠品中ロックレス機構を採用した、位置調整後に動かないステージです。自然ロック式により、バックラッシを防止しています。位置調整は、六角レンチを使用します。(※六角レンチは付属しておりません。)種類xyステージクランプなし(自然ロック式)平行度(mm)0.075バックラッシ(mm)0.001RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドすり合わせ