絞り込み
種類
  • xyステージ(1)
  • xステージ(1)
耐荷重(N)
  • 4.9(2)
ストローク(X距離)(mm)
  • 1.5(2)
テーブル長さ(mm)
  • 11.8
  • 12(2)
  • 15(5)
  • 25(31)
  • 30(67)
  • 40(178)
  • 50(22)
  • 60(71)
  • 65(16)
  • 70(20)
  • 80(11)
  • 90(13)
  • 100(15)
  • 120(7)
  • 125(15)
  • 130(6)
  • 150(2)
  • 160(7)
  • 200(2)
  • 300(3)
テーブル幅(mm)
  • 24.8(2)
送り方式
  • 送りねじ(2)
送りねじ
ストローク(Y距離)(mm)
  • 1.5(1)
1.5
移動ガイド
  • すり合わせ(2)
すり合わせ
ブランド
  • 中央精機(2)
中央精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • X軸フィックスステージ 中央精機

    X軸フィックスステージ

    中央精機
    1個
    欠品中
    ロックレス機構を採用した、位置調整後に動かないステージです。自然ロック式により、バックラッシを防止しています。位置調整は、六角レンチを使用します。(※六角レンチは付属しておりません。)
    種類Xステージクランプなし(自然ロック式)平行度(mm)0.05バックラッシ(mm)0.001RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動ガイドすり合わせ
  • XY軸フィックスステージ 中央精機

    XY軸フィックスステージ

    中央精機
    1個
    欠品中
    ロックレス機構を採用した、位置調整後に動かないステージです。自然ロック式により、バックラッシを防止しています。位置調整は、六角レンチを使用します。(※六角レンチは付属しておりません。)
    種類xyステージクランプなし(自然ロック式)平行度(mm)0.075バックラッシ(mm)0.001RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドすり合わせ

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

手動ステージ
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
手動ステージ 【通販モノタロウ】 ステージ/画像処理