絞り込み
テーブル幅(mm)
  • 60(4)
耐荷重(N)
  • 24.5(2)
  • 58.8(2)
種類
  • xyステージ(1)
  • xステージ(1)
  • 傾斜ステージ(2)
テーブル長さ(mm)
  • 60
  • 11.8(2)
  • 40(4)
ストローク(X距離)(mm)
  • 5.5(2)
ストローク(Y距離)(mm)
  • 5.5(1)
5.5
送り方式
  • 送りねじ(4)
送りねじ
移動ガイド
  • すり合わせ(4)
すり合わせ
ブランド
  • 中央精機(4)
中央精機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゴニオフィックスステージ 60×60 中央精機

    ゴニオフィックスステージ 60×60

    中央精機
    1個
    欠品中
    ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。 自然ロック式により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージです。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
    質量(kg)0.17種類傾斜ステージテーブル高さ(mm)20クランプなし(自然ロック式)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)24.5RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜1方向送り方式送りねじP=0.7mm移動ガイドすり合わせ移動量(°)±3テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60
  • 二軸ゴニオフィックスステージ 60×60 中央精機

    二軸ゴニオフィックスステージ 60×60

    中央精機
    1個
    欠品中
    ロックレス機構を採用した、位置決め後に動かないステージです。 自然ロック式により、バックラッシを防止しています。 位置調整は、六角レンチを使用します。※六角レンチは付属しておりません。お客様にてご用意ください。 常に位置調整が必要なワークよりも、カメラやセンサなど、位置調整後に移動させたくないワークに最適です。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージです。 回転中心高さが異なる1軸の傾斜ステージを組み合わせ、同一回転中心とした2軸の傾斜ステージにすることが可能です。 水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能です。
    質量(kg)0.34種類傾斜ステージテーブル高さ(mm)40クランプなし(自然ロック式)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)24.5RoHS指令(10物質対応)対応移動方向傾斜2方向送り方式送りねじP=0.7mm移動ガイドすり合わせ回転中心ステージ上面より/40mm移動量(°)±3テーブル幅(mm)60テーブル長さ(mm)60移動量(ツマミ1回転)上軸約46'16″・(ツマミ1回転)下軸約33'25″
  • X軸フィックスステージ 中央精機

    X軸フィックスステージ

    中央精機
    1個
    欠品中
    ロックレス機構を採用した、位置調整後に動かないステージです。自然ロック式により、バックラッシを防止しています。位置調整は、六角レンチを使用します。(※六角レンチは付属しておりません。)
    種類Xステージクランプなし(自然ロック式)平行度(mm)0.05バックラッシ(mm)0.001RoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動ガイドすり合わせ
  • XY軸フィックスステージ 中央精機

    XY軸フィックスステージ

    中央精機
    1個
    欠品中
    ロックレス機構を採用した、位置調整後に動かないステージです。自然ロック式により、バックラッシを防止しています。位置調整は、六角レンチを使用します。(※六角レンチは付属しておりません。)
    種類xyステージクランプなし(自然ロック式)平行度(mm)0.075バックラッシ(mm)0.001RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動ガイドすり合わせ
フィックスステージ