絞り込み
ブランド
  • シンワ測定
  • マイゾックス(16)
  • 三洋試験機工業(7)
  • TAKAGI(高儀)(4)
  • 高森コーキ(3)
  • 佐藤計量器製作所(2)
  • 藤原製作所(2)
  • Scale Style(2)
  • オーム電機(1)
  • ダイトウテクノグリーン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デジタル土壌酸度計 A-2 シンワ測定

    デジタル土壌酸度計 A-2

    シンワ測定(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    土壌管理が簡単に出来ます。
    用途土壌酸度、土壌温度、土壌用塩分濃度、土壌水分、照度の簡易測定に。寸法(mm)293×60×37測定範囲土壌塩分濃度(2段階):DENGER、NOR、土壌水分(5段階):DRY+、DRY、NOR、WET、WET+、照度(9段階):LOW-、LOW、LOE+、NOR-、NOR、NOR+、HGH-、HGH、HGH+質量(g)132使用温度範囲(℃)5~40電源単四アルカリ乾電池 3本測定範囲(℃)土壌:5~40(最小表示1℃、精度±1℃)測定範囲(pH)土壌酸度(12段階):3.5~9.0(最小表示 pH0.5、精度 ±pH0.5)測定対象土壌酸度、土壌温度、土壌塩分濃度、土壌水分、照度オートパワーオフ無操作状態で約5分後使用環境湿度(%)5~95(結露のないこと)RoHS指令(10物質対応)対応バックライトオフ:無操作状態で約1分
  • 土壌酸度計 A シンワ測定

    土壌酸度計 A

    シンワ測定(14件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1台
    当日出荷
    電池不要で操作は簡単。測定はわずか1分間土壌に差し込むだけです。 土壌への挿入部分が円錐形でセンサー電極部と土壌が密着しやすく、面積も広いので測定精度が高いです。 土壌に垂直に差し込むため、メーターが水平で指針の動きがスムーズです。
    用途園芸・野菜栽培等での土壌の酸度(pH)管理の目安に。トラスコ品番405-5870材質(本体)ABS樹脂質量(g)100本体寸法(mm)106×47×47測定範囲(pH)3~71目盛pH0.2精度(pH)±0.5
  • デジタル土壌導電率(EC)計 Ⅱ シンワ測定

    デジタル土壌導電率(EC)計 Ⅱ

    シンワ測定(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    欠品中
    見やすい表示。液晶サイズ、文字高が大きいので読み取りやすく操作がしやすくなりました。 細かい分解能。分解能が1μS/cmなので細かい測定にさいてきです。 液体温度測定機能付。0~60℃の液体温度を測定することができます。 コンパクトで携帯に便利。片手でカンタンに測定ができます。
    材質本体:ABS樹脂、測定部:ガラス質量(g)98(電池含む)電源アルカリ電池LR44×3個(モニター用付属)または、酸化銀電池SR44×3個最小表示(分解能)1μS/cm本体寸法(mm)Φ40×185精度(土壌導電率)±20μS/cm、(温度)±1℃温度補償あり(自動)測定範囲(μS/cm)0~1999(土壌導電率)液温測定範囲(℃)0~60オートパワーオフ約5分RoHS指令(10物質対応)対応防水性IPX5
  • 土壌酸度(PH)計 B-2 測定コンディションチェック機能付 シンワ測定

    土壌酸度(PH)計 B-2 測定コンディションチェック機能付

    シンワ測定
    5,388税込5,927
    1台
    当日出荷
    電池は不要で土壌に挿すだけで測定ができます。土壌へ垂直に差し込んだとき、読み取りやすい位置にメーターがあります。土壌酸度(pH)測定時の適切な水分状態を測定コンディションチェックで確認できます。
    用途土壌酸度(pH)の簡易測定に。付属品サンドペーパー(#1000)仕様(測定コンディション)1~8段階材質(メーター部)アルミ、(電極部)チタン亜鉛合金、銅、アルミ、ABS樹脂寸法(mm)215×42×42測定範囲pH3.0~7.0材質(本体)ABS樹脂最小表示pH0.2精度±pH0.5使用温度(℃)0~40製品質量(g)92
  • 土壌酸度(PH)計 B シンワ測定

    土壌酸度(PH)計 B

    シンワ測定(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1台
    当日出荷
    電池は不要で土壌に挿すだけで測定ができます。土壌へ垂直に差し込んだとき、読み取りやすい位置にメーターがあります。
    用途土壌酸度(pH)の簡易測定に。付属品サンドペーパー(#1000)材質(メーター部)アルミ、(電極部)チタン亜鉛合金、アルミ、ABS樹脂寸法(mm)213×42×42測定範囲pH3.0~7.0材質(本体)ABS樹脂最小表示pH0.2精度±pH0.5使用温度(℃)0~40製品質量(g)77
  • 土壌酸度(pH)計 C ロング電極測定コンディションチェック機能付 シンワ測定

    土壌酸度(pH)計 C ロング電極測定コンディションチェック機能付

    シンワ測定
    6,498税込7,148
    1台
    当日出荷
    土壌酸度測定の為の水分コンディションチェック機能付。ロングタイプで土壌への挿入部分が長く太いため、深部まで測定ができます。
    用途土壌酸度(pH)の簡易測定に。付属品サンドペーパー(#1000)材質本体、メーターカバー:ABS樹脂、メーター:アルミ、電極部:チタン亜鉛合金、銅、アルミ、ゴム寸法(mm)395×55×55測定範囲pH3~7質量(g)97最小表示pH0.2精度±pH0.5使用温度(℃)0~40
土壌計測