絞り込み
長さ(m)
- 50
- 1.8(5)
- 5(2)
- 10(10)
- 15(5)
- 18(2)
- 20(21)
- 25(2)
- 40(2)
- 60(3)
- 80(2)
- 100(13)
- 125(3)
- 160(2)
- 200(10)
- 250(2)
- 350(3)
- 500(5)
- 700(2)
- 1000(3)
- 長さ(m)をもっと見る
色
ブラウン(3)
ブラック(3)
ブランド
- タカショー(2)
- ユタカメイク(1)
- Family Tree(1)
- 近江屋ロープ(1)
- ナロック(NAROC)(1)
- エルモ[農業・園芸資材](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
コモ・ムシロ・縄・園芸テープいずれも、天然植物を使用した素材で天然素材が霜や凍りなどから苗や樹木を守ってくれます。天然繊維のため腐食後は肥料となり、土に還るので環境にもやさしいのが特徴です。幹巻・根巻・養生・冬囲いに使用します。コモは天然わらで園芸用にも使用可能、ムシロは通気性、保水性がよく、乾燥からも守ってくれます。縄は添え木や垣根、支柱の固定などに使用します。柔らかな素材で化粧用に適しているものなど様々なタイプがあります。テープは幹の太さや大きさによってはさみでカットして使うことができ便利です。銅イオンでナメクジを寄せ付けないなど薬害の心配がないものまで用意されています。

しゅろ縄
タカショー¥469~税込¥516~1巻当日出荷から6日以内出荷丈の高い植物に支柱を添えたり、支柱同士を組むのに使ったり、剪定した枝を束ねたり、など便利な誘引結束資材です。用途結束など。水に浸して使用することで縄は柔らかくなり、 滑りがよくなり使いやすくなります。材質シュロ繊維・パーム繊維
林業用高強力繊維ロープ ファイナルCライン イザナスサザンクロスロープ
ナロック(NAROC)¥68,980税込¥75,8781巻翌々日出荷から4日以内出荷素材&構造の特徴から3つの実現!! 高強度(同径ワイヤロープと同程度) 低伸度(同径ワイヤロープと同程度) 超軽量(同径ワイヤロープの約1/7)用途ワイヤロープに代わる林業集材用繊維ロープ材質超高分子量ポリエチレン繊維質量(kg)12.7(200m)構造12打ち(2本×6組)ロープ径(Φmm)10引張強度(kN)69.8
ジュート製 ガーデンロープ 麻ひも
タカショー¥409税込¥4501巻(50m)5日以内出荷から6日以内出荷植物にやさしいジュート(麻)でできた天然素材のひもです。土に還るため、自然にも優しい商品です。用途植物の誘引、ガーデニング、クラフトやホビーなど幅(mm)2太さ(mm)約2
しゅろ縄
Family Tree¥419~税込¥461~1個5日以内出荷伸縮が少なく堅く良く締まるため園芸資材などの結束に便利なシュロナワです。棕櫚(天然ヤシ繊維+パーム材)使用で土に還元するので自然にやさしい素材です。用途垣根・支柱など園芸資材の固定・結束に太さ(mm)3





![園芸しゅろ縄 エルモ[農業・園芸資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60939401-161003-02.jpg)