伝蔵
こまい縄
国産の細めのわら製ロープです。
用途
地鎮祭に。
園芸、農作物の結束に。
果樹枝の誘引や結束用に。
トラスコ品番
391-9350
材質
国産100%わら
色
茶
長さ(m)
15
線径(mm)
5
内容量
1本
注意
※天然素材を使用のため、多少サイズにバラつきがあります。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82552201
F209
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください