絞り込み
ブランド
- 近江屋ロープ
- モノタロウ(7)
- 田中産業(24)
- 日本マタイ(10)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(5)
- 松井化学工業(5)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(4)
- 小泉製麻(4)
- 安全興業(3)
- 伝蔵(3)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(2)
- サンコー(三甲)(2)
- セフティー3(2)
- 東京戸張(2)
- 共福産業(2)
- 広田産業(2)
- SNアグリーン(2)
- KEBA(2)
- ケーエス製販(2)
- アズワン(1)
- ブランドをもっと見る

秋太郎
近江屋ロープ¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷籾・麦の搬送コンテナです。全面メッシュ生地なので通気性と耐久性に優れ、籾量が確認できます。排出口が2ヶ所あり、360度排出できます。高さは2段階調整可能です。付属品トップカバー仕様高さ2段可変式 / 電源不要 / 回転式ロンバッグ / 排出方法:自然落下式高さ(mm)1250~1400容量(L)1300~1700本体質量(kg)95全長×全幅W(mm)1400×1300
秋太郎POP
近江屋ロープ¥219,800~税込¥241,780~1台4日以内出荷籾・麦の搬送コンテナです。全面メッシュ生地なので通気性と耐久性に優れ、籾量が確認できます。製品の袋のメッシュ生地はすべて食品衛生法第20条適合の無毒配合品です。バネコン籾排出ホースが180度首振り調整可能です。袋をつけたまま折りたたみが可能で、コンパクトに収納できます。インバーター制御で回転数を調整可能です。籾つまりを感知すると自動で停止、復帰します。付属品ホーススタンド(AKS-1)、ホースガイド、トップカバー、移動車輪VP-CK質量(kg)67能力排出能力:6~8t/毎時モーター三相200V・400W全長×全幅W×全高(mm)1700×1300×1280使用電源(V)単相100最大容量(L)1300