絞り込み
ブランド
- 近江屋ロープ
- モノタロウ(137)
- タカショー(678)
- タカギ(454)
- カクダイ(402)
- グリーンクロス(375)
- セフティー3(263)
- サンホープ(240)
- 大和プラスチック(234)
- アイリスオーヤマ(229)
- エスコ(221)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(208)
- 住まいスタイル(203)
- GAONA(ガオナ)(194)
- 末松電子製作所(191)
- イノベックス(旧:ダイオ化成)(184)
- ナイキ(176)
- 日本マタイ(171)
- 横浜ディスプレイミュージアム(167)
- 東京堂(162)
- イーエス・ウォーターネット(160)
- ブランドをもっと見る
特価

鉄製羽根つきアンカー
近江屋ロープ(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1本ほか翌々日出荷から4日以内出荷返し付き。用途シートやフェンスの下部抑え用打ち込み杭として材質鉄製メッキ材寸法(Φ×mm)9×440
熊剥ぎ防止ロープ クマコマル 1.7(KPロープ トワイン巻 4mm)
近江屋ロープ¥2,598税込¥2,8581巻4日以内出荷樹皮剥ぎ防止ロープ。熊による樹皮剥ぎ防止に効果を発揮! 独自の結び方を採用することにより、木の成長に対応、木の変形を防止 耐用年数が10年程度であり、間伐作業と同時期に作業が可能 作業が簡単であり、作業コストの低減が可能 数年の実地作業による経験から、独自の繊維混合ロープを製作強度と結び易さを実現 製品形状は内側から引き出し易いトワイン巻き用途熊剥ぎ被害防止仕様巻き方:トワイン巻材質ポリエチレン&ポリエステル質量(kg)約1.7長さ(m)約200ロープ径(Φmm)4伸び(%)16.3破断強度(kN)2.3対象動物クマ
ロンバッグHG PP生地【新JIS規格合格品】
近江屋ロープ¥36,980~税込¥40,678~1個4日以内出荷米や麦、大豆、とうもろこし、そばなどさまざまな作物の収穫にご利用いただける自立式バッグです。袋が空の状態から満量まで抜群の自立性です。バックル式排出口を採用したことで簡単排出が可能になりました。立ったまま折り畳みできて移動も簡単です。排出口はΦ500で50cmの長さとなります。用途穀物収穫、搬送など素材PP生地
SLP支柱(丸パイプ) 1.5m
近江屋ロープ¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用いただける丸パイプです。用途獣害用・園芸用支柱材質メッキ長さ(mm)1500厚さ(mm)0.5質量(kg)0.7太さ(Φmm)38.1
イノシッシスカートパネル(獣害柵補強資材)
近江屋ロープ¥13,980税込¥15,3781セット(10枚)3日以内出荷上部取付用フック付き。用途既設フェンスの下部補強(潜り込み防止)用に。材質3種亜鉛メッキ鉄線線径(Φmm)3.2寸法(幅W×長さL)(mm)500×2100対象動物害獣網目(mm)75×150
パッケージ イノシッシ
近江屋ロープ¥26,980税込¥29,6781セット4日以内出荷イノシシ被害から守るイノシッシがパッケージとなって登場!。運送会社で運べるサイズです。軽量で強力な金属パネルが大切な農作物、苗木、緑化木を護ります。パネルは柔軟性があり、傾斜地や急カーブの場所でも設置が可能で、扉も自由に設置できます。また、動物が柵に衝突しても、適度な柔軟性により衝撃を緩和し動物を保護します。施工はいたって簡単、ローコストでスピーディに設置できます。SLP支柱(低労力支柱)を使用しているので労力が軽減されました。パネルも分離式ですので施工が容易です。用途獣害防止柵セット内容ワイヤメッシュパネル(上段部) Φ3.2 750(h)×1,500(w)mm×5枚/ワイヤメッシュパネル(下段部) Φ3.2 500(h)×1,500(w)mm×5枚/支柱(丸パイプ) Φ38.1×1,200mm×6本/支柱用杭(角パイプ) 25×25×1,000mm×6本/パネル留め金具(フック)×6個/支柱(丸パイプ)キャップ×6個/結束線 SUS #16×500mm×20本/中間支柱(角パイプ) 25×25×1,000mm ×5本/中間支柱留め金具(柵っと締めタロウ)×5個/角パイプ打込み用ボルト×1個/工具(スパナ)×1個距離施工可能:7.5m(平面)
イノシッシ30mセット
近江屋ロープ¥81,980~税込¥90,178~1セット5日以内出荷軽量で強力な金属パネルが大切な農作物、苗木、緑化木を護ります。スカートはもぐり防止、飛び込み防止に効果的です。パネルは柔軟性があり、傾斜地や急カーブの場所でも設置が可能で、扉も自由に設置できます。また、動物が柵に衝突しても、適度な柔軟性により衝撃を緩和し動物を保護します。施工はいたって簡単、ローコストでスピーディに設置できます。用途獣害防止柵セット内容本体メッシュパネル×15枚、スカート部メッシュパネル×15枚、SLP支柱(丸パイプ)×16本、SLP支柱用杭×16本、パネル留め金具×16個、支柱キャップ×16個、プラアンカー43型×30個、ステンレス結束線×48本、打込ボルト×1本寸法(mm)【スカート部メッシュパネル】3.2×500×2100、【SLP支柱用杭】1.6×25×25×990寸法【本体メッシュパネル】3.2×2150mm(標準目合)、【ステンレス結束線】#16・0.5mカット
Φ4mm メッキワイヤメッシュ900mm×1.950mm
近江屋ロープ¥13,980税込¥15,3781セット(5枚)3日以内出荷突き出し無しのため、安全。用途小動物の侵入防止等に。材質3種亜鉛メッキ鉄線線径(Φmm)4寸法(幅W×長さL)(mm)900×1950網目(mm)75×150
つるバラトレリス カラマリーナ
近江屋ロープ(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台翌々日出荷軽量のメッシュパネルなので女性ひとりでもとても簡単に設置することができます。 フェンスの支柱の間隔は融通が利くので(約150cm~180cm)、希望のスペースに設置することができます。 フェンスが簡単に設置、撤去が可能なため、場所の移動が自由自在です。 メッシュパネルの網目が15センチ角なので、フェンスに手が入りやすく作業がしやすい。 フェンスの風通しが良くつるバラが蒸れず病気になりにくい。 強風の場合もフェンスが倒れません。用途つるバラの育成に最適セット内容本体パネル×1組、支柱パイプ(キャップ・フック付)×2本、支柱角杭×2本、支柱角杭打ち込み用ボルト×1個、プラアンカー×1個、結束バンド×10本寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800(1800mm×600mm×3)線径(Φmm)3.2支柱(mm)【パイプ】1800、【角杭】1000(21×21角)支柱厚さ(mm)0.5支柱径(Φmm)31.8網目(mm)150
JV型アンカーピン
近江屋ロープ¥12,980税込¥14,2781ケース(50本)3日以内出荷獣害ネットや柵などの固定に使用できます。材質異形鋼棒(生地)メッキなし長さ(mm)400質量(g)290先端形状アンカー先端部 V型返し形状
セパレート木製支柱(ACQ腐食加工)
近江屋ロープ¥2,598税込¥2,8581セット5日以内出荷樹木の育成や補強やエクステリアや獣害対策用の支柱など多目的にご使用いただけます。セパレートタイプですので施工も簡単に設置可能です。セット内容木製支柱杭Φ45×1300(腐食材)×1本、木製支柱杭Φ35×2000(腐食材)×1本、木製支柱用亜鉛アルミ鉄線×2個、木製支柱用打込ヘッド×1個
秋太郎
近江屋ロープ¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷籾・麦の搬送コンテナです。全面メッシュ生地なので通気性と耐久性に優れ、籾量が確認できます。排出口が2ヶ所あり、360度排出できます。高さは2段階調整可能です。付属品トップカバー仕様高さ2段可変式 / 電源不要 / 回転式ロンバッグ / 排出方法:自然落下式高さ(mm)1250~1400容量(L)1300~1700本体質量(kg)95全長×全幅W(mm)1400×1300
秋太郎POP
近江屋ロープ¥219,800~税込¥241,780~1台4日以内出荷籾・麦の搬送コンテナです。全面メッシュ生地なので通気性と耐久性に優れ、籾量が確認できます。製品の袋のメッシュ生地はすべて食品衛生法第20条適合の無毒配合品です。バネコン籾排出ホースが180度首振り調整可能です。袋をつけたまま折りたたみが可能で、コンパクトに収納できます。インバーター制御で回転数を調整可能です。籾つまりを感知すると自動で停止、復帰します。付属品ホーススタンド(AKS-1)、ホースガイド、トップカバー、移動車輪VP-CK質量(kg)67能力排出能力:6~8t/毎時モーター三相200V・400W全長×全幅W×全高(mm)1700×1300×1280使用電源(V)単相100最大容量(L)1300
ロンバッグHG メッシュ【新JIS規格合格品】
近江屋ロープ¥44,980~税込¥49,478~1個4日以内出荷米や麦、大豆、とうもろこし、そばなどさまざまな作物の収穫にご利用いただける自立式バッグです。袋が空の状態から満量まで抜群の自立性です。バックル式排出口を採用したことで簡単排出が可能になりました。立ったまま折り畳みできて移動も簡単です。排出口はΦ500で50cmの長さとなります。用途穀物収穫、搬送など素材メッシュ生地
門扉用ラクリップ
近江屋ロープ¥499税込¥5491個9日以内出荷ワイヤーメッシュ柵の扉固定がワンタッチでできます。線径Φ5.0mm、150mm目のメッシュに取付可能です。用途獣害用扉固定仕様線径Φ5mm用
グリーンブロックシェルター
近江屋ロープ¥25,980~税込¥28,578~1セット(100枚)5日以内出荷熊や鹿が木の樹皮を剥ぐことである樹皮剥ぎ防止のプラスチックネットです。樹皮に絡みつくダブル編組織で、超軽量で運搬が容易です。そのため、設置・撤去が簡単です。また、締結はインシュロックでロープなども活用できます。柔軟性・伸縮性があるので樹木の成長を妨げず、保護します。用途樹皮剥ぎ防止材質ポリプロピレン目合い(mm)13×13
SLP支柱(丸パイプ) 1.2m
近江屋ロープ¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用いただける丸パイプです。用途獣害用・園芸用支柱材質メッキ長さ(mm)1200厚さ(mm)0.5質量(kg)0.6太さ(Φmm)38.1
SLP支柱(丸パイプ) 2m
近江屋ロープ¥2,098税込¥2,3081本翌々日出荷園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用いただける丸パイプです。用途獣害用・園芸用支柱材質メッキ長さ(mm)2000厚さ(mm)0.5質量(kg)0.9太さ(Φmm)38.1
SLP支柱(丸パイプ) 1.8m
近江屋ロープ¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用いただける丸パイプです。用途獣害用・園芸用支柱材質メッキ長さ(mm)1800厚さ(mm)0.5質量(kg)0.85太さ(Φmm)38.1
SLP支柱用杭(角パイプ) 25mm角
近江屋ロープ¥1,298税込¥1,4281本翌々日出荷園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用いただける角パイプです。用途獣害用・園芸用支柱杭材質メッキ長さ(mm)1000厚さ(mm)1.6質量(kg)1.2太さ(mm)25角
イノシッシ60mセット
近江屋ロープ¥159,800~税込¥175,780~1セット5日以内出荷軽量で強力な金属パネルが大切な農作物、苗木、緑化木を護ります。スカートはもぐり防止、飛び込み防止に効果的です。パネルは柔軟性があり、傾斜地や急カーブの場所でも設置が可能で、扉も自由に設置できます。また、動物が柵に衝突しても、適度な柔軟性により衝撃を緩和し動物を保護します。施工はいたって簡単、ローコストでスピーディに設置できます。用途獣害防止柵セット内容本体メッシュパネル×30枚、スカート部メッシュパネル×30枚、SLP支柱(丸パイプ)×31本、SLP支柱用杭×31本、パネル留め金具×31個、支柱キャップ×31個、プラアンカー43型×60個、ステンレス結束線×93本、打込ボルト×1本寸法(mm)【スカート部メッシュパネル】3.2×500×2100、【SLP支柱用杭】1.6×25×25×990寸法【本体メッシュパネル】3.2×2150mm(標準目合)、【ステンレス結束線】#16・0.5mカット
異形Lアンカー
近江屋ロープ¥6,998税込¥7,6981箱(50本)3日以内出荷鉄製の異形鉄筋です。鉄製なのでプラスチックより硬く丈夫で、地中が硬いところでも最適なアンカーです。先端が4面加工のため地中に打ち込みやすい仕様になっています。材質鉄色シルバー質量(g)17.9(1箱あたり)短辺(mm)50長辺(mm)600線径(mm)10
スカートネット
近江屋ロープ¥2,998~税込¥3,298~1巻ほか9日以内出荷獣害防止ネットの下部補強用(もぐりこみ防止用)として。その他既存ネットのかさ増し用等さまざまな用途にお使いいただけます。材質ポリエチレン長さ(m)50対象動物獣
ハイレルカイナー 拡張セット
近江屋ロープ¥27,980税込¥30,7781セット3日以内出荷セット内容SLP支柱 1800mm×5本/SLP支柱用杭 500mm×2本/防鳥ネット 1.8mm角×3枚/キューブブロック×2個/ジョイントキャップ×8個/アンカー杭×4本/SGケーブルタイ(100本入)×1袋材質キューブブロック/ジョイントキャップ/アンカー杭:樹脂サイズ防鳥ネット:30mm目合い/ポリエチレン製/黒色 SLP支柱(丸パイプ):厚み:0.5mm/太さ38.1mmΦ×長さ1800mm SLP支柱用杭(角パイプ):厚み1.6mm/太さ25mm角×長さ500mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×1800×1800
ハイレルカイナー 本体部セット
近江屋ロープ¥41,980税込¥46,1781セット3日以内出荷セット内容SLP支柱 1800mm×8本/SLP支柱用杭 500mm×4本/防鳥ネット 1.8mm角×5枚/キューブブロック×4個/ジョイントキャップ×12個/ネット取付用ボトル×12本/アンカー杭×8本/SGケーブルタイ(100本入)×1袋/入口用パイプ×1本/入口用ロープ×2本/支柱用杭打込み用ボルト×1本材質キューブブロック/ジョイントキャップ/アンカー杭:樹脂サイズ防鳥ネット:30mm目合い/ポリエチレン製/黒色 SLP支柱(丸パイプ):厚み:0.5mm/太さ38.1mmΦ×長さ1800mm SLP支柱用杭(角パイプ):厚み1.6mm/太さ25mm角×長さ500mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×1800×1800
モグレーヌ(獣害柵補強資材)
近江屋ロープ¥29,980税込¥32,9781セット(20枚)翌々日出荷モグレーヌは本体パネルと返し付きアンカーが一体化しているので、従来の補強資材と比べて施工の手間を大幅に軽減できます。 また、既存フェンスと結束しておくことで、害獣や地盤の押し上げによるアンカー抜けを効果的に防止します。質量(kg/枚)0.86対象動物害獣パネルJIS G3547 SWMG H3(亜鉛メッキ鉄線 3種鍍金) Φ4.0 300×900 75×150目適合アンカー異形丸棒(返し付き) SD295A D10×495 (本体パネルと一体溶接)
25mm用打込ボルト(獣害防止柵イノシッシ用打込み工具)
近江屋ロープ¥359税込¥3951個9日以内出荷25mm支柱を打ち込むためのボルトです。用途獣害用・園芸用支柱打ち込み用ボルト備考10.9六角ボルト M20×150×55
獣害防止柵イノシッシ用支柱セット 10本組
近江屋ロープ¥14,980~税込¥16,478~1セット3日以内出荷園芸用ネットや動物進入防止ネットなどさまざまな用途にご使用頂ける支柱を10本立てられるセットです。用途獣害用・園芸用支柱用太さ(Φmm)38.1
『農業資材・園芸用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 農業・園芸資材
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 農具
- 農業機械