絞り込み
幅(cm)
長さ(m)
ブランド
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
  • ハウスタック 積水成型工業

    ハウスタック

    積水成型工業(19件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1巻
    当日出荷
    モノフィラメント入りポリエチレン製平バンド。
    用途農業用ハウスの押さえに最適です。長さ(m)500
  • 農ビ カット 透明 オカモト

    農ビ カット 透明

    オカモト(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    6日以内出荷から9日以内出荷
    厚さ(mm)0.1
  • POフィルム 渡辺泰

    POフィルム

    渡辺泰(12件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    焼却しても有害なガスの発生しない保温フィルムです。
    用途保温、防病、防霜、苗促成、防雨などに材質農PO系PE厚さ(mm)0.1
  • アキレス農ビ 透明 アキレス

    アキレス農ビ 透明

    アキレス(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    3日以内出荷
    最もバランスのとれた汎用品。透明性に優れ、強度(耐寒衝撃、引裂き)、作業性を向上させた外張り防霧滴農ビです。ベタつきを軽減。強度がさらにアップ。高い光線透過率。優れたウェルダー接着性
    長さ(m)100性質防霧滴透明
  • コートバンドMタイプ 積水樹脂

    コートバンドMタイプ

    積水樹脂(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
  • 止水シート 黒 アキレス

    止水シート 黒

    アキレス(5件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1巻
    3日以内出荷
    雨水がハウスに入ってこない、塩ビの止水シート。耐久性ある0.5mm厚
    厚さ(mm)0.5
  • 農ビフィルム ノーブランド

    農ビフィルム

    ノーブランド(31件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    パイプハウス外張りに展張する透明汎用農ビフィルムです。 伸び縮みがあるため、フィルムのバタつき抑えとしてハウスバンドを使用して下さい。
  • 天ビニール 南榮工業

    天ビニール

    南榮工業(3件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    厚さ0.1mmの農業用ビニールを使用
  • すそ張りPO アキレス

    すそ張りPO

    アキレス(5件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻
    3日以内出荷
    耐久性と透明性に優れたPOフィルム。劣化しにくく経済的。高い強度と透明性。サイドから雨水・冷気を遮断
    長さ(m)100性質防滴透明
  • PEクリアーシート まつうら工業

    PEクリアーシート

    まつうら工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    半透明で中身が見えて、被せても暗くならない多目的シートです。
    用途パレット積荷の雨よけなどに。簡易間仕切りカーテンにも半透明タイプ#1500、ポリエチレンクロスハトメピッチ(cm)90RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • アキレス農ビ 梨地 アキレス

    アキレス農ビ 梨地

    アキレス(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1巻
    3日以内出荷
    梨地効果により散乱光の増加。べた付かず作業性向上。霧靄の発生を抑制。
    長さ(m)100性質防滴梨地
  • 一般農ポリ 住化積水フィルム

    一般農ポリ

    住化積水フィルム
    12,980税込14,278
    1本ほか
    3日以内出荷
    軽い・丈夫・無害といった特徴を持っており、水稲苗代、野菜、花のトンネル栽培など、広範囲に使用できます。また、重金属、塩素を含まず、焼却時に有毒ガスを発生しません。
    用途トンネル、マルチング栽培に使用する強度、透明性に優れた農業用ポリです。長さ(m)100
  • キリヨケバーナル 昭和パックス

    キリヨケバーナル

    昭和パックス(8件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    3日以内出荷
    キリ・モヤの発生を抑制し、農作物の病気の発生を抑えます。 流滴性に優れ、光を良く通します。 ちりやほこりが付着しにくく、いつまでも光をよく透します。
    長さ(m)100
  • 農ビ カット 梨地 オカモト

    農ビ カット 梨地

    オカモト(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1枚
    6日以内出荷
    厚さ(mm)0.1
  • フラットコートバンド 積水樹脂

    フラットコートバンド

    積水樹脂(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1巻
    3日以内出荷から6日以内出荷
    スレ・コスレに弱い農POフィルムを面でしっかり押さえ、フィルムのバタツキを抑え、フィルムの傷みを軽減します。 幅広ですが、クリアーな透明色でハウス内の採光をさまたげません。
    用途POハウス用。透明長さ(m)100破断強度(N)1150
  • 黒マルチ 住化積水フィルム

    黒マルチ

    住化積水フィルム
    13,980税込15,378
    1セット(5本)ほか
    3日以内出荷
    強度に優れたマルチです。雑草の繁茂を抑え、農作業を軽減します。
    用途マルチング栽培に使用します。地温の上昇を抑え、雑草の防除に最適な黒色マルチです。
  • 透明マルチ 住化積水フィルム

    透明マルチ

    住化積水フィルム
    15,980税込17,578
    1セット(3本)ほか
    3日以内出荷
    強度・透明性に優れたマルチです。地温を優先するマルチ栽培に最適です。
    用途マルチング栽培に使用します。地温上昇を優先させ作物の育成を早める透明マルチです。長さ(m)200
  • 【オーダー】 白白コート5 タキロンシーアイ

    【オーダー】 白白コート5

    タキロンシーアイ(1件のレビュー)
    1,221税込1,343
    1枚
    7日以内出荷
    防滴コーティング済みなので、防滴性・防霧性が長期にわたり持続します。 遮光率99.9%・遮熱性にも優れるのでハウス内が快適です。 耐久性に優れ、作業小屋・格納庫・キノコ栽培ハウスに適しています。
    厚さ(mm)0.15サービス分類オーダー・加工
  • 扉ビニール 南榮工業

    扉ビニール

    南榮工業
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
    農業用ビニール0.1mmを使用
  • 側ビニール 南榮工業

    側ビニール

    南榮工業(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    厚さ0.1mmの農業用ビニールを使用
  • トマキュウS用張替ビニール 渡辺パイプ(SEDIA)

    トマキュウS用張替ビニール

    渡辺パイプ(SEDIA)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1枚
    7日以内出荷から8日以内出荷
    幅(mm)3000厚さ(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】伸野果UV CUT 住化積水フィルム

    【オーダー】伸野果UV CUT

    住化積水フィルム
    506税込557
    1個
    11日以内出荷
    害虫の発生や病害を抑制し、作物の育成を促進させます。減農薬効果により省力化にもつながります。 ハウス資材の劣化を防止します。ハウス内に侵入する害虫抑制効果があります。
    用途パイプハウス、大型ハウス用仕様中期展張用厚さ(mm)0.1特性UVカットサービス分類オーダー・加工
  • ツインホワイト白黒 住化積水フィルム

    ツインホワイト白黒

    住化積水フィルム
    22,980税込25,278
    1セット(3本)ほか
    3日以内出荷
    表:白、裏:黒の3層構造を持つ機能性マルチです。全光線反射率が高く、地温上昇を抑えます。夏場のマルチ栽培で収穫量アップを実現します。
    用途夏野菜レタス、高原野菜、菊、枝豆などの栽培で使用する白黒マルチです。厚さ(mm)0.025長さ(m)200
  • 【オーダー】 花野果蒼天 住化積水フィルム

    【オーダー】 花野果蒼天

    住化積水フィルム
    579税込637
    1枚
    7日以内出荷
    バランスの取れた、高性能POフィルム。
    用途塗布型長期展張用農POフィルムサービス分類オーダー・加工
  • レディヒート 誠和アグリカルチャ

    レディヒート

    誠和アグリカルチャ
    52,980税込58,278
    1缶(15kg)
    3日以内出荷
    熱線を多く反射する塗布剤です。植物が光合成に必要とする光は多く透過します。通常、ハウス温度を下げるために遮光を行うと、本来必要な「光」についても遮られてしまいます。ReduHeatは、ハウス内の光の量を保ちながら、ハウス内の温度を下げることができます。雨に強く、長期間にわたって効果を発揮します。使用濃度や降雨量によって変動しますが、3~5か月にわたって高温から作物を守ります。梅雨やゲリラ豪雨の心配をすることなく、幅広い期間にわたってご使用いただくことができます。光要求度の高い作物での使用が適しています。果菜類(トマト・パプリカ・キュウリ)や花卉類(バラ等)での使用がおすすめです。レディヒートをきれいな水で希釈し、ハウスの外面に均一に吹き付けます。吹付け作業機を使うと非常に綺麗に塗布を行うことができます。また、レディヒートは塗布の濃度を変えることで遮光率を調整してお使いいただけます。(除去)レディヒートはレディクリーンで簡単に除去できます。降雨が見込まれる1-7日前に、レディクリーンを希釈して吹付け、十分に被膜を濡らします(必ず乾いた表面に吹き付けてくだい)。その後、レディヒートの被膜は降雨で除去されます。
    用途ハウス屋根に吹き付けて使用する塗布剤です。春や夏の高温からハウス内の作物を守り、生育を改善させます。「光合成に有効な光」を多く透過して「熱線(赤外線)」を多く反射します。規格15kg(13L)
  • レディソル 誠和アグリカルチャ

    レディソル

    誠和アグリカルチャ
    1缶(20kg)
    取扱停止中
    特徴濃度を調整することで幅広い遮光率での使用が可能です。(約20~80%)風雨、紫外線、凍結に対して高い耐性を持ちます。降雨中には光の透過率が高くなります。汎用性が高く、他のレディシステム製品の被膜の上から重ねて塗布することができます。ガラス、エフクリーン、硬質フィルム、農PO、農ビ、ポリカーボネート、アクリル等に使えます。レディクリーンで簡単に除去ができます。
    用途太陽光を効果的に反射する遮光剤です。高温期の熱や光から作物を守るために使用されます。レディソルは汎用性の高い遮光剤で様々なタイプの作物に使用可能です。気候にもよりますが日光を好む作物、日陰を好む作物、どちらにもお使いいただけます。使用法。レディソルをきれいな水で希釈し、ハウスの外面に均一に吹き付けます。吹付け作業機を使うと非常に綺麗に塗布を行うことができます。また、レディソルは塗布の濃度を変えることで遮光率を調整してお使いいただけます。下の表に遮光率とそのために必要な缶数を示します。除去方法。レディソルはレディクリーンで簡単に除去できます。降雨が見込まれる1-7日前に、10aあたり1缶(25L)のレディクリーンを6倍(150L)の水で希釈して吹付け、十分に被膜を濡らします(必ず乾いた表面に吹き付けてくだい)。その後、レディソルの被膜は降雨で除去されます。詳しくはレディクリーンの商品ページをご覧ください。規格20kg (14L)
  • ダクトチューブ 2本セット 三森産業

    ダクトチューブ 2本セット

    三森産業
    24,980税込27,478
    1箱(2本)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    農用暖房機で温めた空気をハウス内に送るポリエチレン製チューブです。 耐久性が良く、軽量で作業が簡単。
    用途農業用ハウス/送風ダクト厚さ(mm)0.1
  • 【オーダー】 農ビ モヤレスいただき オカモト

    【オーダー】 農ビ モヤレスいただき

    オカモト
    213税込234
    1枚
    6日以内出荷
    従来の農ビの欠点であるベタつきを抑えた農ビフィルムです。換気作業をラクにしました。 農ビに求められる諸性能をバランス良く備え、作物・地域など、さまざまな用途にお応えいたします。 朝夕や降雨時におけるモヤ・キリの発生を抑え太陽光をハウス内に十分に取り入れます。
    用途農業用ビニール。ビニールハウス・雨よけハウスなど透明タイプ外張り用サービス分類オーダー・加工
  • OH2750-H2748用PO幕セット 南榮工業

    OH2750-H2748用PO幕セット

    南榮工業
    40,980税込45,078
    1セット
    4日以内出荷
    オリジナルハウスOHシリーズと、菜園ハウスシリーズ兼用のPO(特殊ポリオレフィン系農業用)フィルムの天幕、側幕、扉セット商品になります。
    適合H-2748、OH-2750
  • 万能ビニール 南榮工業

    万能ビニール

    南榮工業(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    強力な糸入りビニール
    用途雨よけ・保温・防風・雪・霜に
  • コロ助セット (ソリッコ付) HARAX(ハラックス)

    コロ助セット (ソリッコ付)

    HARAX(ハラックス)(3件のレビュー)
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    コロ助とソリッコの併用で、ハウス妻面からのフィルム張りが二人作業で簡単にできます。 フィルムを傷つけず、すばやく展張できます。 ハウスの高さ4mまで使用可能。(4m以上の場合は特注)
    質量(kg)4(コロ助)、2.5(ソリッコ)
  • コートバンドBタイプ 積水樹脂

    コートバンドBタイプ

    積水樹脂(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1巻
    6日以内出荷
    表面はソフトでフラット。摩擦が少ないのでハウスフィルムを傷付けにくく、しっかり押さえます。 柔らかいので結びやすく、能率的です。 Bタイプは特に強度が強く、強風地区のハウスに最適です。 伸びが小さく、締め直しの手間が省けます。 耐候性が抜群の黒色バンドです。
    用途ビニールハウス・トンネルハウス・小トンネルのフィルム押さえに。 木起こし等に。長さ(m)500
  • サニーコートソフト 宇部エクシモ

    サニーコートソフト

    宇部エクシモ
    34,980税込38,478
    1個
    6日以内出荷
    「サニーコート」は、中間に空気層を持った中空二重構造フィルムで、単層フィルムの二重カーテンに迫る保温効果を発揮し、燃油が大幅に削減できます。フィルムが滑りやすいので、サイド巻上げやカーテン開閉が比較的スムーズに行えます。熱融着を起こしません。また、二重構造フィルムながら光線透過率が80%以上あり、透過した光線の20%はやわらかい拡散光線となってハウス内に広がります。
    用途内張り用寸法(mm)空気層:1.2長さ(m)100性質透明
  • サニーコートソフト 宇部エクシモ

    サニーコートソフト

    宇部エクシモ
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    従来の「サニーコート」の約85%の軽さです。中間に空気層を持った中空二重構造フィルムで、単層フィルムの二重カーテンに迫る保温効果を発揮し、燃油が大幅に削減できます。フィルムが滑りやすいので、サイド巻上げやカーテン開閉が比較的スムーズに行えます。熱融着を起こしません。また、二重構造フィルムながら光線透過率が80%以上あり、透過した光線の20%はやわらかい拡散光線となってハウス内に広がります。
    用途内張り用寸法(mm)空気層:1.2長さ(m)100幅(cm)185寸法(cm×m)185×100性質透明
  • シャインバリア♯3000 ダイヤテックス

    シャインバリア♯3000

    ダイヤテックス
    81,980税込90,178
    1個
    6日以内出荷
    耐候剤を配合し、高い耐侯性能を有します。構成の異なる#3000と#4000の2種類展開です。シート単体からボックス型などの立体まで、幅広い加工品に対応。
    用途・倉庫や車庫の被覆材。・高設栽培時の排水シート用。・農業用フィルムのカバー用。・ボックス型などの加工品基材
  • シャインバリア♯4000 ダイヤテックス

    シャインバリア♯4000

    ダイヤテックス
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷
    耐候剤を配合し、高い耐侯性能を有します。構成の異なる#3000と#4000の2種類展開です。シート単体からボックス型などの立体まで、幅広い加工品に対応。
    用途・倉庫や車庫の被覆材。・高設栽培時の排水シート用。・農業用フィルムのカバー用。・ボックス型などの加工品基材
  • 【オーダー】花野果 蒼天UVロング 住化積水フィルム

    【オーダー】花野果 蒼天UVロング

    住化積水フィルム
    964税込1,060
    1個
    11日以内出荷
    波長380nm以下の紫外線領域をカットし、作物の生長促進を補助します。 独自の配合技術により、一般農ビと変わらない保温力を発揮します。 メーカーの特殊配合により、耐久性はバツグン!長期展張が可能です。 害虫の侵入を抑え、野菜・果物の育成をイキイキ促進させます。 ウス内の資材の耐候劣化を抑制し長時間にわたってその効果が継続されます。
    用途パイプハウス、大型ハウス用仕様長期展張用厚さ(mm)0.15使用例実例:ピーマン、キュウリ、軟弱野菜など特性コート型・UVカットサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】伸野果SUN-X 住化積水フィルム

    【オーダー】伸野果SUN-X

    住化積水フィルム
    506税込557
    1個
    11日以内出荷
    0.1mm塗布型散乱光タイプ。ハウス全体に柔らかな光を行き渡らせます。 高い散乱光率で葉焼け、高温障害を抑制させます。また、葉と葉の間などに影ができにくく生育のばらつきを抑制します。
    用途育苗ハウス・夏秋栽培トマト用仕様中期展張用厚さ(mm)0.15特性梨地サービス分類オーダー・加工
  • 替ビニール 南榮工業

    替ビニール

    南榮工業
    6,598税込7,258
    1枚
    3日以内出荷
    農業用ビニール仕様で高い耐久性・国内加工品で高品質
    用途替えビニール
  • 替えビニール 南榮工業

    替えビニール

    南榮工業
    9,998税込10,998
    1枚
    3日以内出荷
    材質農業用ビニール厚さ(mm)【ビニール】0.1

ビニールハウス・温室』には他にこんなカテゴリがあります

農ビ・農PO