絞り込み
調光の可否
灯数
1・2・3・4・5・6
明るさタイプ(Lm)
1155・2320・2670・2700・2750・2781・2790・2820・8000・10000・10000~・10930・11010・11270・11350・11570・11660・12000・12210・12300・明るさタイプ(Lm)をもっと見る
消費電力(W)
5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・200~300未満
電圧(V)
100・100~240・100~242・200・200~242・242
色温度(K)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
演色指数(Ra)
80未満・80~90未満・90以上
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月3日(火)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
453件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光源色から絞り込む
LED一体形ベースライト(一般用途) スクエアライト 三菱電機LED一体形ベースライト(一般用途) スクエアライト三菱電機
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷
1台で連続調光(5~100%)と段調光(100%⇔約70%)の切替が可能。リニューアルにも適したLEDスクエアライト。
定格電圧(V)AC100~242仕様直付・半埋込兼用形、下面開放タイプ定格段調光機能付調光5~100%色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)演色指数(Ra)85
一体型LEDベースライト スクエアタイプ 埋込型 乳白パネル 深枠(白) Panasonic(パナソニック)一体型LEDベースライト スクエアタイプ 埋込型 乳白パネル 深枠(白)Panasonic(パナソニック)
39,980税込43,978
1セット
22日以内出荷
仕様水平天井埋込専用、LED内蔵、電源ユニット内蔵電圧(V)100~242埋込高(mm)125
直管LEDランプ搭載ベースライト HACCP向け照明器具 クリーンフーズシリーズ Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト HACCP向け照明器具 クリーンフーズシリーズPanasonic(パナソニック)
56,980税込62,678
1セット
6日以内出荷
材質(本体・反射板)高反射白色紛体塗装鋼管、(パネル)帯電防止アクリル電圧(V)100~242寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)264×1345×81器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)灯数2演色指数(Ra)84IP等級IP23防湿
黒板灯 Panasonic(パナソニック)黒板灯Panasonic(パナソニック)
42,980税込47,278
1セット
6日以内出荷
仕様安定器出力型:定格出力型、安定器補足:<約25~100%連続調光型>、天井直付型・吊下型、反射笠可動型、別売ランプ2500Lm Kタイプとの組合せ、セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、吊下対応可能材質/仕上本体:亜鉛鋼板(白色)、反射板:アルミ(鏡面つや消し仕上)質量(kg)3.3電圧(V)100~242消費電力(W)23寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)164×1276×126器具・セットセット品色温度(K)5000蛍光ランプLDL40S光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100.8光束(Lm)2320明るさ(Lm)2320灯数1演色指数(Ra)84定格光束(Lm)2320調光の可否
LEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア LEDバータイプ 下面開放タイプ 東芝ライテックLEDベースライト+LEDバーセット TENQOOスクエア LEDバータイプ 下面開放タイプ東芝ライテック
21,980税込24,178
1セット
5日以内出荷から92日以内出荷
定格電圧(V)AC100~242仕様電源ユニット内蔵、調光信号用端子台付、断熱施工不可材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否
スクエアベースライト/下面開放形/埋込・直付兼用 ENDO(遠藤照明)スクエアベースライト/下面開放形/埋込・直付兼用ENDO(遠藤照明)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
仕様器具本体取付埋込/直付兼用電源電源ユニット内蔵、モジュール別売灯数3調光の可否
スクエアベースライト/白ルーバー形 ENDO(遠藤照明)スクエアベースライト/白ルーバー形ENDO(遠藤照明)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
仕様器具本体取付埋込電源電源ユニット内蔵、モジュール別売灯数3調光の可否
スクエアベースライト/下面開放形 ENDO(遠藤照明)スクエアベースライト/下面開放形ENDO(遠藤照明)(1件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様器具本体電源電源ユニット内蔵、モジュール別売灯数3調光の可否
FHP32タイプ ×4灯 ルーバーなし直付500角 ENDO(遠藤照明)FHP32タイプ ×4灯 ルーバーなし直付500角ENDO(遠藤照明)
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
仕様器具本体取付直付径(Φmm)□500電源LEDユニット別売灯数4適合モジュールRAD-416NB/WB/WWB、RAD-629W/WW調光の可否
一体形LEDベース器具 スクエアタイプ 直付・埋込兼用形 540口 日立一体形LEDベース器具 スクエアタイプ 直付・埋込兼用形 540口日立(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)570×570×40器具・セット器具のみ色温度(K)5000点灯方式初期照度補正・連続調光兼用形光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応灯数4グリーン購入法適合演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)540角調光の可否調光/非調光兼用型
一体形LEDベース器具 スクエアタイプ 直付・埋込兼用形 690口 日立一体形LEDベース器具 スクエアタイプ 直付・埋込兼用形 690口日立
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
点灯方式初期照度補正・連続調光兼用形光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)690角
一体形LEDベース器具 スクエアタイプ 埋込形 600口 日立一体形LEDベース器具 スクエアタイプ 埋込形 600口日立
36,980税込40,678
1個
翌々日出荷
点灯方式初期照度補正・連続調光兼用形光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)600角
直管LED搭載ベースライト 建築化照明器具 Panasonic(パナソニック)直管LED搭載ベースライト 建築化照明器具Panasonic(パナソニック)
9,298税込10,228
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)適合壁面・天井面・据置取付可能材質本体/亜鉛鋼板(クロムフリー)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)定格電圧(V)100~242器具・セット器具のみ光源寿命40000時間(光束維持率85%)灯数1
直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込型  フリーコンフォート 器具本体 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 埋込型 フリーコンフォート 器具本体Panasonic(パナソニック)
46,980税込51,678
1台
6日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)長さ(mm)1261電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 スリムベース型器具 器具本体 Panasonic(パナソニック)直管LEDランプ搭載ベースライト 直付 スリムベース型器具 器具本体Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷から92日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵(ランプ別売)適合天井直付専用材質本体/鋼板(高反射白色粉体塗装)、反射板/鋼板(高反射白色粉体塗装)タイプLDL40電圧(V)100~242器具・セット器具のみ光源寿命40000時間(光束維持率85%)
□500 直付 点灯ユニット 乳白パネル Panasonic(パナソニック)□500 直付 点灯ユニット 乳白パネルPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷から32日以内出荷
□450 埋込点灯ユニット 乳白パネル リベコム調光 Panasonic(パナソニック)□450 埋込点灯ユニット 乳白パネル リベコム調光Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1台
32日以内出荷
光色電球色
□450 埋込 点灯ユニット 竹模様木枠 Panasonic(パナソニック)□450 埋込 点灯ユニット 竹模様木枠Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1台
32日以内出荷
□450 埋込 点灯ユニット 深枠(黒) Panasonic(パナソニック)□450 埋込 点灯ユニット 深枠(黒)Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷から32日以内出荷
□450 埋込 点灯ユニット 深枠(白) Panasonic(パナソニック)□450 埋込 点灯ユニット 深枠(白)Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷から32日以内出荷
□450 埋込 点灯ユニット 木製格子 Panasonic(パナソニック)□450 埋込 点灯ユニット 木製格子Panasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1台
32日以内出荷
□450 埋込 点灯ユニット 木製ルーバ Panasonic(パナソニック)□450 埋込 点灯ユニット 木製ルーバPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1台
32日以内出荷
□450 埋込 点灯ユニット 乳白木枠 Panasonic(パナソニック)□450 埋込 点灯ユニット 乳白木枠Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1台
32日以内出荷
□450 埋込 点灯ユニット 乳白パネル 映光色 Panasonic(パナソニック)□450 埋込 点灯ユニット 乳白パネル 映光色Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
光色昼白色
□450 埋込 点灯ユニット 乳白パネル リベコム調光 Panasonic(パナソニック)□450 埋込 点灯ユニット 乳白パネル リベコム調光Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷から32日以内出荷
□450 埋込 点灯ユニット 乳白パネル デジタル調光 Panasonic(パナソニック)□450 埋込 点灯ユニット 乳白パネル デジタル調光Panasonic(パナソニック)
47,980税込52,778
1台
32日以内出荷
□450 埋込 点灯ユニット 乳白パネル WiLI  A調光 Panasonic(パナソニック)□450 埋込 点灯ユニット 乳白パネル WiLI A調光Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷から32日以内出荷
□450 埋込 点灯ユニット 乳白パネル WiLI  Aちょ Panasonic(パナソニック)□450 埋込 点灯ユニット 乳白パネル WiLI AちょPanasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1台
32日以内出荷
光色温白色
□450 埋込 点灯ユニット 乳白パネル PiP i  t 調光 Panasonic(パナソニック)□450 埋込 点灯ユニット 乳白パネル PiP i t 調光Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷から32日以内出荷
□450 埋込 点灯ユニット 乳白パネル Panasonic(パナソニック)□450 埋込 点灯ユニット 乳白パネルPanasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1台
5日以内出荷から32日以内出荷
一体形スクエア直付形本体□720 東芝ライテック一体形スクエア直付形本体□720東芝ライテック
8,898税込9,788
1個
翌々日出荷
LEDによる面発光で、シンプルな照明空間器具本体とスクエア光源ユニットの組み合わせで様々な用途にご利用いただけます本体への取り付け時の施工性が向上まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ
サイズ720設置方式直付形
一体形スクエア直付形本体□650 東芝ライテック一体形スクエア直付形本体□650東芝ライテック
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
薄形タイプのスクエア直付専用器具です。天井からの出幅が少なく空間を圧迫しないフォルムです。
サイズ650設置方式直付形
一体形スクエア直付形本体□570 東芝ライテック一体形スクエア直付形本体□570東芝ライテック
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
方向性の無いスクエア光源ユニットでシンプルな空間にサイズ・明るさタイプ・光色・グレア抑制タイプからお選びいただけます。LEDによる面発光で、シンプルな照明空間。まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ。
サイズ570設置方式直付形
一体形スクエア直付形本体□500 東芝ライテック一体形スクエア直付形本体□500東芝ライテック
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
薄形タイプのスクエア直付専用器具です。天井からの出幅が少なく空間を圧迫しないフォルムです。
サイズ500設置方式直付形
一体形スクエア直付形本体□470 東芝ライテック一体形スクエア直付形本体□470東芝ライテック
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
方向性の無いスクエア光源ユニットでシンプルな空間にサイズ・明るさタイプ・光色・グレア抑制タイプからお選びいただけます。LEDによる面発光で、シンプルな照明空間。まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ。
サイズ470設置方式直付形
一体形スクエア直付形本体□400 東芝ライテック一体形スクエア直付形本体□400東芝ライテック
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
薄形タイプのスクエア直付専用器具です。天井からの出幅が少なく空間を圧迫しないフォルムです。
サイズ400設置方式直付形
一体形スクエア埋込形本体□600 東芝ライテック一体形スクエア埋込形本体□600東芝ライテック
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
方向性の無いスクエア光源ユニットでシンプルな空間にサイズ・明るさタイプ・光色・グレア抑制タイプからお選びいただけます。LEDによる面発光で、シンプルな照明空間。まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ。
周波数(Hz)50/60
一体形スクエア埋込形本体□450 東芝ライテック一体形スクエア埋込形本体□450東芝ライテック
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
方向性の無いスクエア光源ユニットでシンプルな空間にサイズ・明るさタイプ・光色・グレア抑制タイプからお選びいただけます。LEDによる面発光で、シンプルな照明空間。まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ。
周波数(Hz)50/60
一体形スクエア埋込形本体□350 東芝ライテック一体形スクエア埋込形本体□350東芝ライテック
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
方向性の無いスクエア光源ユニットでシンプルな空間にサイズ・明るさタイプ・光色・グレア抑制タイプからお選びいただけます。LEDによる面発光で、シンプルな照明空間。まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ。
周波数(Hz)50/60
一体形スクエア光源9000 東芝ライテック一体形スクエア光源9000東芝ライテック
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
方向性の無いスクエア光源ユニットでシンプルな空間にサイズ・明るさタイプ・光色・グレア抑制タイプからお選びいただけます。LEDによる面発光で、シンプルな照明空間。まぶしさ抑制に適したグレア抑制光源ユニットをラインアップ。
光束(Lm)9000

一体型LEDベースライト』には他にこんなカテゴリがあります

一体型LED(スクエア)