絞り込み
消費電力(W)
  • 5~10未満(1)
  • 10~20未満(2)
電圧(V)
  • 2.4(1)
  • 3.6(2)
  • 4.8(2)
  • 6(1)
  • 7.2(1)
  • 8.4(1)
  • 9.6(1)
  • 10.8(1)
  • 12(1)
  • 100(1)
ブランド
  • 三菱電機
  • Panasonic(パナソニック)(45)
  • エスコ(9)
  • ODELIC(オーデリック)(5)
  • 東芝ライテック(2)
  • DAIKO(大光電機)(2)
  • 東芝(1)
  • ミズケイ(1)
  • コイズミ照明(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 交換用電池 三菱電機

    交換用電池

    三菱電機
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)3.6方式充電方式(トリクル充電)定格容量600mAh/700mA
  • 交換用電池(ニッケルカドミウム式) 4.8V 三菱電機

    交換用電池(ニッケルカドミウム式) 4.8V

    三菱電機(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)4.8充電方式トリクル充電
  • 交換用電池(ニッケルカドミウム式) 3.6V 三菱電機

    交換用電池(ニッケルカドミウム式) 3.6V

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    定格電圧(V)3.6充電方式トリクル充電
  • 交換用電池(ニッケルカドミウム式) 2.4V 三菱電機

    交換用電池(ニッケルカドミウム式) 2.4V

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)2.4充電方式トリクル充電
  • LED誘導灯リニューアルプレート C級 壁面直付用 三菱電機

    LED誘導灯リニューアルプレート C級 壁面直付用

    三菱電機
    5,898税込6,488
    1個
    92日以内出荷
    蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
    材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分C級材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1
  • LED誘導灯リニューアルプレート B/C級 天井直付用 三菱電機

    LED誘導灯リニューアルプレート B/C級 天井直付用

    三菱電機
    6,398税込7,038
    1個
    92日以内出荷
    蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
    仕様旧誘導灯:蛍光灯器具(3/1)B/C級用適合誘導灯:KSH10151、KSH20151、KSH40151、KSH10162、KSH20162、KSH40162、KST1951B、KST2951B、KSH10151H、KSH20151H、KSH40151H、KSH10162H、KSH20162H、KSH40162H、KST2962B、KST4951B、KST4962B質量(kg)1.6取付天井直付用材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分B/C級外形寸法(mm)□750×150材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1
  • 非常灯 交換用電池 三菱電機

    非常灯 交換用電池

    三菱電機(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    定格電圧(V)4.8
  • LED誘導灯リニューアルプレート C級 天井直付用 三菱電機

    LED誘導灯リニューアルプレート C級 天井直付用

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1個
    92日以内出荷
    蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
    仕様旧誘導灯:蛍光灯器具(3/1)C級用適合誘導灯:KSH10151、KSH10162、KSH10151H、KSH10162H、KST1951B、KST1962B質量(kg)1.2取付天井直付用材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分C級外形寸法(mm)□550×140材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1
  • LED誘導灯リニューアルプレート B級 壁面直付用 三菱電機

    LED誘導灯リニューアルプレート B級 壁面直付用

    三菱電機
    22,980税込25,278
    1個
    90日以内出荷
    蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
    仕様旧誘導灯:蛍光灯器具(3/1)B級用適合誘導灯:KSH20151、KSH40151、KSH20151H、KSH40151H、KST2951B、KST4951B取付壁直付用材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分B級材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1
  • LED誘導灯リニューアルプレート B/C級 壁面直付用 三菱電機

    LED誘導灯リニューアルプレート B/C級 壁面直付用

    三菱電機
    6,698税込7,368
    1個
    92日以内出荷
    蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
    仕様旧誘導灯:蛍光灯器具(3/1)B/C級用適合誘導灯:KSH1051、KSH20151、KSH40151、KSH10151H、KSH20151H、KSH40151H、KST1951B、KST2951B、KST4951B質量(kg)2.3取付壁直付用材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分B/C級外形寸法(mm)□750×300材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1エコロジー商品省エネ
  • LED誘導灯 吊具 三菱電機

    LED誘導灯 吊具

    三菱電機
    3,398税込3,738
    1台
    5日以内出荷
    材質カバー:鋼板、吊下金具:鋼板、ハンガブッシュ:合成樹脂、吊下パイプ:薄鋼電線管、器具取付金具:鋼板厚さ(mm)カバー:0.5、吊下金具:0.8、吊下パイプ:Φ15.9、器具取付金具:0.8塗装カバー:白、吊下金具:亜鉛めっき、ハンガブッシュ:白、吊下パイプ:白、器具取付金具:白エコロジー商品省エネ
  • 交換用電池(ニッケルカドミウム式) 7.2V 三菱電機

    交換用電池(ニッケルカドミウム式) 7.2V

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)7.2充電方式トリクル充電
  • 取付金具 三菱電機

    取付金具

    三菱電機
    3,198税込3,518
    1個
    13日以内出荷
    用途屋外(軒下)用付属品特殊平座金:4枚、ばね座金:2枚、六角ナット:2個質量(kg)約1.7
  • LED誘導灯 点滅装置 三菱電機

    LED誘導灯 点滅装置

    三菱電機
    57,980税込63,778
    1個
    13日以内出荷
    壁・天井直付形。 点滅装置
    取付壁・天井直付兼用形電源周波数(Hz)50/60
  • LED誘導灯リニューアルプレート C級 壁埋込用 三菱電機

    LED誘導灯リニューアルプレート C級 壁埋込用

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1個
    92日以内出荷
    蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
    取付壁埋込用材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分C級材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1
  • LED誘導灯リニューアルプレート B級 天井直付用 三菱電機

    LED誘導灯リニューアルプレート B級 天井直付用

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1個
    90日以内出荷
    蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
    仕様旧誘導灯:蛍光灯器具(3/1)B級用適合誘導灯:KSH20151、KSH20162、KSH40151、KSH40162、KST2951B、KST4951B、KSH20151H、KST20162H、KSH40151H、KSH40162H、KST2962B、KST4962B質量(kg)3.8取付天井直付用材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分B級外形寸法(mm)□1393×202材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1
  • LED誘導灯リニューアルプレート B級 壁埋込用 三菱電機

    LED誘導灯リニューアルプレート B級 壁埋込用

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1個
    92日以内出荷
    蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
    取付壁埋込用材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分B級材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1
  • LED誘導灯リニューアルプレート B/C級 天井直付吊設置用 三菱電機

    LED誘導灯リニューアルプレート B/C級 天井直付吊設置用

    三菱電機
    23,980税込26,378
    1個
    92日以内出荷
    蛍光灯・冷陰極誘導灯からLED誘導灯へリニューアルする際に、取外した設置器具の跡をカバーするリニューアルプレートです。
    仕様旧誘導灯:蛍光灯器具B/C級用適合誘導灯:KSH10151、KSH10162、KSH20151、KSH20162、KSH40151、KSH40162、KST1951B、KST1962B、KST2951B、KSH10151H、KSH10162H、KSH20151H、KSH20162H、KSH40151H、KSH40162H、KST2962B、KST4951B、KST4962B材質(本体)溶融亜鉛メッキ鋼板区分B/C級種類天井直付吊具材質(カバー)鋼板/白色仕上入数(個)1
  • 誘導灯用信号装置 三菱電機

    誘導灯用信号装置

    三菱電機
    559,800税込615,780
    1台
    5日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ。ニッケルカドミウム蓄電池使用。充電モニタ付。音声・点滅も出火階と直上階のみで動作。煙を感知すると動作を停止。誘導灯の消灯
    適合点滅形誘導音付誘導灯・誘導音付点滅装置質量(kg)30タイプ誘導音+点滅用(25回路用)電源(V)100消費電力(W)15定格周波数(Hz)50/60定格容量誘導音信号出力 DC24V/点滅信号出力 合計2A定格出力消灯信号出力 AC100V/定格容量1.6A使用電池20NR-CU-S(1個)入力電流(A)0.26
  • 誘導灯用信号装置 三菱電機

    誘導灯用信号装置

    三菱電機
    459,800税込505,780
    1台
    93日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ。ニッケル水素蓄電池使用。充電モニタ付。誘導音・点滅も全館一斉に動作。煙を感知すると動作を停止。誘導灯の消灯
    適合点滅形誘導音付誘導灯・点滅形誘導灯・誘導灯(電池内蔵形)の消灯質量(kg)11タイプ誘導音+点滅用(1回路用)電源(V)100消費電力(W)13定格周波数(Hz)50/60定格容量信号回路:誘導音信号出力 DC24V/点滅信号出力 合計2A使用電池FK783(2個)入力電流(A)0.3
  • 誘導灯用信号装置 三菱電機

    誘導灯用信号装置

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1台
    6日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ点滅を全館一斉に動作。煙を感知すると動作を停止。誘導灯の消灯
    適合点滅形誘導灯・減光形誘導灯・点滅装置・誘導灯(電池内蔵形)の消灯質量(kg)2タイプ消灯・点滅用(1回路用)電源(V)100消費電力(W)5.6定格周波数(Hz)50/60定格容量信号回路:AC100V1A定格(A)ヒューズ:10入力電流(A)0.1
  • 埋込ボックス 三菱電機

    埋込ボックス

    三菱電機
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷から92日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ。器具用吊具のカバー
    厚さ(mm)鋼板:1材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上
  • 吊下げ架 三菱電機

    吊下げ架

    三菱電機
    219税込241
    1台
    92日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ。器具用吊具のカバー
    用途吊具用材質吊下架:亜鉛めっき鋼板
  • 吊下パイプ 三菱電機

    吊下パイプ

    三菱電機
    519税込571
    1台
    5日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ
  • 点滅装置 天井埋込形 三菱電機

    点滅装置 天井埋込形

    三菱電機
    42,980税込47,278
    1台
    92日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ。一般定格形
    用途点滅形誘導灯質量(kg)1.9材質(本体)鋼板 亜鉛メッキ仕上厚さ鋼板(本体/カバー):0.6/0.8電池(Ni-MH蓄電池)4H30DA(キセノン点滅)材質(カバー)鋼板 白色仕上埋め込み寸法(mm)295×105
  • 交換用電池(ニッケルカドミウム式) 9.6V 三菱電機

    交換用電池(ニッケルカドミウム式) 9.6V

    三菱電機
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    定格電圧(V)9.6充電方式トリクル充電
  • 交換用電池(ニッケルカドミウム式) 8.4V 三菱電機

    交換用電池(ニッケルカドミウム式) 8.4V

    三菱電機
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)8.4充電方式トリクル充電
  • 交換用電池(ニッケルカドミウム式) 12V 三菱電機

    交換用電池(ニッケルカドミウム式) 12V

    三菱電機
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    定格電圧(V)12充電方式トリクル充電
  • 交換用電池(ニッケルカドミウム式) 10.8V 三菱電機

    交換用電池(ニッケルカドミウム式) 10.8V

    三菱電機
    63,980税込70,378
    1個
    5日以内出荷
    定格電圧(V)10.8定格容量2500mAh充電方式トリクル充電
  • 交換用電池(ニッケルカドミウム式) 6V 三菱電機

    交換用電池(ニッケルカドミウム式) 6V

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    定格電圧(V)6充電方式トリクル充電
  • 非常灯 交換用電池 三菱電機

    非常灯 交換用電池

    三菱電機
    1個
    欠品中
    材質【外装チューブ】合成樹脂質量(kg)0.3コネクタ合成樹脂リード線耐熱ビニールコードバッテリー容量(mAh)3000(3.6V)
  • 吊下パイプ 三菱電機

    吊下パイプ

    三菱電機
    559税込615
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • カバー 三菱電機

    カバー

    三菱電機
    149税込164
    1個
    6日以内出荷
  • ルクセントLEDsシリーズ 誘導灯用点滅装置 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 誘導灯用点滅装置

    三菱電機
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷から90日以内出荷
    種類誘導灯用点滅装置シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ定格電圧(V)AC100
  • ルクセントLEDsシリーズ 誘導灯用オプション吊具 三菱電機

    ルクセントLEDsシリーズ 誘導灯用オプション吊具

    三菱電機
    199税込219
    1個ほか
    5日以内出荷から92日以内出荷
    シリーズルクセントLEDsシリーズ 自己点検タイプ
  • LED誘導灯ボックスカバー 三菱電機

    LED誘導灯ボックスカバー

    三菱電機
    299税込329
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)0.1仕上【本体】鋼鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.5)

誘導灯』には他にこんなカテゴリがあります

誘導灯用部材