絞り込み

水圧式グラスウォッシャー用センターブラシ ネプ・スパルボーイ兼用
スパルボーイ¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷〈使用方法〉ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはとなりのリンスアームにグラスをかぶせ、グラスの底がリンスバルブに触れる様にグラスを押してください。シャワー状の水が内・外同時にすすぎます。仕様ネプチューン・スパルボーイ兼用材質本体プラスチックTKG品番9-0787-0702TKG品番(2017)6-0703-0702
回転スポンジ式グラスウォッシャー グラピカ
マティーニ¥89,980~税込¥98,978~1個当日出荷から翌々日出荷使用状態:135×145×H315(スポンジ長さ180mm装着の場合)収納状態:135×145×H215(スポンジなしの場合)電源:単相100V 50/60Hz消費電力:最大24WACアダプターコード長さ:1.9M質量:1.9kg付属品:グラスポコンビ(2個)グラスピカピカ!!ラクでキレイに、しかもスピーディー!回転スポンジ式グラスウォッシャー・回転する2本のスポンジがグラスの内・底・外を同時に洗浄 して汚れを確実に落とします。大量のグラスや大型ジョッキもラクに、スピーディーに 洗えるので疲れません。特殊カットを施したスポンジで、キズがつかず、洗いムラも ありません。ブラシタイプとは違い、泡や水の飛び散りがほとんど ありません。コンパクトな設計で狭いシンクでも邪魔にならず、音も大変 静かです。デリケートな高級ワイングラスや熱を嫌う食器でもキレイに 洗浄できます。ビールの泡立ちが違う!間口W×奥行D×高さH(mm)135×145×315
潜水型 グラスウォッシャー グラスプロ
EBM(江部松商事)¥249,800税込¥274,7801個翌々日出荷質量(kg)10電源(V)単相100消費電力(W)740外寸(mm)335×212×H310ブラシ中心ブラシ(B8)Φ70×H200、周囲ブラシ(B7)Φ70×H180EBM品番7430600
水圧式グラスウォッシャー Twin-Go-T
スパルボーイ¥51,980税込¥57,1781個翌々日出荷〈使用方法〉ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはリンスドラムのバルブにグラスの底をかぶせ上から押してください。グラスの泡をきれいにおとします。材質本体プラスチック直径(Φmm)190全幅W×全高(mm)390×320TKG品番9-0787-0801TKG品番(2017)6-0703-0801
水圧式グラスウォッシャー ネプチューンT
スパルボーイ¥51,980税込¥57,1781個翌々日出荷〈使用方法〉ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはとなりのリンスアームにグラスをかぶせ、グラスの底がリンスバルブに触れる様にグラスを押してください。シャワー状の水が内・外同時にすすぎます。材質本体プラスチック直径(Φmm)195全幅W×全高(mm)340×320TKG品番9-0787-0701TKG品番(2017)6-0703-0701
フードタイプ食器洗浄機 ESDタイプ
エレクトロラックス・プロフェッショナル¥1,398,000税込¥1,537,8001台31日以内出荷省エネ&高性能!短時間で高品質な洗浄力を実現する最新型食器洗浄機用途長時間稼働でも安定した洗浄力。厳密に管理された高温水と水圧による確かなすすぎ性能で清潔に洗い上げます。水、エネルギー、洗剤量を抑えた最高級のパフォーマンス高い衛生管理が可能にコントロールパネルで簡単に設定変更可能幅(mm)746質量(kg)150高さ(mm)2273奥行(mm)755容量(L)洗浄タンク:24電源(V)3相 200消費電力(W)1290
グラピカ専用スポンジ グラスポ ワイド・スリム(2本入)
マティーニ¥4,098税込¥4,5081袋(2本)翌々日出荷上下を気にせずご使用できる反転方式でスポンジも洗剤も無駄なく使い切ることができます。ソフトでキズがつきにくく、ワイド・スリムの2サイズのスポンジで洗いムラなく隅々まで洗えます。直径×高さ(mm)Φ50/Φ70×180商品タイプツイン
バーメイドグラスウォッシャー用ブラシ(共通)
バーメイド¥5,398~税込¥5,938~1個4日以内出荷標準ブラシ小ブラシサイズシンクの中が広く使え、作業しやすいコンパクトなポータブル洗浄機。バーメイドグラスウォッシャーは、持ち運びが簡単。どんなシンクにも即設置ができます。(特別な配管は必要ありません。) 本体は丈夫なステンレス製で、強力モーターは、音が小さく安全構造です。口紅、バター、ミルク、ジュース、果肉など、いままで落ちにくかった汚れも即座に落とします。グラス、コップ、湯のみ、柄付食器、酒杯などもピカピカに洗浄します。又、ブラシの交換により、茶わん及び、大型ガラス器も洗えます。フットラバーでシンクに完全固定できます。ブラシは丈夫なブラックナイロンを使用。又、交換が簡単です。グラスの大きさに合わせ選べるブラシ(オプション) 小ブラシ(機械付属レギュラーブラシ)で洗える。グラス類の最小直径の目安は、内径50mmまでです。(50mm以下の場合は、商品テストが必要です。)電源単相100V・350W 50/60Hz
バーメイド 潜水型 グラスウォッシャー
EBM(江部松商事)¥229,800税込¥252,7801個翌々日出荷質量(kg)10.8電源(V)単相100消費電力(W)740外寸(mm)220×350×H315ブラシスタンダード(H175)が4本、L(H215)が1本付属EBM品番5195900
水圧式グラスウォッシャー Twin-Go-Tポータブル
スパルボーイ¥72,980税込¥80,2781個翌々日出荷底面に排水ホースが付いているので、カウンターなどに 置いてご使用できます。使用方法ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはリンスドラムのバルブにグラスの底をかぶせ上から押してください。グラスの泡をきれいにおとします。直径(Φmm)185全幅W×全高(mm)375×325TKG品番9-0787-0901TKG品番(2017)6-0703-0901
水圧式グラスウォッシャー用横壁ブラシ (ネプチューン・スパルボーイ)
スパルボーイ¥8,698税込¥9,5681個翌々日出荷〈使用方法〉ドラム(ブラシ部)に洗剤を入れ、水を満たします。グラスを入れ、上下に動かします。(グラスは回さないでください。)内・外同時にグラスを洗浄します。すすぎはとなりのリンスアームにグラスをかぶせ、グラスの底がリンスバルブに触れる様にグラスを押してください。シャワー状の水が内・外同時にすすぎます。仕様ネプチューン・スパルボーイ兼用材質本体プラスチックTKG品番9-0787-0703TKG品番(2017)6-0703-0703
水圧式ブレンダー カップウォッシャー スパルボーイ
スパルボーイ¥43,980税込¥48,3781個翌々日出荷材質本体プラスチック直径×高さ(mm)145×310TKG品番9-0788-0501TKG品番(2017)6-0702-1301