曜日別特売

電動 ウロコ取り機 タスケール AST-150

電動 ウロコ取り機 タスケール AST-150 - 朝日産業

独自形状の回転刃:傾斜10枚刃の独自形状で、細かな部分のウロコもしっかり取れる!
業務用:モーターはユニット本体に内蔵されているので、回転刃とグリップは水濡れを気にせず丸洗いOK!
保護機能が標準搭載:異常負荷時には、自動停止する安全設計!
全世界対応の内蔵アダプター採用で100V~240Vまで使用可能!

仕様
オーブン:×、対応熱源:×、食器乾燥機:×
材質
本体:ステンレス、回転刃:ステンレス(電解研磨処理仕上)、フレキシブルワイヤー:樹脂ゴム・ステンレス・硬鋼線
電源(V)
100-240・50/60Hz
寸法(m)
フレキシブルワイヤー:1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:200×150×110
電子レンジ
×
食器洗浄機
×
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05659977AST-150
¥108,000
¥96,980
¥106,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「下調理機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする