ワタナベ工業
業務用 90L 黒 LLD 10枚
ごみ容器用、90Lのポリ袋です。
厚み0.05mmで強度が強いです。
黒色なので外から中身が見えません。
トラスコ品番
379-5388
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
厚さ(mm)
0.05
色
黒
容量(L)
90
縦(mm)
1000
横(mm)
900
内容量
1箱(20袋×10枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05721367
M-90B
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください