精米機・製粉機は、玄米を白米に精米する機械と、穀物などを粉にする機械です。製粉機はそばの実をそば粉に挽いて手打ちそばを作ったり、大豆を粉にしてできたきな粉をもちや菓子に絡めて食したりできます。穀物のほか、製粉に適しているのは、繊維質が多い薬草などを除き、お茶やイリコ、ウコン、漢方薬、わかめなど。動力は電動以外に、手軽に使える手回し型があり、粗挽きから微粉まで挽き方を変えられる機械もあります。また、機械の付属品はブラシや仕上げ篩などです。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動小型粉ひき機  『こなひきさん』 宝田工業

    電動小型粉ひき機 『こなひきさん』

    宝田工業(8件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    優れた小型電動タイプ。 自宅で手軽にそば粉、きな粉、小麦粉などの製粉ができます。 米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
    付属品ブラシ1、篩1質量(kg)12、製粉/H2.5~3.5容量(g)(白米)600消費電力(W)(50/60Hz)302、297本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×290×400定格時間(分)50
  • 家庭用精米機 象印マホービン

    家庭用精米機

    象印マホービン
    47,980税込52,778
    1台
    5日以内出荷
    選べる精米度。3分づき~上白米まで、好みに合わせて精米度を15段階から選択できます。栄養豊富な「胚芽」コース。ビタミンEとビタミンB1が豊富な胚芽の部分を残して精米します。お米の銘柄、状態によって胚芽の残存率は異なります。古い白米もおいしさと鮮度をリフレッシュ。「白米フレッシュ」コース。お米は精米された瞬間から酸化が始まり、風味が落ちていきます。市販の白米でもお米の表面を軽く削ることにより、鮮度を取り戻します。分解できて、しっかりお手入れ!。精米スクリーン、ぬか分けカバーと米受け・ぬか受けは水洗いができます。精米終了をセンサーが検知「自動ストップ」。お米にぬかが混ざりにくい!。精米時にお米とぬかを分け、精米後のお米は米受け、ぬかはぬか受けに入るため、お米にぬかが混ざりにくいです。精米機構部をはずすと運転をストップする「安全機構」
    容量1合~1升(10合)本体質量(kg)11消費電力(W)(50/60Hz)255/285外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21×43.5×40
  • 一回通し型精米機 カンリウ工業

    一回通し型精米機

    カンリウ工業
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    一般のご家庭にあるコンセントで使用できる精米機です。 お手入れも簡単で、サイズも小さいのでご家庭にも起きやすい家庭用の最強パフォーマンスです。 糠切れのよい美しい仕上がりです! ご家庭で精米に興味のある方にはとてもおすすめのサイズ感です! 好きな量を好きなだけ精米できるので、今日食べるの量だけでも精米が可能です。 家庭用コンセント(100V)を活用して玄米を精米するものです。 玄米で保管することで、お米の乾燥を抑え、おいしいお米をキープできます。 毎日おいしいお米を食べたい方にお応えできる精米機です。
    仕様【精白能力】30~40kg(1時間当たり)容量(kg)10(タンク)本体質量(kg)30モーター電圧(V)100対象玄米ワット数450W
  • 小型精米機 RICELON ライクホワイト SM201 [対流式] エムケー精工

    小型精米機 RICELON ライクホワイト SM201 [対流式]

    エムケー精工
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    付属品取扱説明書(保証書付き)、ぬか掃除用ブラシ質量(kg)2消費電力(W)200電源AC100V(50-60Hz)安全装置安全スイッチ(精米容器と精米バスケットをセットしないとスイッチが入らない)・電流ヒューズ・モーター保護装置対応【精米量】0.5~2合電源コード(m)1.4寸法(cm)13.5×17.5×32制御方法マイコン制御定格時間15分モード【玄米専用】2.5分づき~8分づき、胚芽、白米、上白、無洗米【白米専用】リフレッシュ、無洗米運転時間【玄米専用コース】1分10秒~3分40秒【白米専用コース】50秒~2分40秒精米方式対流式
  • 籾がらコンテナ ホクエツ

    籾がらコンテナ

    ホクエツ(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    アルミフレームで軽量の為、軽トラックへの積み降ろしが楽です。 (メーカー従来商品対比約1/2) 上面のみメッシュで側面、前後方はシートの為、ホコリの心配がありません。 工具なしで簡単に組立てる事ができます。 ファスナーを開け、両側面と後方の3方向からの排出ができます。 籾摺機からの籾殻の投入口は後方、上面の2ヶ所から投入できます。
    材質アルミ
  • 電動 卓上型製粉機 粉エース 國光社

    電動 卓上型製粉機 粉エース

    國光社(3件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1個
    5日以内出荷
    小型で米、そば、大豆、小麦、うこんなど粉にしてしまうスグレもので様々な用途に使用できます。 。1時間に白米なら2~4kg、そばなら2~3kgもこなします。ハンドル調整で簡単に粒度調整ができます。
    付属品フルイ(60メッシュ)、容器、ブラシ質量(kg)13容量(L)ホッパー/1.2消費電力(W)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×320×370電源(単相/V)100最大処理能力生大豆(乾燥)2~3kg/時間TKG品番9-0453-0101TKG品番(2017)6-0397-0101
  • 小型精米機 RICELON アーバンブラック SM201 [対流式] エムケー精工

    小型精米機 RICELON アーバンブラック SM201 [対流式]

    エムケー精工
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    付属品取扱説明書(保証書付き)、ぬか掃除用ブラシ質量(kg)2消費電力(W)200電源AC100V50Hz/60Hz安全装置安全スイッチ(精米容器と精米バスケットをセットしないとスイッチが入らない)・電流ヒューズ・モーター保護装置対応【精米量】0.5~2合電源コード(m)1.4寸法(cm)13.5×17.5×32制御方法マイコン制御定格時間15分モード【玄米専用】2.5分づき~8分づき、胚芽、白米、上白、無洗米【白米専用】リフレッシュ、無洗米運転時間【玄米専用コース】1分10秒~3分40秒【白米専用コース】50秒~2分40秒精米方式対流式
  • YAMAMOTO 胚芽抽出機 胚芽ご飯 YE-HG18A YAMAMOTO  YE-HG18A 山本電気

    YAMAMOTO 胚芽抽出機 胚芽ご飯 YE-HG18A YAMAMOTO YE-HG18A

    山本電気
    6,398税込7,038
    1個
    13日以内出荷
  • まん咲 PX-15A タイワ精機

    まん咲 PX-15A

    タイワ精機
    117,980税込129,778
    1個
    欠品中
    「まん咲PX-15A」は15kgタンクが付いて、米びつ代わりに利用できます。 精米はダイヤルを回すだけの簡単操作。 3ぶ~白米まで、ご家庭で簡単に「ぶづき米」に精米できます。 精米音は70db以下と静かです。 お手入れは工具を使わず、女性でも簡単!
    仕様精米設定:3ぶ~白米(15段階)質量(kg)22.5能力精米:16.5~20kg/時寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×400×705電源(単相/V)100・250W、50Hz/60Hz(共通)最大消費電力(W)360タンク容量15kg処理方法ヌカ:ヌカ箱(付属)
  • まん咲 PX-10A タイワ精機

    まん咲 PX-10A

    タイワ精機
    109,800税込120,780
    1個
    欠品中
    「まん咲PX-10A」は10kgタンクが付いて、米びつ代わりに利用できます。 精米はダイヤルを回すだけの簡単操作。 3ぶ~白米まで、ご家庭で簡単に「ぶづき米」に精米できます。 精米音は70db以下と静かです。 お手入れは工具を使わず、女性でも簡単!
    仕様精米設定:3ぶ~白米(15段階)質量(kg)22能力精米:16.5~20kg/時寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×400×645電源(単相/V)100・250W、50Hz/60Hz(共通)最大消費電力(W)360タンク容量10kg処理方法ヌカ:ヌカ箱(付属)
  • MAIKO PL-03A タイワ精機

    MAIKO PL-03A

    タイワ精機
    96,980税込106,678
    1個
    欠品中
    「MAIKO」は業務用精米機と同じ圧力式精米方式で、ご家庭で本格精米ができます。 1ぶづきから白米まで15段階にダイヤルを設定するだけで、お好みの仕上がりに。 時間がたったお米も精米したてのように仕上がる白米リフレッシュ機能付き。 音が静かで仕上がりも抜群。1カップが約50秒とハイスピードで精米できます。 掃除やお手入れに工具は必要ありません。お米とヌカは別々の容器に出てきますから、手をよごさずお手入れもラクラク。 清潔感のあるシンプルなデザイン。信頼性・安全性の高いカタチです。
    仕様精米設定:1ぶ~白米(15段階) 白米リフレッシュ機能付質量(kg)16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×375×450電源(単相/V)100・220W、50Hz/60Hz(共通)時間精米:約50秒/1カップ(最大6カップ)最大消費電力(W)340保護装置モーター:サーマルプロテクタタンク容量3kg
  • 卓上精米機 カンリウ工業

    卓上精米機

    カンリウ工業
    36,980税込40,678
    1台
    6日以内出荷
    対流式で一粒一粒なめらか精米! スイッチひとつでお好みのつき上がりが可能。 ラクラク脱着機能でお手入れもカンタンです。 ご家庭でつきたてのお米をお手軽に食べることができます。 精米コースとお米の量を選び、スタートキーを押すだけで白米から分づき米(7分づき・5分づき)、さらに米とぎまで、お好みに合わせてつき分けできます。 栄養満点の胚芽を残して精米できる胚芽コースも搭載。 精米したお米は、短期間で酸化が進み、お米本来の味や香りを失っていきます。 おいしいご飯を味わうためには、その都度精米するのが一番です。 お米も鮮度が大切です。
    仕様【精白度】白米/7ぶづき/5ぶづき/3ぶづき(麦芽)/米とぎ、【精米量】1~5カップ質量(kg)4サイズ(cm)24×31×25電源(V)100容量(kg)8(タンク)精米時間(分)5
  • 製粉機 手回し粉ひきハンディⅡ 宝田工業

    製粉機 手回し粉ひきハンディⅡ

    宝田工業
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    手回し出来る省エネタイプ。 自宅で手軽にそば粉、きな粉などの製粉ができます。 米、小麦、大豆、ウコン、にぼし、漢方薬にもどうぞ。
    付属品篩1容量(g)(白米)600寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)325×240×240
  • 循環式精米機 宝田工業

    循環式精米機

    宝田工業
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
  • 電動小型粉ひひ機粉ひきさん用固定ネジ 宝田工業

    電動小型粉ひひ機粉ひきさん用固定ネジ

    宝田工業
    99税込109
    1個
    5日以内出荷
    電動小型粉ひき機『こなひきさん』[KJ-0]用部品
  • 電動小型粉ひき機「こなひきさん」〈KJ-0〉交換用万能ロール 宝田工業

    電動小型粉ひき機「こなひきさん」〈KJ-0〉交換用万能ロール

    宝田工業
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    小型電動粉ひき機こなひきさん専用ロール
  • 電動小型粉ひき機「こなひきさん」〈KJ-0〉交換用臼セット(中臼・外臼セット) 宝田工業

    電動小型粉ひき機「こなひきさん」〈KJ-0〉交換用臼セット(中臼・外臼セット)

    宝田工業
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷
    小型電動粉ひき機こなひきさん専用交換臼セット
精米機特集
おすすめ人気ランキング
精米機・製粉機