絞り込み
ブランド
- カンリウ工業
- 宝田工業(6)
- タイワ精機(3)
- エムケー精工(2)
- 象印マホービン(1)
- 國光社(1)
- 山本電気(1)
- ホクエツ(1)
特価

一回通し型精米機
カンリウ工業¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷一般のご家庭にあるコンセントで使用できる精米機です。 お手入れも簡単で、サイズも小さいのでご家庭にも起きやすい家庭用の最強パフォーマンスです。 糠切れのよい美しい仕上がりです! ご家庭で精米に興味のある方にはとてもおすすめのサイズ感です! 好きな量を好きなだけ精米できるので、今日食べるの量だけでも精米が可能です。 家庭用コンセント(100V)を活用して玄米を精米するものです。 玄米で保管することで、お米の乾燥を抑え、おいしいお米をキープできます。 毎日おいしいお米を食べたい方にお応えできる精米機です。仕様【精白能力】30~40kg(1時間当たり)容量(kg)10(タンク)本体質量(kg)30モーター電圧(V)100対象玄米ワット数450W
卓上精米機
カンリウ工業¥36,980税込¥40,6781台6日以内出荷対流式で一粒一粒なめらか精米! スイッチひとつでお好みのつき上がりが可能。 ラクラク脱着機能でお手入れもカンタンです。 ご家庭でつきたてのお米をお手軽に食べることができます。 精米コースとお米の量を選び、スタートキーを押すだけで白米から分づき米(7分づき・5分づき)、さらに米とぎまで、お好みに合わせてつき分けできます。 栄養満点の胚芽を残して精米できる胚芽コースも搭載。 精米したお米は、短期間で酸化が進み、お米本来の味や香りを失っていきます。 おいしいご飯を味わうためには、その都度精米するのが一番です。 お米も鮮度が大切です。仕様【精白度】白米/7ぶづき/5ぶづき/3ぶづき(麦芽)/米とぎ、【精米量】1~5カップ質量(kg)4サイズ(cm)24×31×25電源(V)100容量(kg)8(タンク)精米時間(分)5