2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
業務用電子レンジ siroca業務用電子レンジsiroca
70,980税込78,078
1個
当日出荷
周波数(Hz)50/60消費電力(W)1420電源インバーター構造(庫内)フラットテーブル/フラット式コード長さ(m)1.5電圧(V)(50/60Hz)100内容積(L)23本体質量(kg)11.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.1×37.7×31.1/(加熱室)32.7×33.6×20高周波出力(W)【横開き】最大900(8分間)700/600/500/300/100相当レンジ出力(W)900/700/600/500/300/100相当メモリー数10
業務用電子レンジ Panasonic(パナソニック)業務用電子レンジPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1個
8日以内出荷
オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計500Wの家庭用と比べ、700Wタイプのスピード加熱庫内は有効に使えるフラット底面初めての方でも操作簡単、キーを押すだけで自動調理よく作るメニューは調理時間と火力を10メモリーまで記憶できます。
寸法(mm)510×360×306質量(kg)18.3シルバー電源(V)単相100消費電力(kW)1.26庫内寸法(mm)330×330×200庫内容量(L)22
業務用電子レンジ