絞り込み
ブランド
  • ノーリツ(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • シャープ(3)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • siroca(1)
消費電力(W)
  • 1200~1300未満(2)
  • 1400~1500未満(3)
  • 1500~2000未満(2)
  • 2000以上(2)
周波数(Hz)
  • 50/60(6)
  • 50(5)
  • 60(5)
  • 色シルバー(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)から絞り込む
1200~1300未満(2)
1400~1500未満(3)
1500~2000未満(2)
2000以上(2)
業務用電子レンジ 23L YAMAZEN(山善)業務用電子レンジ 23LYAMAZEN(山善)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
汚れや衝撃に強いステンレスボディ。シンプルで使いやすい操作部の業務用電子レンジ。全国対応のヘルツフリー。出力5段階設定(850W/700W/600W/500W/200W相当)。オートオフ機能:調理終了後ドアを閉めたままで操作がないと1分ごとにブザーが鳴り、10分経過すると電源が切れます消音モード:スタンバイ状態でとりけしボタンを長押しすると消音モードになり、ボタン操作音が鳴らなくなります調理中の加熱時間追加:調理中にスタートボタンを押すと、30秒ごとに加熱時間が追加されますメモリー調理:メモリー番号1~10(0)に出力と加熱時間を登録できますハイパワー850Wですばやくあたため(インバーター/ヘルツフリー)工事不要ですぐ使える100V仕様分量に合わせて加熱できる分量ボタン搭載(2倍量・3倍量)広々使える23Lフラット庫内耐久性とメンテナンス性にすぐれたステンレスボディ開閉回数20万回のテストをクリアした高耐久ドア採用
用途コンビニ、スーパー、オフィスに最適。お弁当の温めから食品解凍まで。質量(kg)11.5シルバー周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1400電源コード(m)約1.5機能オートオフ機能、消音モード、調理中の加熱時間追加、メモリー調理:メモリー番号1~10(0)発振周波数2450MHz保証期間本体1年、マグネトロン2年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.5×37.6×31.1高周波出力(W)850/700/600/500/200相当加熱時間設定:最大90分取扱説明書(0.87MB)
業務用電子レンジ 18L フラットテーブル 単相200V 高出力1900W YAMAZEN(山善)業務用電子レンジ 18L フラットテーブル 単相200V 高出力1900WYAMAZEN(山善)
136,980税込150,678
1台
5日以内出荷
1000個のメモリー登録を備えた、全国対応ヘルツフリーの業務用レンジ。汚れや衝撃に強いステンレスボディ。付属の専用固定金具で2段積みも可能。出力は10段階(200~1900W)で細かく設定可能。分量ボタン:2人前、3人前分を1度で温めることができる便利機能。庫内は広々使えてお手入れも簡単なフラットテーブル仕様。背面部にガードを設置し、水濡れによる故障を予防。業務用だからこそのサブ機能設定1. 加熱終了時のブザー音の有無、音量、ブザーの鳴り方を変更可能2. 準備モードから待機モードに移行するまでの時間設定を変更可能3. フィルター清掃注意表示の周期設定が可能
用途業務用レンジとして。あたために。コンビニ 居酒屋 飲食店 スーパーマーケット カフェ 会社 オフィス 事務所 休憩室 電子レンジ 温め 解凍 シンプル フラットテーブル メモリー機能 ヘルツフリー 全国対応 大容量 高出力 インバーター搭載質量(kg)19シルバー電源(V)単相200消費電力(W)2900コード長さ(m)電源:約1.5定格周波数(Hz)50/60設定方式(ブザー)加熱終了時:鳴り方、音量、消音等の設定が可能機能プログラム調理:数字ボタン1~100に出力と加熱時間を登録可能保証期間(本体)1年間、(マグネトロンのみ)2年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)42.3×48.2×33.9周波数(MHz)発振:2450高周波出力(W)1900出力切替10段階取扱説明書(0.77MB)時間設定加熱:最大60分
パナソニック 業務用電子レンジ Panasonic(パナソニック)パナソニック 業務用電子レンジPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷から8日以内出荷
錆びにくいオールステンレスとプロユーズの耐久力初めての方でも操作簡単、キーを押すだけで自動調理設置しやすいコンパクト設計フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに
質量(kg)約18シルバー消費電力(W)1260電源LC電源(単相100V)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×360×306
業務用電子レンジ siroca業務用電子レンジsiroca
70,980税込78,078
1個
予約販売
周波数(Hz)50/60消費電力(W)1420電源インバーター構造(庫内)フラットテーブル/フラット式コード長さ(m)1.5電圧(V)(50/60Hz)100内容積(L)23本体質量(kg)11.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)51.1×37.7×31.1/(加熱室)32.7×33.6×20高周波出力(W)【横開き】最大900(8分間)700/600/500/300/100相当レンジ出力(W)900/700/600/500/300/100相当メモリー数10
インバーター業務用電子レンジ Panasonic(パナソニック)インバーター業務用電子レンジPanasonic(パナソニック)
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
明るく、見やすいLED庫内灯で、さらに消費電力を低減インバーター搭載で高出力1800W常に安定した加熱を実現加熱時間も大幅に短縮
質量(kg)約17出力(W)高周波 1800・1700・1600・1400・1000・750・600・500・250・150周波数(Hz)50・60共用電源(V)単相200消費電力(W)2800電源電源インバーター(単相200V)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×473×337機能ノイズ規制(CISPR)対応庫内寸法(mm)幅330×奥行310×高さ175庫内容量(L)18プラグ形状電源:Lバー型20A/250V
シャープ 業務用電子レンジ シャープシャープ 業務用電子レンジシャープ
109,800税込120,780
1台
5日以内出荷
ハイパワー「800Wインバーター」。 出力を選べる「6段階出力切替」。 メニューにあわせて調理条件を記憶「20メモリー」。 きめ細やかな加熱ができる「3ステップ加熱」。 水に強くさびにくい「ステンレス庫内」。
消費電力(kW)1.43付属品メモリステッカー質量(kg)13品番RE-3300P容量(L)25電源(V)単相100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×410×310庫内寸法(mm)340×360×H200庫内容量(L)25TKG品番9-0709-0401
業務用電子レンジ シャープ業務用電子レンジシャープ
199,800税込219,780
1台
20日以内出荷
デカ液晶&デカボタン操作パネルで、操作しやすい。ハイパワーな「1900Wインバーター」見やすく操作しやすい「ホワイトバックライトデカ液晶」ボタンが押しやすい「デカボタン操作パネル」きめ細かな加熱ができる「7ステップのシリーズ加熱」 解凍を上手に仕上げる「出力15段階切替」 注文の多いメニューの火加減を記憶「30メモリーキー」 お手入れかんたん「お掃除天井パネル&ワンタッチ着脱式マグネットフィルター」2段積みもできる「コンパクト設計」
付属品メモリーステッカー、取扱説明書質量(kg)約20周波数(Hz)50/60共用電源(V)単相200定格消費電力(W)2950外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×480×337庫内寸法(mm)幅330×奥行330×高さ175レンジ出力(W)1900、1800、1700、1600、1500、1400、1300、1200、1100、1000、750、500、250、150、0 相当庫内容量(L)19
業務用電子レンジ Panasonic(パナソニック)業務用電子レンジPanasonic(パナソニック)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
900W出力で家庭用に比べ1.8倍のスピードサビやよごれに強いオールステンレスボディ庫内は有効に使えるフラット底面
寸法(mm)510×360×306質量(kg)18.5電源(V)単相200消費電力(kW)1.57庫内寸法(mm)330×330×200庫内容量(L)22
業務用電子レンジ Panasonic(パナソニック)業務用電子レンジPanasonic(パナソニック)
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計500Wの家庭用と比べ、700Wタイプのスピード加熱庫内は有効に使えるフラット底面初めての方でも操作簡単、キーを押すだけで自動調理よく作るメニューは調理時間と火力を10メモリーまで記憶できます。
寸法(mm)510×360×306質量(kg)18.3電源(V)単相100消費電力(kW)1.26庫内寸法(mm)330×330×200庫内容量(L)22
業務用電子レンジ シャープ業務用電子レンジシャープ
289,800税込318,780
1個
4日以内出荷
ボタンが押しやすい、デカボタン操作パネルきめ細かな加熱ができる、7ステップのシリーズ加熱解凍を上手に仕上げる、出力15段階切替
付属品メモリーステッカー、取扱説明書寸法(mm)420×480×337質量(kg)20電源(V)単相200(50/60HZ共用)消費電力(W)2950庫内寸法(mm)330×330×175庫内容量(L)19
ビルトイン型ガスオーブン用部材 自立ユニット側板(左) H850用 ノーリツビルトイン型ガスオーブン用部材 自立ユニット側板(左) H850用ノーリツ
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
自立ユニットの左側面をカバーする化粧板。
関連資料納入仕様図(0.08MB)
ビルトイン型ガスオーブン用部材 自立ユニット側板(左) H800用 ノーリツビルトイン型ガスオーブン用部材 自立ユニット側板(左) H800用ノーリツ
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
自立ユニットの左側面をカバーする化粧板。
関連資料納入仕様図(0.08MB)
ビルトイン型ガスオーブン用部材 自立ユニット側板(右) H850用 ノーリツビルトイン型ガスオーブン用部材 自立ユニット側板(右) H850用ノーリツ
13,980税込15,378
1個
11日以内出荷
自立ユニットの右側面をカバーする化粧板。
関連資料納入仕様図(0.08MB)
ビルトイン型ガスオーブン用部材 自立ユニット側板(右) H800用 ノーリツビルトイン型ガスオーブン用部材 自立ユニット側板(右) H800用ノーリツ
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷
自立ユニットの右側面をカバーする化粧板。
関連資料納入仕様図(0.08MB)
ビルトイン型ガスオーブン用部材 排気筒(中) H900用 ノーリツビルトイン型ガスオーブン用部材 排気筒(中) H900用ノーリツ
5,398税込5,938
1個
11日以内出荷
関連資料納入仕様図(0.14MB)
ビルトイン型ガスオーブン用部材 自立ユニット ノーリツビルトイン型ガスオーブン用部材 自立ユニットノーリツ
22,980税込25,278
1個
11日以内出荷
オーブンとレンジを組み合わせて自立させることができます。
関連資料納入仕様図(0.09MB)
すべり止めゴム(オーブン用) ノーリツすべり止めゴム(オーブン用)ノーリツ
3,898税込4,288
1個
11日以内出荷
関連資料納入仕様図(0.06MB)
マイクロウェーブ解凍器 業務用電子レンジ Panasonic(パナソニック)マイクロウェーブ解凍器 業務用電子レンジPanasonic(パナソニック)
439,800税込483,780
1台
5日以内出荷
スピーディ&ハイクオリティな解凍で「チャンスロス」「廃棄ロス」を削減。
用途素材からデザートまで幅広いメニュー(33通り)をあらかじめ記憶しているので提供メニューの幅が広がります。マイクロウェーブの解凍は表面から中心部までほぼ同時に氷の結晶だけを溶かすため、旨味を逃さず美味しく解凍。また、メト化の起こる温度帯をすばやく通過するので、牛肉やマグロも色鮮やかに仕上がります。1800W業務用電子レンジとしても使用可能。解凍から加熱までこれ1台でOK。2段積みも可能でスペースをとりません。日本全国で使用できる50Hz・60Hzフリーを実現。全国にまたがるチェーン店様においても、移設にともなうヘルツ変更などが不要です。付属品メニューシート、プログラムキー用シール、解凍専用容器/専用ラック、PRO CARD(専用SDメモリーカード)、取付板(2段積み金具)シルバー質量(g)約17.9周波数(Hz)50/60規格【電気】電源:インバーター電源(単相200V)、50Hz・60Hz共用(Hzフリー)、消費電力:2800W消費電力(W)1800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:330×310×175外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×476(取っ手含514)×337扉開閉方式横開きコンセントLバー型、20A、250V
パナソニック業務用電子レンジ Panasonic(パナソニック)パナソニック業務用電子レンジPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
錆びにくいオールステンレスとプロユースの耐久力。 キーを押すだけで自動調理 フラット底面で、食品の出し入れがスムーズにできます。スチームコントロール機能で低温スチームから過熱蒸気まで、スチームの温度や量、タイミングをきめ細かくコントロール。解凍、発酵、ラップなしあたためから蒸し物、パンお菓子まで多彩なメニューをこなします。
質量(kg)18シルバー消費電力(W)1570寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×360×306庫内寸法(mm)330×330×200庫内容量(L)22
業務用電子レンジ