カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 誠和(農業資材)(114)
- 渡辺パイプ(SEDIA)(87)
- 東都興業(51)
- 佐藤産業(41)
- SUGICO(スギコ)(13)
- TAKIGEN(タキゲン)(11)
- ミネ(5)
- 南榮工業(4)
- 愛星特発(4)
- 東京インキ(4)
- 大竹オール(3)
- まつうら工業(2)
- SEIWA(誠和)(2)
- アンタック(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
エコロジープロダクト

妻スライド
誠和(農業資材)¥3,998税込¥4,3981箱(3個)4日以内出荷先端パイプの端部に取り付け、妻面サイドワイヤーを滑る部品です。スライドアダプターN(0012SD)と接続してください。片ロープフィルムの場合はロープに直接接続してください。
二層用ロープ受金具
誠和(農業資材)¥4,498税込¥4,9481箱(3個)4日以内出荷二層用ワイヤーの固定プレートです。上層サイドワイヤーと下層サイドワイヤーの間に取り付け、2本が寄らないようにします。
SUSピンチ大
誠和(農業資材)¥4,798税込¥5,2781袋(20個)4日以内出荷フィルム寄せを行う部品です。パイプクリップ、カーテンクリップに取り付けてご使用ください。材質ステンレス長さ(mm)90
フィルム止めスプリング(太)
アンタック¥32,980税込¥36,2781ケース(300本)5日以内出荷高品質なフィルム止めスプリングです。産業科学技術センターで比較実験を行い、製品の耐久性を確認しておりますので安心してご利用いただけます。緑の樹脂が目印です。用途フィルム止め線径(Φmm)2.3
ハイグレードソフトスプリング
東都興業¥54,000税込¥59,4001ケース(400本)3日以内出荷軟質フィルム専用スプリングです。 スプリングの曲面は、緩やかなカーブとやや角張ったカーブの繰り返しで形成されており、フィルムを優しく、しっかりと展張できます。 スプリングの両端にブラックの特殊樹脂をコーティングしています。 末端を特殊樹脂でコーティングしているため、フィルムや手も傷つけません。 本体には特殊合金メッキ銅線を用いているため、錆に強く、高品質なものとなっております。用途フィルム留め長さ(m)2線径(mm)2
ヒフクスプリング
東都興業¥58,000税込¥63,8001ケース(400本)3日以内出荷軟質フィルム専用スプリングです。 スプリングの曲面は緩やかなカーブとやや角張ったカーブの繰り返しで形成されており、フィルムを優しく、しっかりと展張できます。 スプリング全体にブラックの特殊樹脂をコーティングしています。 両端と中央、計3箇所に青色の目印があります。用途フィルム留め長さ(m)2線径(mm)2
妻面クロスワン
渡辺パイプ(SEDIA)¥1,698税込¥1,8681袋(5個)6日以内出荷妻面のアーチ部分の段差を解消します。付属のパイプ引抜防止ボルトで引抜強度はダブルタイテイワンの2倍。端部の絞り加工で、パイプの飛び出し防止と、フィルムの破損を防止します。用途妻面専用のパイプ直交部材です(クサビ固定)。材質スチール
ハイセッターM
渡辺パイプ(SEDIA)¥11,980~税込¥13,178~1パック(200個)8日以内出荷経済的な線材によるクロス部品。 峰、側にも簡単に利用できます。用途十字金具。線径(Φmm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
天井ジョイント 2個入り
佐藤産業(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット(2個)13日以内出荷全国で一般的に使用されるパイプハウス峰部連結用外ジョイント。 トップクロスと組合わせて強固に峰部固定ができます。
緑のタニカンキ
佐藤産業¥19,980~税込¥21,978~1個13日以内出荷回転による衝撃をサスペンションヘッドが吸収。 プラスチックの劣化を防止するために特殊なコーティングを施してあります。 市販のΦ19mmのソケットを使用すれば電気ドリルで巻き上げ可能(ハウス及び、ドリルによっては巻き上げできない場合もあります)開閉幅1.5mまで
ビニエース外ジョイント(アルミ)
渡辺パイプ(SEDIA)¥21,980税込¥24,1781パック(100個)8日以内出荷ビニエースやウインドエースの端部に取付、ユニバーサルジョイントと接続する部材です。用途フィルム専用留材接続金具。
SVビニエースパイプジョイント
渡辺パイプ(SEDIA)¥19,980税込¥21,9781パック(50個)8日以内出荷タフビニエースとスーパービニエースをクロスさせる部品。 ツマカンシリーズの取付に最適です。用途フィルム専用留材接続金具。