絞り込み
ブランド
- SUGICO(スギコ)
- モノタロウ(2)
- 誠和(農業資材)(114)
- 渡辺パイプ(SEDIA)(87)
- 東都興業(51)
- 佐藤産業(41)
- TAKIGEN(タキゲン)(11)
- ミネ(5)
- 南榮工業(4)
- 愛星特発(4)
- 東京インキ(4)
- 大竹オール(3)
- まつうら工業(2)
- SEIWA(誠和)(2)
- アンタック(2)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)

パイプ棚用ブッシュネジ付
SUGICO(スギコ)¥409税込¥4501個9日以内出荷パイプの端部に打ち込むインサートナットです。材質【ナット】SS400(ニッケルメッキ)【ネジ】ステンレス適合パイプ外径×厚さ(mm)19×1
長角パイプ用継手 1.2mm用
SUGICO(スギコ)¥669~税込¥736~1個翌々日出荷外径Φ38のパイプ脚にとりつけ、長角パイプ32×16をつなぎます。仕様上下溶接材質SUS304適合板厚(mm)1.2適合パイプ38・長角32×16
長角パイプ 継手(長手)
SUGICO(スギコ)¥989~税込¥1,088~1個9日以内出荷丸パイプ脚Φ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。継手部が長い仕様です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)
丸パイプ用 継手
SUGICO(スギコ)¥809~税込¥890~1個翌々日出荷丸パイプ脚Φ38mmに丸パイプΦ32mmを接続できます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。付属品六角穴付止めネジ×2材質ステンレス(SUS304)
長角パイプ 継手(短手)
SUGICO(スギコ)¥959~税込¥1,055~1個9日以内出荷丸パイプ脚Φ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。継手部が短い仕様です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)
長角パイプ用 継手
SUGICO(スギコ)¥719~税込¥791~1個翌々日出荷丸パイプ脚Φ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。付属品六角穴付止めネジ×2材質ステンレス(SUS304)適合板厚(mm)1
丸パイプ用 継手
SUGICO(スギコ)¥889~税込¥978~1個翌々日出荷丸パイプ脚Φ38mmに丸パイプΦ25mmを接続できます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。付属品六角穴付止めネジ材質ステンレス(SUS304)
丸パイプ用継手
SUGICO(スギコ)¥909~税込¥1,000~1個翌々日出荷丸パイプ脚Φ38mmに丸パイプΦ25mmを接続できます。丸パイプΦ25mmを継手の内側に差込み使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。付属品六角穴付止めネジ材質ステンレス(SUS304)適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38【接続パイプ】Φ25
パイプ継手(アームのみ)
SUGICO(スギコ)¥289税込¥3181個翌々日出荷丸パイプ脚Φ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。受金具(TO-125H)とセットで使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/ステンレス(SUS430)適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38【接続パイプ】□32×16ねじ穴M4×2
パイプ継手(アームのみ)
SUGICO(スギコ)¥339税込¥3731個翌々日出荷丸パイプ脚Φ38mmに丸パイプΦ25mmを接続できます。受金具(TO-125H)とセットで使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)/ステンレス(SUS430)適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38ねじ穴M4×2接続パイプ(Φmm)【適合】Φ25×板厚1.2
ステンレス継手
SUGICO(スギコ)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷パイプ脚の中棚支持部にご使用ください。付属品六角穴付止めネジ×2/M4ビス×4/スプリングワッシャー×4材質ステンレス(SUS430)適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38ねじ穴M4×4
角パイプ用二方継手
SUGICO(スギコ)¥1,398税込¥1,5381個9日以内出荷ダイキャスト製の継手です。丸パイプΦ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。付属品六角穴付止めネジ×2/M4ビス×4/スプリングワッシャー×4材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38【接続パイプ】□32×16ねじ穴M4×4