絞り込み
排気量(cc)
- 196(1)
ブランド
- シンセイ
- 山田機械工業(49)
- カルイ(13)
- 丸山製作所(7)
- YARD FORCE(5)
- SIS(5)
- YAMAZEN(山善)(4)
- アルミス(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(3)
- キンボシ(2)
- セフティー3(2)
- ナカトミ(2)
- 千吉(2)
- シングウ(新宮商行)(2)
- ゴールデンスター(1)
- 環境保全サービス(1)
「排気量(cc)」から絞り込む
196(1)

電動式薪割機
シンセイ¥100,980税込¥111,0781台欠品中片手操作で薪割り楽々!しかも、パワフルな7t(トン)タイプ!クロスカッター付!仕様薪割力:直径5~32cm×長さ52cm※保障値ではありません。寸法(mm)約1060×278×522質量(kg)78電源モーター 100V 50/60Hz 1500W内容量(L)オイル容量 6.5
エンジン式薪割機
シンセイ¥320,800税込¥352,8801台翌々日出荷エンジン式なので電源の無い屋外、山林での作業に最適です。・破砕力20トンのパワーで長さ60センチまでの丸太を割ることが出来ます。仕様油圧オイル:タンク容量:15.1L(総容量18.9L)・気温0℃以下:自動車用オートマチックトランスミッションオイル・気温0℃以上:ISO32 / SAE10W / SAE32 / ISO46質量(kg)180寸法(cm)高さ:約116.5・幅:約130.5・長さ:約218、シリンダー:長さ57.5・幅10、裁断可能:長さ:60・直径:約45~60エンジンタイプYF168F-2-000・ 気温0℃以下:5W-30・4サイクルエンジン・リコイルスターター点火プラグNGK BPR6ESサイクルタイム約17秒オイル量(L)0.6排気量(cc)196
電動式薪割機
シンセイ¥71,980税込¥79,1781台翌々日出荷スイッチをONにしてフットスイッチを踏むと作動します。片足でペダルを踏むだけで薪を割ることができます。仕様粉砕力:約6t※保証値ではありません質量(kg)47.5電源(V)100消費電力(W)1500直径(Φcm)最大処理:32寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×255×470長さ(cm)最大処理:52内容量(L)オイル容量3.5
電動式薪割機
シンセイ¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷破砕力が4tあります。タイヤ付きで移動が楽です仕様薪割力:4t 直径Φ5~25cm 長さ52cm (薪割力、能力は木材ノ材質や乾燥状態によって異なります。保証値ではありません。)電源(V)100オイル量(L)3.5