絞り込み
ブランド
- シンセイ
- モノタロウ(25)
- BIGM(丸山製作所)(66,058)
- ホンダ(38,514)
- スバル(14,500)
- 三菱(4,887)
- ヤンマー(3,423)
- 工進(2,572)
- 永田製作所(1,875)
- 新ダイワ(1,243)
- 三ツ星ベルト(703)
- 麻場(673)
- 京セラインダストリアルツールズ(528)
- 共立(479)
- シングウ(新宮商行)(478)
- ゼノア(458)
- マキタ(443)
- ハスクバーナ(266)
- セフティー3(260)
- フルプラ(238)
- 東日興産(TN)(124)
- ブランドをもっと見る
特価

トラクター爪
シンセイ(55件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷国内検査済みなので安心の品質です。 ほとんどのトラクターに適合します。材質特殊鋼長さ(mm)224幅(mm)49厚さ(mm)9.5高さ(mm)140質量(g)約550取付寸法(mm)幅24取付ボルト11mm先幅(mm)58
1個積み自在アルミハウスカー(8インチノーパンクタイヤ)
シンセイ¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷シンセイ自在アルミハウスカー8インチノーパンクタイヤTC4518AL。8インチタイヤで収穫コンテナの運搬もラクラク。コンテナ1個積載可能。自在タイヤで小回りが良い質量(kg)約10耐荷重(kg)約80荷台寸法(mm)内寸(約)540×380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×500×860
2個積み自在アルミハウスカー(8インチノーパンクタイヤ)
シンセイ¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷シンセイ2個積み自在アルミハウスカー8インチノーパンクタイヤTC4519AL-2。8インチタイヤで収穫コンテナの運搬もラクラク。コンテナ2個積載可能。自在タイヤで小回りが良い質量(kg)約11.7耐荷重(kg)約80荷台寸法(mm)内寸(約)770×540寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×540×910
大型自在アルミカー
シンセイ¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷大きさは自由自在!伸縮フレーム。フロントサイドバーが伸縮し収穫コンテナが多数積載可能!。走破性の高いノーパンクタイヤ仕様。前輪は13インチの大型タイヤで土に埋まらず、後輪は10インチの自在タイヤで悪路に強い!!。コンテナ2個を楽々積載可能。後輪が自在で取り回しが楽。大型頑丈で耐久性抜群。材質本体:アルミ合金、タイヤ:発泡ウレタン、ハンドルグリップ:発泡ウレタン、ホイール部分:PE耐荷重(kg)120本体質量(kg)17荷台寸法(mm)有効寸法:幅820×奥行620/最大幅920×奥行850寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)伸縮前:950×695×900/伸縮後:1060×930×900
ブレーキ付プラスチック静音台車
シンセイ¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷ギアロック式ブレーキ採用。ハンドルから手を放すとブレーキがかかり、斜面でも停車が可能です。静音タイヤなので移動運搬が静かに行えます。折り畳み式で収納時に場所を取りません。荷台はプラスチック製でで丈夫です。材質荷台:プラスチック、タイヤ:合成ゴム、ギヤ機構:スチール折りたたみ寸法(mm)ハンドル折りたたみ時:高さ240mm
電動式薪割機
シンセイ¥100,980税込¥111,0781台翌々日出荷片手操作で薪割り楽々!しかも、パワフルな7t(トン)タイプ!クロスカッター付!仕様薪割力:直径5~32cm×長さ52cm※保障値ではありません。寸法(mm)約1060×278×522質量(kg)78電源モーター 100V 50/60Hz 1500W内容量(L)オイル容量 6.5
伸縮アルミハウスカー(10インチノーパンクタイヤ)
シンセイ¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷材質【本体】アルミ合金【タイヤカバー・ハンドル部分】発泡ウレタン【ホイール部分】PE荷台寸法(mm)380×540(最大600×800)
折りたたみ式アルミリヤカー
シンセイ¥46,980税込¥51,6781個5日以内出荷20インチのノーパンクタイヤ仕様でパンクもコワくない。折り畳み式なので、コンパクトに収納が可能。材質タイヤ:発泡ウレタン/スポーク:スチール/フレーム:アルミ合金耐荷重(kg)120本体質量(kg)16.2荷台寸法(mm)有効寸法:970×640×320本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1630×920×620
シルバーハウスカー(30cmノーパンクタイヤ/ブレーキ付き)
シンセイ¥17,980税込¥19,7781個5日以内出荷タイヤがPUノーパンク仕様で、ブレーキがついています。ハウスカー椅子歩行補助用など、様々な用途でお使いいただけます。材質本体:アルミ合金、タイヤ・ハンドル部分:発泡ウレタン、ホイール部分:PE寸法(mm)本体(荷台):550(550)×390(390)×890(360)車軸ホイル軸:PE20×52mm本体質量(kg)7.5適合工具組立・調節に必要な工具等:13ミリレンチ(ハンドル位置の調節に使います)
霜よけ用オイルヒーター
シンセイ¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷果樹の凍霜害対策に『霜よけ用オイルヒーター』。火力調整用吸気口の操作で、3段階の火力調整が可能。筒の上部に雨よけ用傘付。移動持ち運び用ベース付仕様組み立て式材質スチールタンク容量(L)40使用燃料軽油・灯油燃焼時間(時間)目安:1穴開放時 燃料使用1.5L/時(約26.6時間)(L)、2穴開放時 燃料使用2.5L/時(約16時間)、3穴開放時 燃料使用3L/時(約13.3時間)
静音プラスチック台車 耐荷重300kg
シンセイ¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷シンセイ静音プラスチック台車PH3016P。静音ゴムタイヤを使用。折りたたみ式で、使用後はコンパクトに収納できる。軽くて持ち運び楽々質量(kg)17.4耐荷重(kg)約300荷台寸法(mm)(約)900×600mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)900×600×820
収穫台車
シンセイ¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷イチゴや野菜などの収穫用に最適!。軽くて頑丈なアルミフレーム!。悪路に強い30cmノーパンクタイヤ!。フレームが伸縮し、収穫物に合わせて高さと幅の調節ができます!。コンテナ4個積載可能。畝の幅145cmまで伸縮可能。悪路に強い30cmノーパンクタイヤ!材質本体:アルミ合金、タイヤ:発泡ウレタン、ホイール部分:スチール耐荷重(kg)30本体質量(kg)8.5荷台寸法(mm)有効寸法:荷台幅630×奥行670/サイドテーブル幅335×奥行580本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)伸縮前:730×980×690/伸縮後:730×1350×800
玉ねぎ用パンチャー
シンセイ¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷たまねぎにんにくなどの定植に適したマルチ用穴あけ器。軽量のアルミ製で作業時の負担を軽減質量(kg)約4.2寸法先端のロケット部分は長さ10cm・直径Φ13mm、植付ピッチ10cm×18cm
3個積みアルミハウスカー(10インチノーパンクタイヤ)
シンセイ¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷収穫コンテナを3個積みできる長いフレーム!。方向転換用ステップ付き。材質本体:アルミ合金、タイヤ・ハンドル部分:発泡ウレタン、ホイール部分:PE耐荷重(kg)80本体質量(kg)10.3荷台寸法(mm)有効寸法:1110×400/最大1350×640本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)伸縮前:1220×450×890/伸縮後:1560×670×890
エンジン式薪割機
シンセイ¥320,800税込¥352,8801台翌々日出荷エンジン式なので電源の無い屋外、山林での作業に最適です。・破砕力20トンのパワーで長さ60センチまでの丸太を割ることが出来ます。仕様油圧オイル:タンク容量:15.1L(総容量18.9L)・気温0℃以下:自動車用オートマチックトランスミッションオイル・気温0℃以上:ISO32 / SAE10W / SAE32 / ISO46質量(kg)180寸法(cm)高さ:約116.5・幅:約130.5・長さ:約218、シリンダー:長さ57.5・幅10、裁断可能:長さ:60・直径:約45~60エンジンタイプYF168F-2-000・ 気温0℃以下:5W-30・4サイクルエンジン・リコイルスターター点火プラグNGK BPR6ESサイクルタイム約17秒オイル量(L)0.6排気量(cc)196
電動式薪割機
シンセイ¥71,980税込¥79,1781台翌々日出荷スイッチをONにしてフットスイッチを踏むと作動します。片足でペダルを踏むだけで薪を割ることができます。仕様粉砕力:約6t※保証値ではありません質量(kg)47.5電源(V)100消費電力(W)1500直径(Φcm)最大処理:32寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×255×470長さ(cm)最大処理:52内容量(L)オイル容量3.5
電動式薪割機
シンセイ¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷破砕力が4tあります。タイヤ付きで移動が楽です仕様薪割力:4t 直径Φ5~25cm 長さ52cm (薪割力、能力は木材ノ材質や乾燥状態によって異なります。保証値ではありません。)電源(V)100オイル量(L)3.5
アルミハウスカー(8インチノーパンクタイヤ)
シンセイ¥9,998税込¥10,9981台6日以内出荷材質【本体】アルミ合金【タイヤカバー】発泡ウレタン【ハンドル部分】発泡ウレタン ホイール:スチール耐荷重(kg)80
伸縮アルミハウスカー(10インチタイヤ)
シンセイ¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷材質【本体】アルミ合金【タイヤカバー】ゴム【ハンドル部分】発泡ウレタン【ホイール部分】スチール荷台寸法(mm)380×540(最大600×800)
静音プラスチック台車
シンセイ¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷材質静音タイヤを使用したプラスチック製の台車です。特に屋内や倉庫内での使用に適しております。ハンドルは折りたたむことができます。耐荷重(kg)300
アルミハウスカー(10インチタイヤ)
シンセイ¥9,598税込¥10,5581台6日以内出荷材質【本体】アルミ合金【タイヤカバー】ゴム【ハンドル部分】発泡ウレタン【ホイール部分】スチール耐荷重(kg)80
伸縮アルミハウスカー 8 インチノーパンクタイヤ ブレーキ付き
シンセイ¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷材質【本体】アルミ【タイヤ・ハンドル部分】発泡ウレタン【ホイール部分】PE【ハンドル部分】発泡ウレタン耐荷重(kg)80