絞り込み
内寸(mm)
特性
全長(mm)
外寸(mm)
種類
絶縁付圧着スリーブ・裸圧着スリーブ
スリーブ形状
リングスリープ・突き合せ用・重ね合せ用
電線抱合範囲AWG(#)
1・2・2/0・3・6・7・10・11・12・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・26・電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
ブランド
ELPA・ニチフ・JST(日本圧着端子製造)・冨士端子工業・ワイドミュラー・DST(大同端子製造)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内寸(mm)から絞り込む
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ(P形) TM ニチフ

    絶縁被覆付圧着スリーブ(P形) TM

    ニチフ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。 端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。 絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
    用途軟鋼のより線電線の接続に。
  • ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子 JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1袋(100個)
    当日出荷
    重ね合わせ用スリーブに絶縁被覆を組み合せたものです。
    用途重ね合わせ用スリーブ(P形)の絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ DST(大同端子製造)

    絶縁被覆付圧着スリーブ

    DST(大同端子製造)
    2,598税込2,858
    1箱(100個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用
  • 絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ ワイドミュラー

    絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ

    ワイドミュラー(2件のレビュー)
    959税込1,055
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様DIN 462228 part4に基づく圧着端子材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ
  • Pスリーブ(P-5.5) ELPA

    Pスリーブ(P-5.5)

    ELPA
    160税込176
    1セット(10袋)
    翌々日出荷
    P5.5
    全長(mm)15種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)3.4外径(Φmm)5.4スリーブ形状リングスリープ
  • 銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ (P形)TGV ニチフ

    銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ (P形)TGV

    ニチフ
    1,398税込1,538
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状重ね合せ用
  • 圧着端子 Hスリーブ ワイドミュラー

    圧着端子 Hスリーブ

    ワイドミュラー
    4,398税込4,838
    1セット(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上銅/スズメッキ種類裸圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ
  • 銅線用 裸圧着スリーブ (P形) ニチフ

    銅線用 裸圧着スリーブ (P形)

    ニチフ
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷
    電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。
    用途軟鋼のより線電線の接続に仕様P形トラスコ品番138-7685材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ全長(mm)36.2質量(kg)1種類絶縁被膜付圧着スリーブ外寸(mm)35.6内寸(mm)26.8JIS規格適合適合工具NOP 60(ニチフ 手動工具)電線抱合範囲(撚線)(mm2)250スリーブ形状重ね合わせ用(P形)
  • Pスリーブ(P-2) ELPA

    Pスリーブ(P-2)

    ELPA
    114税込125
    1個
    翌々日出荷
    P2
    全長(mm)15種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)2.3外径(Φmm)4.1スリーブ形状リングスリープ
  • Pスリーブ(P-1.25) ELPA

    Pスリーブ(P-1.25)

    ELPA
    114税込125
    1個
    翌々日出荷
    P1.25
    全長(mm)15種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)1.7外径(Φmm)3.3スリーブ形状リングスリープ
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ(VP型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付圧着スリーブ(VP型)

    冨士端子工業
    2,298税込2,528
    1パック(100個)
    9日以内出荷
    全長(mm)20種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)スリーブ形状重ね合せ用
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ(BTP型) 冨士端子工業

    絶縁被覆付圧着スリーブ(BTP型)

    冨士端子工業
    2,698税込2,968
    1パック(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    全長(mm)20種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)スリーブ形状重ね合せ用
  • ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子 JST(日本圧着端子製造)

    ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子

    JST(日本圧着端子製造)
    899税込989
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷から32日以内出荷
    適合圧着工具:【手動】YNT-1614【空気圧式】YA-1,YA-2,YAT-1A,YAT-2A,YAD-1A,YAD-2A,YAT-4A,YAD-4A,YA-4【油圧式】BCT-0555L形状重ね合わせ用規格CSA, UL適合電線(mm2)1.04~2.63絶縁体F形 (フレア形), ストレート形, ビニル絶縁付き標準色導体【AWG】#22,#20,#18,#16,#14,#12,#10 / 0.25~6.64(mm2)RoHS指令(10物質対応)対応

P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁被覆付圧着スリーブ P形 重ね合せ用