カテゴリ
絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5未満(2)
- 0.5~1未満(7)
- 1~2未満(14)
- 2~3未満(14)
- 4~5未満(2)
- 6~7未満(15)
- 8~9未満(1)
- 10~20未満(7)
- 20~30未満(6)
- 30~40未満(1)
- 40~50未満(5)
- 50~60未満(1)
- 60~70未満(6)
- 70~80未満(4)
- 90~100未満(6)
- 100~200未満(5)
- 200~300未満(5)
- 300以上(4)
内寸(mm)
外寸(mm)
電線抱合範囲AWG(#)
- 0.25~1.65(3)
- 1/0(3)
- 1.04~2.63(3)
- 2(4)
- 2.63~6.64(3)
- 3/0(4)
- 6(4)
- 10(10)
- 11(8)
- 12(11)
- 14(11)
- 15(8)
- 16(12)
- 17(8)
- 18(12)
- 19(10)
- 20(12)
- 21(10)
- 22(11)
- 24(4)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
0.25~1.65・1/0・1.04~2.63・2・2.63~6.64・3/0・6・10・11・12・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
全長(mm)
8・8.5・9.5・10・11・12・13.5・15・16・16.5・18・19・19.5・20・21.5・25・27・28.5・32・37・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- エスコ(16)
- ニチフ(7)
- ELPA(4)
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- HAKKO(白光)(3)
- 冨士端子工業(3)
- オーム電機(2)
- TRUSCO(2)
- DST(大同端子製造)(2)
- カメダデンキ(2)
- ワイドミュラー(2)
- JAPPY(1)
- コスモユニ(1)
モノタロウ・エスコ・ニチフ・ELPA・JST(日本圧着端子製造)・HAKKO(白光)・冨士端子工業・オーム電機・TRUSCO・DST(大同端子製造)・カメダデンキ・ワイドミュラー・JAPPY・コスモユニ

銅線用 裸圧着スリーブ (P形)
ニチフ(26件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から翌々日出荷用途重ね合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)UL規格取得有CSA規格取得有スリーブ形状重ね合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(P形) TM
ニチフ(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。 端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。 絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。用途軟鋼のより線電線の接続に。
ビニル絶縁付重ね合わせ形接続子
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1袋(100個)当日出荷重ね合わせ用スリーブに絶縁被覆を組み合せたものです。用途重ね合わせ用スリーブ(P形)の絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
重ね合わせ用スリーブ(P形)
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1袋(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷種類裸圧着スリーブ材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
絶縁カバー付圧着端子 Hスリーブ
ワイドミュラー(2件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1セット(50個)ほか当日出荷から9日以内出荷仕様DIN 462228 part4に基づく圧着端子材質/仕上銅/スズメッキ、ポリプロピレン種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ (P形)TGV
ニチフ¥1,398~税込¥1,538~1箱(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状重ね合せ用
銅線用裸圧着スリーブ(直線重ね合せ用 P型)
冨士端子工業¥859~税込¥945~1パック(100個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質無酸素銅種類裸圧着スリーブ表面処理電気すずめっきスリーブ形状重ね合せ用
裸圧着スリーブ(P形)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(30個)ほか当日出荷筒部がストレート形状です。用途スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合せて圧着・接続します。色シルバー種類裸圧着スリーブJIS規格C2806適合材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具裸圧着端子・スリープ用工具スリーブ形状重ね合せ用
銅線用 裸圧着スリーブ P形
ニチフ¥199~税込¥219~1袋(20個)ほか当日出荷から翌々日出荷用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着スリーブRoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状重ね合せ用
COSスリーブ
カメダデンキ¥2,298~税込¥2,528~1箱(100個)ほか当日出荷COSスリーブは、シームレス(継ぎ目無し)銅管で造った日本製フェルールです。 COSスリーブ圧縮工法は、経済産業省より耐震性能や省エネ効果が認められ特許を取得。 日本国内で使用される挿入型機器の端末接続(国内製、海外製)全てにご使用いただけます。 新工具でIV電線だけでなくCV・KIV・MLFC各種電線にも対応できます。用途スマートメーター・積算電力計・ブレーカー・インバーターなどのより線を挿入接続する機器に材質薄銅管、錫メッキ種類COSスリーブスリーブ形状COSスリーブ![60mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919862-180219-02.jpg)
60mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個)
エスコ¥8,700税込¥9,5701個翌日出荷エスコ品番EA538MD-58全長(mm)19種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)11.4外径(Φmm)15.3スリーブ形状重ね合せ用![1.25mm2[P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919792-180219-02.jpg)
1.25mm2[P型]裸圧着スリーブ(100個)
エスコ¥855税込¥9411個翌日出荷エスコ品番EA538MD-51全長(mm)8種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)1.7外径(Φmm)3.3スリーブ形状重ね合せ用
裸圧着スリーブ(重ね合わせ用)P形
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(20個)ほか当日出荷筒部がストレート形状です。用途スリーブ内(筒部内)で、電線を重ね合わせて圧着・接続します。材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ種類裸圧着スリーブ適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具スリーブ形状重ね合せ用
銅線用 裸圧着スリーブ (P形)
ニチフ¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。用途軟鋼のより線電線の接続に仕様P形トラスコ品番138-7685材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ全長(mm)36.2質量(kg)1種類絶縁被膜付圧着スリーブ外寸(mm)35.6内寸(mm)26.8JIS規格適合適合工具NOP 60(ニチフ 手動工具)電線抱合範囲(撚線)(mm2)250スリーブ形状重ね合わせ用(P形)
COSスリーブ
カメダデンキ¥2,398~税込¥2,638~1箱(30個)ほか6日以内出荷RoHS対応品材質薄銅管、銀メッキ種類COSスリーブ肉厚t(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状COSスリーブ![325mm2 [P型]裸圧着スリーブ(5個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919932-180219-02.jpg)
325mm2 [P型]裸圧着スリーブ(5個)
エスコ¥8,060税込¥8,8661個翌日出荷エスコ品番EA538MD-65全長(mm)37種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)28外径(Φmm)37スリーブ形状重ね合せ用![200mm2 [P型]裸圧着スリーブ(10個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919923-180219-02.jpg)
200mm2 [P型]裸圧着スリーブ(10個)
エスコ¥12,000税込¥13,2001個翌日出荷エスコ品番EA538MD-64全長(mm)32種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)24外径(Φmm)32.4スリーブ形状重ね合せ用![180mm2 [P型]裸圧着スリーブ(10個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919914-180219-02.jpg)
180mm2 [P型]裸圧着スリーブ(10個)
エスコ¥8,260税込¥9,0861個翌日出荷エスコ品番EA538MD-63全長(mm)28.5種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)21外径(Φmm)28.5スリーブ形状重ね合せ用![150mm2 [P型]裸圧着スリーブ(20個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919905-180219-02.jpg)
150mm2 [P型]裸圧着スリーブ(20個)
エスコ¥13,800税込¥15,1801個翌日出荷エスコ品番EA538MD-62全長(mm)27種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)19.5外径(Φmm)26.4スリーブ形状重ね合せ用![100mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919896-180219-02.jpg)
100mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個)
エスコ¥18,000税込¥19,8001個翌日出荷エスコ品番EA538MD-61全長(mm)20種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)16.4外径(Φmm)22.1スリーブ形状重ね合せ用![80mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919887-180219-02.jpg)
80mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個)
エスコ¥13,900税込¥15,2901個翌日出荷エスコ品番EA538MD-60全長(mm)19.5種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)14.5外径(Φmm)19.5スリーブ形状重ね合せ用![70mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919878-180219-02.jpg)
70mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個)
エスコ¥10,200税込¥11,2201個翌日出荷エスコ品番EA538MD-59全長(mm)19種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)13.3外径(Φmm)17.5スリーブ形状重ね合せ用![38mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919853-180219-02.jpg)
38mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個)
エスコ¥13,000税込¥14,3001個翌日出荷エスコ品番EA538MD-57全長(mm)16.5種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)9.4外径(Φmm)13.2スリーブ形状重ね合せ用![22mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919844-180219-02.jpg)
22mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個)
エスコ¥8,630税込¥9,4931個翌日出荷エスコ品番EA538MD-56全長(mm)13.5種類裸圧着スリーブ内径(Φmm)7.7外径(Φmm)11.3スリーブ形状重ね合せ用
『圧着スリーブ』には他にこんなカテゴリがあります
- E型(リングスリーブ)
- S型スリーブ
- B型(突合せ用)圧着スリーブ
- P型(重ね合わせ用)圧着スリーブ























![60mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919862-180219-02.jpg)

![1.25mm2[P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919792-180219-02.jpg)





![[P型] 裸圧着スリーブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76525804-220412-02.jpg)



![325mm2 [P型]裸圧着スリーブ(5個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919932-180219-02.jpg)
![200mm2 [P型]裸圧着スリーブ(10個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919923-180219-02.jpg)
![180mm2 [P型]裸圧着スリーブ(10個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919914-180219-02.jpg)
![150mm2 [P型]裸圧着スリーブ(20個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919905-180219-02.jpg)
![100mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919896-180219-02.jpg)
![80mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919887-180219-02.jpg)
![70mm2 [P型]裸圧着スリーブ(50個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919878-180219-02.jpg)
![38mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919853-180219-02.jpg)
![22mm2 [P型]裸圧着スリーブ(100個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49919844-180219-02.jpg)