絞り込み
ブランド
- スナオ電気(31)
- 南榮工業(25)
- タカショー(20)
- 昭和精機工業(7)
- サンカ(5)
- 東都興業(3)
- ダリヤ(マルハチ産業)(2)
- ピカコーポレイション(2)
- キンボシ(1)
- ダイニチ工業(1)
- 矢崎化工(1)
- ホクエツ(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- ファミリー・ライフ(1)
- 住まいスタイル(1)
- 万方商事(1)
- 総和工業(1)
園芸用温室とは、暖かな気温を好む植物を外気温から保護するための設備です。スチール、アルミなどで作られた堅牢な支柱、フレームと透明半透明の素材で構成され、外環境の変化から守りつつ外光を取り入れて、内部温度を高め維持します。ガラス製のものは丈夫で鑑賞用にも優れ、ポリエチレン、ビニール製のものは軽くて設置作業や移動が容易。様々なサイズや形状がある中から、スペースや植物の種類、数に合わせたものを選ぶことが可能です。温室用の加温装置もこのカテゴリーにあり、温度管理をサポートします。

ガーデニングトレイ マルチトレイ
タカショー(5件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷持ち運びに適したガーデニングトレイ!トレイのまま収納・持ち出しに!細かいパーツの紛失を防ぎます。 植え替え作業や移動に!周囲を汚さず作業ができて持ち運びに便利です。 万能タイプのマルチトレイなので、シューズや長靴、ベビーカーにも置き場所を決めれば床汚れの防止に。用途植物の植え替え、道具やシューズの保管、床汚れ防止材質ポリプロピレン色ブラック
ビニール温室 特大
タカショー(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷植物の寒さや霜よけ、背の高い植物や大きめプランターに使える大型のビニール温室です。工具不要で組立が可能です。用途植物の越冬、保温、棚として。背の高い植物や大きめプランターに。付属品ヒモ付ペグ4本、アンカーピン8本材質(本体)スチール、(カバー)ポリエチレン、(ジョイント)ポリプロピレン幅(mm)1220質量(kg)約9.5質量(g)8.84耐荷重(kg)(棚板1枚あたり)均等10まで寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅122cm×奥行186cm×高さ190cm寸法(幅W×奥行D)(cm)(棚板1枚あたり)約79×31
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2
スナオ電気(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷スナオ電気 オートレイン専用の電磁弁です。 - 長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現した商品です。 施設園芸、植物工場における液肥・養液の制御におすすめです。 自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。 最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。 - 【施工性向上】ねじ込み作業・シールテープ不要でバブル鋼管、冬季の水抜きも簡単です。 【漏れない】Oリングシールにより信頼性が向上しました。 【部品削減】ユニオンエンド付きでバブルポケットが不要です。用途水・希釈液肥専用使用流体水・農業用水・希釈農薬・液肥など流体温度範囲(℃)4~40作動圧力差範囲(MPa)0.03~0.75
ビニール温室 プランター・菜園用
タカショー¥1,398~税込¥1,538~1枚ほか5日以内出荷寒さや霜から大切な植物を守る! シンプルで、使いやすい簡易温室。背が低い構造でプランターや地植えの植物などに使えます。パーツを接続して、カバーをかぶせるだけの簡単組立。ファスナー付きで、中に入れたものが取り出しやすい!。ビニールが劣化や破損した場合、替えカバー『GRH-22C』『GRH-23C』を購入してください。用途植物の越冬、保温、棚として材質本体:スチール ジョイント:ポリプロピレン カバー;塩化ビニル樹脂
ビニール温室 フラワースタンド用
タカショー¥1,698~税込¥1,868~1枚ほか5日以内出荷寒さや霜から大切な植物を守る!フラワースタンドやラックにかぶせるだけで、すぐに使える簡易温室。ファスナー付きカバーで、中に入れたものが取り出しやすい!。ビニールが劣化や破損した場合、替えカバー『GRH-04CGC』を購入して下さい。用途植物の越冬、保温、棚として材質本体:スチール ジョイント:ポリプロピレン カバー;塩化ビニル樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)96×70×111
折りたたみ ダブルジップ温室
タカショー(3件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1枚ほか当日出荷から6日以内出荷組み立て簡単!伸縮式のフレームを伸ばしてビニールを掛けるだけ! 開閉しやすいダブルジップ方式を採用で、お好みの場所でカバーの開閉が可能! 通常のビニール温室と違い、片付けも簡単! 交換用の替えカバーも別売りで用意しているので経済的です。用途植物の越冬、保温、棚として
ビニール温室 果樹・観葉植物用
タカショー(2件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1枚ほか5日以内出荷寒さや霜から大切な植物を守る! シンプルで、使いやすい簡易温室。背が高い構造で果樹苗や観葉植物など今までカバーできなかった植物に使えます。パーツを接続して、カバーをかぶせるだけの簡単組立。ファスナー付きで、中に入れたものが取り出しやすい!。ビニールが劣化や破損した場合、替えカバー『GRH-21C』を購入してください。用途植物の越冬、保温、棚として材質本体:スチール ジョイント:ポリプロピレン カバー;塩化ビニル樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)96×50×150
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV
スナオ電気¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷スナオ電気 オートレイン専用の電磁弁です。 - 【安心コイル】モールドコイルにより耐水性に優れ、コイル焼け破損の心配もなく(AC仕様は整流素子内蔵)、長期間、安定して作動します。 【手動操作ニードル】初期調整時などに手動で制御弁のNO/OFF操作が可能です。 【安心樹脂ボディ】ボディ材質にポリプロピレンを採用、耐圧1.5MPa、最高使用圧力0.75MPa、0.03~0.75MPaの範囲での使用が可能です。 【液肥、希釈農薬対応】施設園芸のかん水や散水、植物工場における養液栽培や土耕栽培での使用が可能です。 【流路保護フィルタ】パイロット流路に自己洗浄フィルタを内蔵して目詰まりを防止、フィルタのメンテナンスも容易です。 【低ウォータハンマー】パイロット機構で適正動作、ウォータハンマーの発生を抑制します。用途水・希釈液肥専用使用流体水・農業用水・希釈農薬・液肥など流体温度範囲(℃)4~40作動圧力差範囲(MPa)0.03~0.75
育苗ハウス
南榮工業¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷花苗、野菜苗の育苗にジャストサイズ。ビニールは一体型透明で厚さ0.1mm。フレームは直径19mm、スチール製亜鉛メッキパイプのため丈夫でさびにくいです。用途家庭菜園仕様アーチ4本パイプ径(Φmm)19.1面積約1坪奥行(m)2.2適合作物花苗、野菜苗など高さ(m)1.85間口(m)1.56
ビニール温室 フラワースタンドスリム用
タカショー¥2,998税込¥3,2981台6日以内出荷寒さや霜から大切な植物を守る!フラワースタンドやラックにかぶせるだけで、すぐに使える簡易温室。奥行き約50cmのスリムタイプで、ベランダや狭小スペースに最適。 ファスナー付きカバーで、中に入れたものが取り出しやすい!水やりに便利な天窓付き。 ビニールが劣化や破損した場合、替えカバー『GRH-17C』を購入してください。用途植物の越冬、保温、棚として
ビニール温室 140×140×195cm
万方商事¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷冷たい雨や風、霜や害虫から植物を守る大型ビニール温室です。2段ラックで収納力抜群。丈夫な補強糸入りカバーで耐久性が向上しています。ロールアップ式ファスナーで温度調整も簡単にでき、小窓付きで通気性も良好です。用途雨や風、霜や害虫からの植物保護用に。耐荷重(kg)網棚1段:約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)140×140×195
ビニール温室
タカショー¥1,698~税込¥1,868~1枚ほか5日以内出荷寒さや霜から大切な植物を守る! シンプルで、使いやすい簡易温室。パーツを接続して、カバーをかぶせるだけの簡単組立。ファスナー付きで、中に入れたものが取り出しやすい!。ビニールが劣化や破損した場合、サイズに応じて替えカバー『GRH-01CGC』『GRH-02CGC』『GRH-03CGC』を購入してください。用途植物の越冬、保温、棚として材質本体:スチール ジョイント:ポリプロピレン カバー;塩化ビニル樹脂
パネルヒーター(Eサーモ付)
昭和精機工業¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷植物にやさしい屋内用小型温室用ヒーターです。温風ファンではないので騒音もなくしずかです。苗木作りの保温用ヒーターとして活躍します。温度範囲(℃)15~40定格電圧(V)グリーンサーモ E-300E【形式:E-300E】:AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリーンサーモ E-300E【形式:E-300E】:112×30×45※コード・突出部含まずヒーター容量(W)300
移動ができる菜園ハウス
南榮工業¥43,980税込¥48,3781セット3日以内出荷ビニールは0.1mm、扉ビニールは0.1mmを使用。前後パイプは19mmを使用。風対策としてラセン杭、丈夫なバンドもセットしました。パイプは亜鉛引加工パイプで耐久性はもちろん、錆にくい。材質農業用ビニール厚さ(mm)【ビニール】0.1質量(kg)39高さ(mm)2180奥行(mm)4000間口(mm)2750パイプ径(Φmm)19.1
ウォークイン 折りたたみ温室
タカショー¥5,180~税込¥5,698~1枚ほか6日以内出荷組み立て簡単!伸縮式のフレームを伸ばしてビニールを掛けるだけ! ビニールのファスナーは横開閉式なので、縦方向の巻き取り仕様より簡単です。 人が入れるサイズでたくさんの植物の管理に最適! ビニールが劣化や破損した場合、替えカバー『GRH-F19C』を購入して下さい。用途植物の越冬、保温、棚として寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)146.5×79.5×193
ビニール温室 スリム
タカショー(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台6日以内出荷寒さや霜から大切な植物を守る! シンプルで、使いやすい簡易温室。奥行き約32cmのスリムタイプで、ベランダや狭小スペースに最適。パーツを接続して、カバーをかぶせるだけの簡単組立。ファスナー付きで、中に入れたものが取り出しやすい!材質本体:スチール、カバー:塩化ビニル樹脂、ジョイント:ポリプロピレン棚板耐荷重(kg)1枚あたり:均等10まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)約620×270
移動式菜園ハウス
南榮工業¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷ベース式を採用。時期と作物により菜園畑を移動させ連作障害を防げます。またハウスの移動は大人2人でらくらくできます。 春~秋は天井部にビニール天幕を被せ、側幕を防虫ネットで囲い完全に外部と遮断する為、害虫の侵入を防げます。 秋~春先は防虫ネットをビニール(0.075mm)に張り替え、温室で使用できます。 別売の遮光ネットを張れば日よけ、霜よけになります。仕様採光性95%以上農ビ0.1mm、白色防虫ネット質量(kg)78.8パイプ径(Φmm)25面積約3.3坪奥行(m)4.0扉形式スライド式扉高さ(m)2.2間口(m)2.7
オートレイン FV1D
スナオ電気¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 24時間タイムスイッチに差し込んだピンにより起動し、サブタイマーは1秒から99分まで任意に設定できます。 温室1つで水やりをしたい方、毎日決まった時間に決まった量の潅水をしたい方におすすめです。 - [プラボックスなし]製品裏面で周波数をご確認の上、ご使用ください。 [プラボックス入り]使用場所が富士川から東は50Hz、北は60Hzをお選びください。 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子6本用途かん水制御盤出力接点出力(1a)
オートレイン LF611
スナオ電気¥119,800税込¥131,7801台4日以内出荷かん水スタート時刻毎にかん水量(時間)を変えられる施肥対応オートレインです。 - 潅水開始時刻の設定時に水か施肥を選びます。 全部で50通りの登録が可能です。 - 現場でドサトロンを使用の場合は、E:電圧出力、 現場でメーカーJH(ジェットホーマー)/ポロポン液肥混入機を使用の場合は、R:接点出力をご指定ください。(マグネットボックス必要) ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。用途かん水制御盤
オートレイン FV422
スナオ電気¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷各系統のかん水時間は1秒~99分まで任意設定が可能です。 外部信号によるかん水は1日50回まで設定でき、各回毎に潅水時間を変えられます。 潅水時間をボタン一つで80%・60%に変えられます。用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85
育苗箱用架台
南榮工業¥15,980~税込¥17,578~1台8日以内出荷【作業効率が高められる】腰をかがめずに作業ができるため疲労軽減、種まきや水やりがスムーズに行えます。最大12枚の苗箱を設置することができ、作業時間の短縮につながります。【苗の育成環境を整える】風通しや日当たりが良く発芽、育苗に良い環境を保ちます。地面から苗を離すことで、地熱や過湿によるダメージを減らし徒長や根腐れを防ぎます。【病害虫のリスクを低減】地面には病原菌や害虫が多く潜んでいるため、架台の上で育てることによって病害虫から苗を守りリスクを下げることができます。【サビに強く高い耐久性】サビに強い亜鉛メッキ加工、さらに丈夫で長持ちする耐久性に優れたスチールパイプを採用しています。用途育苗箱用の架台・作業台として幅(mm)1280奥行(mm)1900パイプ径(Φmm)19.1
パネルヒーター(12Fサーモ付)
昭和精機工業¥33,980税込¥37,3781個5日以内出荷加温能力250W以上が必要で増設をご検討中の方にはお得なセット品です。大きい温室で植物の量や種類によっては温室内全体を温める必要はありません。パネルヒーターの増設、植物の配置替えや空間を間仕切るなどして、節電を意識した省エネ温室ができます。質量(g)約2920公差OFF点設定で±1.5℃寸法(直径Φ×高さH)(mm)パネルヒーター250W【型式:NS250】:127×194※コード・突出部含まず定格パネルヒーター250W【型式:NS250】:AC100V・250W(加温用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)グリーンサーモ 12F【形式:12F】:75×39×160※コード・突出部含まず設定温度(℃)5~40
グリーンハウス
南榮工業¥17,980~税込¥19,778~1台11日以内出荷お庭スペースに合わせた多彩なバリエーション。差込み式パイプジョイント使用で組立がラクラク。パイプは亜鉛メッキ加工で錆びにくい。材質農業用ビニール厚さ(mm)【ビニール】0.1奥行(mm)750間口(mm)940パイプ径(Φmm)19.1
簡易万能温室 小
サンカ¥9,998~税込¥10,998~1セット5日以内出荷直射日光や雨風から、大切な植物や野菜を守ります。面ファスナーで扉を固定できます。用途扉の固定:扉は巻きあげて面ファスナーで固定。両手が空くので収納物の出し入れに便利。ファスナー付き扉:ファスナー付きなので雨風から収納物を守ります。工具はプラスドライバーとゴムハンマーのみ。ネジで固定したフレームにテントをかぶせ、テント内側のひもで留めるだけで簡単に組み立てることができます。アンカーが付属されていますので、しっかりと地面に固定できます。寸法H(mm)1570寸法D(mm)1880寸法W(mm)990
簡易万能温室 壁付
サンカ¥12,980~税込¥14,278~1セット5日以内出荷直射日光や雨風から、大切な植物や野菜を守ります。面ファスナーで扉を固定できます。用途扉の固定:扉は巻きあげて面ファスナーで固定。両手が空くので収納物の出し入れに便利。ファスナー付き扉:ファスナー付きなので雨風から収納物を守ります。工具はプラスドライバーとゴムハンマーのみ。ネジで固定したフレームにテントをかぶせ、テント内側のひもで留めるだけで簡単に組み立てることができます。アンカーが付属されていますので、しっかりと地面に固定できます。寸法H(mm)2100寸法D(mm)1000寸法W(mm)2030
ジャンボスペーシア替えカバー
ダリヤ(マルハチ産業)¥8,998税込¥9,8981個翌々日出荷組立式簡易物置!。組立式簡易物置ジャンボスペーシアの替えカバーです。材質カバー/ポリエステル質量(g)1510寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)122×186×190
オートレイン FV2D
スナオ電気¥34,980~税込¥38,478~1台4日以内出荷本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 出力は2系統あり、それぞれ個別に設定することができます。 - [プラボックスなし]製品裏面で周波数をご確認の上、ご使用ください。 [プラボックス入り]使用場所が富士川から東は50Hz、北は60Hzをお選びください。 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子3本・赤色設定子3本・黄色設定子3本用途かん水制御盤出力接点出力(1a×2回路)
両サイド巻上機付きビニールハウス2748
南榮工業¥99,980税込¥109,9781セット15日以内出荷菜園ハウスシリーズに巻上機がついて温度調整、換気が簡単になりました。用途大切な作物を秋・冬は保温して、春は育苗、梅雨時期は雨よけハウスとしてなどオールシーズン活躍します。厚さ(mm)ビニール:0.1質量(kg)64.9パイプ径(Φmm)22本数アーチ:7本奥行(m)4.8ドア一枚扉蝶番式高さ(m)2間口(m)2.7
両サイド巻上機付きビニールハウス4572
南榮工業¥189,800税込¥208,7801セット15日以内出荷菜園ハウスシリーズに巻上機がついて温度調整、換気が簡単になりました。用途大切な作物を秋・冬は保温して、春は育苗、梅雨時期は雨よけハウスとしてなどオールシーズン活躍します。厚さ(mm)ビニール:0.1質量(kg)122.7パイプ径(Φmm)22本数アーチ:10本奥行(m)7.2ドア両側スライド高さ(m)2.7間口(m)4.5