絞り込み
ブランド
- スナオ電気(31)
- 南榮工業(25)
- タカショー(20)
- 昭和精機工業(7)
- サンカ(5)
- 東都興業(3)
- ダリヤ(マルハチ産業)(2)
- ピカコーポレイション(2)
- キンボシ(1)
- ダイニチ工業(1)
- 矢崎化工(1)
- ホクエツ(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- ファミリー・ライフ(1)
- 住まいスタイル(1)
- 万方商事(1)
- 総和工業(1)
3ページ目: 園芸用温室

PVCバインダー
TAKIGEN(タキゲン)¥979税込¥1,0771本4日以内出荷水耕栽培のシートを保持するためのバインダーです。ワンタッチでそのまま上から挿入できます。耐薬品性を考慮し塩化ビニール樹脂(鉛レス)を使用。シートなどをしっかり保持します。板材の切断面保護(カバー)にも使用できます。用途施設園芸業界(植物工場など)・半導体関連装置など材質塩化ビニール樹脂(PVC)長さ(mm)1000色アイボリー適合板厚(mm)1.0~4.0
簡易万能ガレージ 大 PVC
サンカ¥44,980税込¥49,4781台11日以内出荷自転車はもちろん、簡易ガレージとして園芸用品やタイヤなどの雨から守りたいものの収納にピッタリです。シートは従来の類似商品とは異なりフレームに被せるだけで簡単組立ができる仕様。耐久年数はおおよそ3~4年を目途にご使用ください。寸法(mm)1150×2210×1700質量(g)19800
簡易万能ガレージ 小 PVC
サンカ¥34,980税込¥38,4781台11日以内出荷自転車はもちろん、簡易ガレージとして園芸用品やタイヤなどの雨から守りたいものの収納にピッタリです。シートは従来の類似商品とは異なりフレームに被せるだけで簡単組立ができる仕様。耐久年数はおおよそ3~4年を目途にご使用ください。寸法(mm)990×1880×1570質量(g)15700
木製窓付グリーンハウス 温室 コンポスト OWN(オウン)
住まいスタイル¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷「多肉やハーブ、サボテン、観葉植物の育成に。」。 コレクションケースのようなおしゃれな。 デザインと、英国風グリーンが美しい温室。 アクリル窓から中の様子が見え、自宅に。 お花屋さんができたような楽しさがあります。 温室として植物の保護だけでなく、。 ボタニカルラックとしても楽しめます。 。 ~グリーンハウス(簡易温室)とは?~。 日光による保温効果で、ご家庭のお庭や。 ベランダの植物を寒さや雨風、雪、霜から。 守ります。 猫や鳥、虫、野生動物などの被害も最小限に。 抑えられます。 「植物たちのかわいいお部屋」。 寒さに弱い植物はこの中へ。 温室の開口部は傾斜があるので見やすく、。 作業がしやすいです。暖かい日は扉を開けて、。 プランターラックとしてお使い頂いても。 「”ちいさないきもの”の飼育・保温に」。 メダカやカブトムシ等の昆虫や、。 小動物の保護ケースに。 「設置しやすいコンパクトサイズ」。 室内にも置きやすい奥行46cm。 ティーカップやアクセサリーといった、。 趣味のコレクションケースにも。 ディテール…閉じた状態でも中を確認できる。 アクリル窓・収納棚・蓋はストッパー金具付。 (開閉角度は調整不可)。 きれいな木目の天然木製。温室プランター ガーデン温室 観葉植物 寒さから守る。用途木製ミニ温室:温室 木製 ウッド 簡易 観葉植物 多肉植物 ガーデン 園芸 飼育 ケース 保温 日光 日差し 多湿 動物 昆虫材質天然木・アクリル質量(kg)9.4色ダークグリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×460×805仕上ステイン塗装組立時間2人で20分
オートレイン FV2DJ
スナオ電気(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台4日以内出荷本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 出力は2系統あり、出力1が終わると出力2が動作します。 - [プラボックスなし]製品裏面で周波数をご確認の上、ご使用ください。 [プラボックス入り]使用場所が富士川から東は50Hz、北は60Hzをお選びください。 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子6本用途かん水制御盤出力接点出力(1a×2回路)
オートレイン FV2DT
スナオ電気¥34,980~税込¥38,478~1台4日以内出荷本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 出力は2系統あり、出力1と出力2が同時にスタートします。 - [プラボックスなし]製品裏面で周波数をご確認の上、ご使用ください。 [プラボックス入り]使用場所が富士川から東は50Hz、北は60Hzをお選びください。 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子6本用途かん水制御盤出力接点出力(1a×2回路)
オートレイン FV1DI
スナオ電気¥35,980~税込¥39,578~1台4日以内出荷本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 何日かに1日だけ出力するといった動作ができます。 - [プラボックスなし]製品裏面で周波数をご確認の上、ご使用ください。 [プラボックス入り]使用場所が富士川から東は50Hz、北は60Hzをお選びください。 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子6本・赤色設定子1本用途かん水制御盤出力接点出力(1a)
両サイド巻上機付きビニールハウス3654
南榮工業¥139,800税込¥153,7801セット15日以内出荷菜園ハウスシリーズに巻上機がついて温度調整、換気が簡単になりました。用途大切な作物を秋・冬は保温して、春は育苗、梅雨時期は雨よけハウスとしてなどオールシーズン活躍します。厚さ(mm)ビニール:0.1質量(kg)83.8パイプ径(Φmm)22本数アーチ:8本奥行(m)5.4ドア一枚扉蝶番式高さ(m)2.4間口(m)3.6
ドーム型コンパクト温室室カバー
ダリヤ(マルハチ産業)¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷冬場な温室として、他の季節は育苗や家庭菜園・観葉植物・ハーブの栽培等、様々な用途にご使用いただけます。破損した際の交換用や、予備として持っておくのもおすすめです。用途組立式簡易温室グリーンキーパードーム型コンパクト専用の替えカバーです。材質ポリ塩化ビニル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約65×40×55
ウォークイン温室 DX 多目的ビニール温室
タカショー¥25,800~税込¥28,380~1枚ほか翌々日出荷から6日以内出荷植物の寒さや霜よけ、背の高い植物や大きめプランターに使える大型のビニール温室です。横開閉で使いやすい、中身を隠し光を通す強度の高い糸入りの仕様です。 通常の簡易ビニールよりパイプ太く、強度が高いです。自転車や大型用品などの収納保管スペースとしても活用できます。 ビニールが劣化や破損した場合、替えカバー『GRH-20C』を購入して下さい。用途植物の寒さや霜よけに。 背の高い植物や大きめプランターに使える大型の簡易温室。自転車や大型用品などの収納保管スペースとしても活用できます。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)185×248×226
イレクター製アグリベンチ 分解式標準
矢崎化工¥61,980税込¥68,1781セット6日以内出荷花卉、野菜苗の育苗・栽培が出来るイレクター製のベンチです。3脚セットになります。Φ19直管パイプ(別売)を取付けて使用します。工具を使う必要がなく、簡単に設置することができます。分解もできるので、作業場の移動などにも対応できます。脚部が回転して重ねることができるので、未使用時には省スペースで保管することができます。フレームはイレクター(プラスチック被覆スチールパイプ)ですので、軽くて丈夫です。用途花卉、野菜苗、お米などの育苗・栽培用として材質プラスチック被覆鉄パイプ、プラスチック寸法(mm)1200×450×736(1脚分)色ガーデニンググリーン質量(g)11000
サンキープコート 2×4m
キンボシ¥4,498税込¥4,9481個6日以内出荷太陽で暖まった空気を逃さない二重構造。作物に優しいハウス栽培の保温効果を発揮材質ポリエチレン質量(g)835アズワン品番65-0325-55メーカー商品コード309689
オリジナルハウス 前後扉仕様
南榮工業¥399,800~税込¥439,780~1台22日以内出荷強固なスペック(25.4Φアーチ+50cm間隔)に両褄面、両開き扉仕様が登場 機械の出し入れの利便性が向上 耕うん作業効率も良くなります。 両面の扉を開放することで、空気の対流が生まれ、換気性が向上し、作物の病気対策、ハウス内の熱だまり防止にもなります。材質(パイプ)亜鉛メッキスチール製、(ビニール)農業用ビニール厚さ(mm)(ビニール)0.1パイプ径(Φmm)アーチパイプ+脚用パイプ:25.4、その他:22.2、19.1扉開閉方式スライド式(2枚)×2面設置方法支柱の埋め込み
オリジナルハウス POフィルム
南榮工業¥189,800~税込¥208,780~1セット15日以内出荷オリジナルハウスOHシリーズのPOフィルム(特殊ポリオレフィン系農業用フィルム)幕仕様になります。用途育苗ハウスに、雨よけハウスに、促成栽培に、抑制栽培に。パイプ径(Φmm)25
スクリューファン
ホクエツ¥45,980税込¥50,5781台4日以内出荷温室内にスクリュー状の風を流す事により空調を整え、農作物の健全な生育を促進します。 温室内の温度を一定に保ち、葉の水滴(結露)を防止し、病害の発生を抑制します。 空気が攪拌される事により硫黄くんえん、炭酸ガス発生装置、農薬クンジョウの効果をサポート。 約40分程度で100坪(奥行50m以下)ハウスの空気が一巡する送風ボリューム。 通常ファンの約2倍のパワフル2600回転と、ひねりフィンで整流した風を起こす事ができます。質量(kg)6.6電源(V)AC100消費電力(W)80(50Hz)、110(60Hz)全幅(mm)295回転数(min-1[r.p.m])2500(50Hz)、2600(60Hz)全高(mm)355風量(m3/min)20(50Hz)、21(60Hz)寸法(全長)(mm)395羽根径(Φmm)208
サイド巻上機セット 片側1列
南榮工業¥52,980税込¥58,2781セット4日以内出荷巻上機・巻上パイプ、ビニールのセット ハウス内の換気に最適用途オリジナルハウスOH-5710のオプション品長さ(m)10
トンネルアーチセット
南榮工業¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷アーチは2分割式で、簡単組立。 アーチパイプは19Φ亜鉛メッキスチールパイプ使用で丈夫で長持ち。 トンネル内部は、大人が出入りし、野菜の管理ができる広々空間。 また一般的な農業用ハウス資材(19Φパイプ用)が使えるため、オリジナル防虫ハウス、育苗ハウスのベースとしても使えます。用途家庭菜園奥行(m)10適合作物スイカ、かぼちゃ、メロン、地這キュウリ、キャベツ、小松菜、白菜、こかぶ、ホウレンソウ、春菊、人参、イチゴ
オリジナルハウス
南榮工業¥219,800~税込¥241,780~1台11日以内出荷から14日以内出荷強力タイプの本格構造。 ビニールは耐久性、耐候性に優れた農業用ビニールを使用。 パイプは錆に強い亜鉛メッキスチール製で耐久性抜群。 前後褄部はビニバー下地となるためビニールの固定がしやすく強力で風に強い。 出入口は扉式で容易に出入りでき、作業性に優れています。 ビニールの風対策補強用としてラセン杭、カラー番線、押えバンドをセットにしました。用途育苗ハウスに、雨よけハウスに、促成栽培に、抑制栽培に。パイプ径(Φmm)25
発芽育苗器 愛菜花
昭和精機工業¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷発芽育苗器のスタンダードモデルです。 発芽・ハーブ・野菜の育苗に、さし芽やさし木などの低温期の栽培にも便利です。 高さ140mmまでの鉢物の保温にもご利用いただけます。 温度の上がり過ぎを防ぐ安全装置付きです。材質(本体)PP質量(kg)約2.2消費電力(W)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×380×180安全装置温度ヒューズ、電源ヒューズ内蔵電源コード(m)約1.3電源(AC V)100加温能力室温+13℃
シェルフボード FTG型
ピカコーポレイション(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1台5日以内出荷ベランダや庭をもっと素敵に魅せたい方へ。 手軽に鉢植えを並べて楽しめるシンプルなシェルフボードシリーズ。 また、おしゃれなリビングづくりやお部屋の整理・整とんなど工夫次第で、使い方は自由自在。 アルミ製アルマイト仕上げで、軽く持ち運びも便利です。 サビに強く、強度、耐久性にすぐれています。用途リビングのおしゃれに、お部屋の整とんに。材質/仕上アルミ製/アルマイト仕上幅(cm)(棚幅)25.8厚さ(cm)2.4最大使用質量(kg)5×5カ所(一枚当り)
フラワースタンドFSA型
ピカコーポレイション¥22,980~税込¥25,278~1台5日以内出荷一枝一枝、丹精に心を配った鉢植えを並べる楽しさ。 鉢数やスペースにあわせてお選びいただけるようサイズを豊富に揃えました。 アルミ製なので水に強く、また、サビにくいためいつまでも美しく、お庭やベランダを彩ります。仕様組立式材質/仕上アルミ製/アルマイト仕上幅(cm)(棚幅)20最大使用質量(kg)(FSA-K92、K93、K122、K123)5×4カ所(一棚当り)、(FSA-K153)5×5カ所(一棚当り)