2ページ目: 園芸用温室

104件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチストレージ 南榮工業

    マルチストレージ

    南榮工業(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    5日以内出荷
    組立が簡単で骨組みがしっかりとした簡易的な車庫です。
    用途車庫・物置・簡易的なテントとして大活躍
  • ポップアップ式温室 タカショー

    ポップアップ式温室

    タカショー
    2,890税込3,179
    1台
    6日以内出荷
    寒さや霜から大切な植物を守る! 必要なときにパッと開いて簡単設置。丸型のプランターに最適なビニール温室です。温室部分は直径約50cm、高さ約69cm。固定用アンカーピンとヒモが付属しています。
    付属品アンカーピン2本・取付ヒモ2本材質本体:塩化ビニル樹脂・スチール、アンカーピン:スチール、取付ヒモ:ポリエステル質量(kg)約0.8タイプラウンド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約71×71×69
  • ビニール温室 特大用 替えカバー タカショー

    ビニール温室 特大用 替えカバー

    タカショー
    7,698税込8,468
    1枚
    6日以内出荷
    植物の寒さや霜よけ、背の高い植物や大きめプランターに使える大型のビニール温室です。工具不要で組立が可能です。
    用途植物の越冬、保温、棚として。背の高い植物や大きめプランターに。材質ポリエチレン幅(mm)1250質量(kg)約2.8質量(g)2.96寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅122cm×奥行186cm×高さ190cm
  • 替ビニール 南榮工業

    替ビニール

    南榮工業
    24,980税込27,478
    1枚
    8日以内出荷
    【夏場の熱中症対策】スポットクーラーからの冷風を取り込み、簡易冷却室(室内運用)として夏場の熱中症対策として一役買います。【冬場は寒さ対策】冬場は電気ストーブなどを庫内に入れて簡易温暖室として寒さ対策に役立ちます。【温室としても活躍】農業用のビニールを使用しているため温室ハウスとしても活躍します。お客様自身で使用用途を変えられ、季節を問わず利用できるのも魅力的。【防炎ビニールで安心】ビニールは防炎仕様を採用。通常のビニールより火がつきにくく、燃え広がりにくい性質。万が一着火しても燃え広がりにくいので消火や避難の時間を稼げます。
    用途夏場はスポットクーラーの冷風で熱中症対策・冬場は電気ストーブの暖かさで寒さ対策の休憩スペースとして仕様【ビニール】非防炎仕様
  • オートレイン SP21 スナオ電気

    オートレイン SP21

    スナオ電気
    61,980税込68,178
    1台
    4日以内出荷
    オートレインFV×22シリーズやLF×21シリーズなどと組み合わせて使用することで、日射量による自動かん水ができます。 - 【暦オフセット機能】日出〇〇時間後にかん水や、日没〇〇時間前に積算終了などの設定が可能です。 【時間帯分割機能】積算開始から終了までの間、最大4分割でき、それぞれの時間帯で異なる日射量での潅水が可能です。 【センサ簡単脱着仕様】センサ・センサコードが脱着式になっているため、交換時の作業が簡単です。 【停止入力機能】雨センサにより積算及び出力の停止が可能です。 【積算量モニタリング機能】定植前の使用していない期間等、データ取りとして1日トータルの日射量をモニタリングできます。
    用途かん水制御盤
  • オートレイン LF811 スナオ電気

    オートレイン LF811

    スナオ電気
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    かん水スタート時刻毎にかん水量(時間)を変えられる施肥対応オートレインです。 - 潅水開始時刻の設定時に水か施肥を選びます。 全部で50通りの登録が可能です。 - 現場でドサトロンを使用の場合は、E:電圧出力、 現場でメーカーJH(ジェットホーマー)/ポロポン液肥混入機を使用の場合は、R:接点出力をご指定ください。(マグネットボックス必要) ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。
    用途かん水制御盤
  • オートレイン LF411 スナオ電気

    オートレイン LF411

    スナオ電気
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    かん水スタート時刻毎にかん水量(時間)を変えられる施肥対応オートレインです。 - 潅水開始時刻の設定時に水か施肥を選びます。 全部で50通りの登録が可能です。 - 現場でドサトロンを使用の場合は、E:電圧出力、 現場でメーカーJH(ジェットホーマー)/ポロポン液肥混入機を使用の場合は、R:接点出力をご指定ください。(マグネットボックス必要) ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。
    用途かん水制御盤質量(kg)3.6
  • オートレイン FV822 スナオ電気

    オートレイン FV822

    スナオ電気
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    各系統のかん水時間は1秒~99分まで任意設定が可能です。 外部信号によるかん水は1日50回まで設定でき、各回毎に潅水時間を変えられます。 潅水時間をボタン一つで80%・60%に変えられます。
    用途かん水制御盤質量(kg)3.6周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×140
  • オートレイン FV622 スナオ電気

    オートレイン FV622

    スナオ電気
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    各系統のかん水時間は1秒~99分まで任意設定が可能です。 外部信号によるかん水は1日50回まで設定でき、各回毎に潅水時間を変えられます。 潅水時間をボタン一つで80%・60%に変えられます。
    用途かん水制御盤周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200
  • オートレイン FV812 スナオ電気

    オートレイン FV812

    スナオ電気
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    ボタン一つで出力時間をで80%・60%に変更、時刻毎に出力時間の変更が可能です。 潅水時刻は1日9回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っておりますが、4台以上の連結によるご使用はお勧めしません。
    用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85
  • オートレイン FV612 スナオ電気

    オートレイン FV612

    スナオ電気
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    ボタン一つで出力時間をで80%・60%に変更、時刻毎に出力時間の変更が可能です。 潅水時刻は1日9回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っておりますが、3台以上の連結によるご使用はお勧めしません。
    用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85
  • オートレイン FV412 スナオ電気

    オートレイン FV412

    スナオ電気
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    ボタン一つで出力時間をで80%・60%に変更、時刻毎に出力時間の変更が可能です。 潅水時刻は1日9回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っておりますが、2台以上の連結によるご使用はお勧めしません。
    用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85
  • オートレイン FV811 スナオ電気

    オートレイン FV811

    スナオ電気
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    時刻毎に潅水時間の変更が可能なオートレインです。 開始時刻は1日9回まで設定、出力時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っておりますが、2台以上の連結によるご使用はお勧めしません。
    用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85
  • オートレイン FV611 スナオ電気

    オートレイン FV611

    スナオ電気
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    時刻毎に潅水時間の変更が可能なオートレインです。 開始時刻は1日9回まで設定、出力時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っておりますが、2台以上の連結によるご使用はお勧めしません。
    用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85
  • オートレイン FV411 スナオ電気

    オートレイン FV411

    スナオ電気
    95,980税込105,578
    1台
    4日以内出荷
    時刻毎に潅水時間の変更が可能なオートレインです。 開始時刻は1日9回まで設定、出力時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っておりますが、2台以上の連結によるご使用はお勧めしません。
    用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85
  • オートレイン FV802 スナオ電気

    オートレイン FV802

    スナオ電気
    95,980税込105,578
    1台
    4日以内出荷
    出力時間をボタン一つで80%・60%に変更可能なオートレインです。 潅水時刻は1日100回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っており他のタイムスイッチで起動、4台以上の連結も可能です。
    用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85
  • オートレイン FV602 スナオ電気

    オートレイン FV602

    スナオ電気
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    出力時間をボタン一つで80%・60%に変更可能なオートレインです。 潅水時刻は1日100回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っており他のタイムスイッチで起動、3台以上の連結も可能です。
    用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85
  • オートレイン FV402 スナオ電気

    オートレイン FV402

    スナオ電気
    81,980税込90,178
    1台
    4日以内出荷
    出力時間をボタン一つで80%・60%に変更可能なオートレインです。 潅水時刻は1日100回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っており他のタイムスイッチで起動、2台以上の連結も可能です。
    用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85
  • オートレイン FV801 スナオ電気

    オートレイン FV801

    スナオ電気
    95,980税込105,578
    1台
    4日以内出荷
    潅水時刻は1日100回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っており他のタイムスイッチで起動、2台以上の連結も可能です。
    用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85
  • オートレイン FV601 スナオ電気

    オートレイン FV601

    スナオ電気
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷
    潅水時刻は1日100回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っており他のタイムスイッチで起動、2台以上の連結も可能です。
    用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85
  • オートレイン FV401 スナオ電気

    オートレイン FV401

    スナオ電気
    81,980税込90,178
    1台
    4日以内出荷
    潅水時刻は1日100回まで設定、潅水時間は1秒から99分まで設定できます。 外部入力を持っており他のタイムスイッチで起動、2台以上の連結も可能です。
    用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85
  • オートレイン FV7DR スナオ電気

    オートレイン FV7DR

    スナオ電気
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    細霧冷房や少量多潅水におすすめです。 開始時刻から終了時刻までの間順番に散水を繰り返します。 開始時刻は10個、散水時間及び休止排水時間は1秒から99分まで設定が可能です。
    用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85
  • オートレイン FV5DR スナオ電気

    オートレイン FV5DR

    スナオ電気
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    細霧冷房や少量多潅水におすすめです。 開始時刻から終了時刻までの間順番に散水を繰り返します。 開始時刻は10個、散水時間及び休止排水時間は1秒から99分まで設定が可能です。
    用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85
  • オートレイン FV3DR スナオ電気

    オートレイン FV3DR

    スナオ電気
    93,980税込103,378
    1台
    4日以内出荷
    細霧冷房や少量多潅水におすすめです。 開始時刻から終了時刻までの間順番に散水を繰り返します。 開始時刻は10個、散水時間及び休止排水時間は1秒から99分まで設定が可能です。
    用途かん水制御盤仕様【最低設定時間間隔】45分周波数(Hz)50/60共用電源電圧(V)AC100またはAC200使用周囲温度(℃)-10~50使用周囲湿度(%RH)35~85
  • スリムなビニールハウス ファミリー・ライフ

    スリムなビニールハウス

    ファミリー・ライフ
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
    スリム設計の万能ビニールハウス。お家の壁にピタッと設置できるスリムタイプ。カバーをかぶせるだけの簡単組立式で、狭い場所でも温室や洗濯干しもできます。斜め設計の屋根で水が溜まりにくい。出入口はファスナー開閉。換気に便利なメッシュ窓付き。収納物を雨や風寒さからガード。中での作業もラクラク!。自転車置き場にも。お客様組立式
    材質構造部材:スチール(粉体塗装)、カバー:ポリエチレン、固定紐:ナイロン、ペグ:スチール(亜鉛メッキ)質量(kg)(約)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)200×78×200
  • パネルヒーター(サーモ無) 昭和精機工業

    パネルヒーター(サーモ無)

    昭和精機工業
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    200Wの増設用ヒーターとしてご使用ください。パネルヒーター単体で使用する場合は手動で本体プラグを抜き挿ししてご自身で温度管理を行ってください。
    質量(g)約1090寸法(直径Φ×高さH)(mm)127×160※コード・突出部含まず定格AC100V・200W(加温用)安全装置温度ヒューズ 115℃
  • パネルヒーター(サーモ無) 昭和精機工業

    パネルヒーター(サーモ無)

    昭和精機工業
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    150Wの増設用ヒーターとしてご使用ください。パネルヒーター単体で使用する場合は手動で本体プラグを抜き挿ししてご自身で温度管理を行ってください。
    質量(g)約840寸法(直径Φ×高さH)(mm)127×124※コード・突出部含まず定格AC100V・150W(加温用)安全装置温度ヒューズ 115℃
  • パネルヒーター(サーモ無) 昭和精機工業

    パネルヒーター(サーモ無)

    昭和精機工業
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    250Wの増設用ヒーターとしてご使用ください。パネルヒーター単体で使用する場合は手動で本体プラグを抜き挿ししてご自身で温度管理を行ってください。
    質量(g)約1330寸法(直径Φ×高さH)(mm)127×194※コード・突出部含まず定格AC100V・250W(加温用)安全装置温度ヒューズ 115℃
  • 電気温風器 サンヒート 総和工業

    電気温風器 サンヒート

    総和工業
    52,980税込58,278
    1個
    5日以内出荷
    お勧め使用方法。温室などの限られたスペースを保温する場合は、吊り下げて使用すると10~20%効率ようく温めることができます。限られたスペースを乾燥室としてご使用される場合は、外の空気を温めてから入れます。
    付属品ポリダクト、吊り用クサリ、フック4つ、ゴムバンド仕様電子リニア制御方式温度調節機内蔵(0度~30度)質量(kg)2.7風量(m3/min)5.09周波数50/60Hz加熱方式電気ヒーター、サーキュレーター式直径×高さ(cm)270×330
  • メダカ飼育ハウス 南榮工業

    メダカ飼育ハウス

    南榮工業
    56,980税込62,678
    1個
    8日以内出荷
    【雨や風などの天候に左右されない】悪天候に左右されにくく、雨による水質悪化を防ぎ安心して飼育することができます。【夏場は遮光カーテン・冬場は側ビニールで対策】暑い夏場は遮光カーテンを取り付け日差しを遮りハウス内が高温になるのを防ぎます。冬場は付属の側ビニールを取り付けハウス内の温度を高くメダカの過ごしやすい適温に保ちます。飼育ハウスはオールシーズンでご使用いただけます。【ベース式で移動が楽々】ベース式なので場所を選ばず設置することが可能。【サビに強く高い耐久性】サビに強い亜鉛メッキ加工、さらに丈夫で長持ちする耐久性に優れたスチールパイプを採用しています。
    用途メダカ・金魚・小魚等の飼育用ハウスとして質量(kg)33.4高さ(mm)2200奥行(mm)2700間口(mm)2200パイプ径(Φmm)19.1本数アーチ:5設置方法ベース式遮光率(%)遮光ネット:75目合い(mm)防風網:4
  • ヒロガーデン10 東都興業

    ヒロガーデン10

    東都興業
    319,800税込351,780
    1セット
    4日以内出荷
    従来のヒロガーデン10をリニューアルしました。ドアをマルヒロドア仕様から新発売のMEスライドドア仕様に変更し、。左開き、右開きどちらの仕様にも出来るようドアを中央にしております。ドア、パイプ一式、フィルム止め材、部品、両サイド巻上げ機が全てがセットのオールインパッケージ。ツマ柱をパイプ(Φ25)に変え、お客様自身でも建てられるよう施工のしやすさにこだわりました。プロユースの本格的資材を使用しており、雨や風、霜から植物を守り、成育を促進します。径25mmのパイプ骨材とビニペットを専用の部品で組み立てられるキットです。丈夫な農業用ポリオレフィンフィルム使用。屋根のフィルムはハウスの形に合わせた立体加工で被せるだけの簡単施工となっております。
    用途家庭園芸用質量(kg)250奥行(m)2.5高さ(m)1.0×1.8間口(m)3.6 / 9.1
  • ヒロガーデン3 東都興業

    ヒロガーデン3

    東都興業
    17,980税込19,778
    1セット
    4日以内出荷
    従来のヒロガーデンライト3SDから、換気ができるタイプにリニューアルしました。ドアは使いやすいMEスライドドア仕様です。プロユースの本格的資材を使用しており、雨や風、霜から植物を守り、成育を促進します。径22mmのパイプ骨材とフィルム止めレールを専用の部品で組み立てられるキットです。丈夫な農業用ポリオレフィンフィルム使用。屋根のフィルムはハウスの形に合わせた立体加工で被せるだけの簡単施工となっております。※換気セットは別売りです
    用途家庭園芸用質量(kg)95寸法(m)【ドア】1.0×1.8奥行(m)3.6高さ(m)2.35間口(m)2.7
  • ヒロガーデン10 替えフィルムセット 東都興業

    ヒロガーデン10 替えフィルムセット

    東都興業
    54,980税込60,478
    1セット
    4日以内出荷
    ヒロガーデン10用の替えフィルムのセットです。丈夫な農業用ポリオレフィンフィルム使用。屋根のフィルムはハウスの形に合わせた立体加工で被せるだけの簡単施工となっております。【セット内容】。屋根用(立体加工) 360cm×913cm 1枚。ツマ用(ドアあり) 150cm×250cm 2枚。ツマ用(ドアなし) 150cm×540cm 1枚。スソ用 75cm×2,500cm 1枚。サイド用(巻上げ) 150cm×900cm 2枚。ドア用 135cm×200cm 1枚
    用途家庭園芸用厚さ(mm)0.75
  • サイド巻上機セット 片側1列 南榮工業

    サイド巻上機セット 片側1列

    南榮工業
    56,980税込62,678
    1セット
    11日以内出荷
    巻上機・巻上パイプ、ビニールのセット。ハウス内の換気に最適
  • オリジナルハウス 南榮工業

    オリジナルハウス

    南榮工業
    449,800税込494,780
    1セット
    15日以内出荷
    強力タイプの本格構造。ビニールは耐久性、耐候性に優れた農業用ビニールを使用。パイプは錆に強い亜鉛メッキスチール製で耐久性抜群。前後褄部はビニバー下地となるためビニールの固定がしやすく強力で風に強い。出入口は扉式で容易に出入りでき、作業性に優れています。ビニールの風対策補強用としてラセン杭、カラー番線、押えバンドをセットにしました。
    用途育苗ハウスに、雨よけハウスに、促成栽培に、抑制栽培に。材質農業用ビニール厚さ(mm)【ビニール】0.1高さ(mm)3100間口(mm)5700パイプ径(Φmm)25.4
  • 簡易万能温室 大 サンカ

    簡易万能温室 大

    サンカ
    12,980税込14,278
    1セット
    5日以内出荷
    直射日光や雨風から、大切な植物や野菜を守ります。面ファスナーで扉を固定できます。
    用途扉の固定:扉は巻きあげて面ファスナーで固定。両手が空くので収納物の出し入れに便利。ファスナー付き扉:ファスナー付きなので雨風から収納物を守ります。工具はプラスドライバーとゴムハンマーのみ。ネジで固定したフレームにテントをかぶせ、テント内側のひもで留めるだけで簡単に組み立てることができます。アンカーが付属されていますので、しっかりと地面に固定できます。寸法H(mm)1700寸法D(mm)2240寸法W(mm)1590
  • メタルフレーム温室 タカショー

    メタルフレーム温室

    タカショー
    89,980税込98,978
    1台
    3日以内出荷
    組立簡単
    用途寒さや霜から大切な植物を守る。材質アルミニウム、スチール、ポリカーボネート寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)185×126×208
  • ダブルジップ温室 フラワースタンド用 タカショー

    ダブルジップ温室 フラワースタンド用

    タカショー(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚ほか
    5日以内出荷
    寒さや霧から大切な植物を守る、開閉しやすく使いやすいダブルジップ温室。お使いのフラワースタンドにかぶせるだけ。 開閉しやすいダブルジップ方式を採用で、お好みの場所でカバーの開閉が可能!ビニールのファスナーは横開閉式なので、縦方向の巻き取り仕様より簡単です。 地面にしっかり固定できるアンカーピン4本付属。カバーが古くなってきたら、別売りのカバー(GRH-D04C)と交換できるので、経済的です。
    用途植物の越冬、保温、棚として
  • PVCバインダー TAKIGEN(タキゲン)

    PVCバインダー

    TAKIGEN(タキゲン)
    979税込1,077
    1本
    4日以内出荷
    水耕栽培のシートを保持するためのバインダーです。ワンタッチでそのまま上から挿入できます。耐薬品性を考慮し塩化ビニール樹脂(鉛レス)を使用。シートなどをしっかり保持します。板材の切断面保護(カバー)にも使用できます。
    用途施設園芸業界(植物工場など)・半導体関連装置など材質塩化ビニール樹脂(PVC)長さ(mm)1000アイボリー適合板厚(mm)1.0~4.0
  • 簡易万能ガレージ 大 PVC サンカ

    簡易万能ガレージ 大 PVC

    サンカ
    44,980税込49,478
    1台
    11日以内出荷
    自転車はもちろん、簡易ガレージとして園芸用品やタイヤなどの雨から守りたいものの収納にピッタリです。シートは従来の類似商品とは異なりフレームに被せるだけで簡単組立ができる仕様。耐久年数はおおよそ3~4年を目途にご使用ください。
    寸法(mm)1150×2210×1700質量(g)19800

ビニールハウス・温室』には他にこんなカテゴリがあります

園芸用温室