絞り込み
ブランド
- アイリスオーヤマ
- モノタロウ(7)
- あかぎ園芸(204)
- グリーンフィールドプロジェクト(181)
- アタリヤ農園(135)
- KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)(111)
- SUN & HOPE(サンアンドホープ)(89)
- カネコ種苗(79)
- 花ごころ(77)
- 刀川平和農園(70)
- ハイポネックスジャパン(55)
- セントラルグリーン(55)
- 東商(54)
- 三井化学クロップ&ライフソリューション(旧:三井化学アグロ/旧:MMAG/旧:Meiji Seikaファルマ)(54)
- 住友化学(51)
- サカタのタネ(50)
- 福花園(46)
- プロトリーフ(42)
- 朝日工業(42)
- 日産化学(41)
- 日本農薬(39)
- ブランドをもっと見る
特価

うすめて使う速効除草剤
アイリスオーヤマ¥1,498税込¥1,6481本当日出荷水でうすめて使用する速効除草剤です。雑草の種類によって、自分で希釈濃度を調整して使用可能です。アミノ酸系のグリホサートと速効性のあるMCPAをダブル配合した非農耕地用除草剤です。葉から入って3~7日で枯れ始めます。枯らせたい雑草だけを狙って枯らす事ができます。しつこいスギナにも効果があります。ラベルの目盛りを使って希釈が簡単にできます。成分グリホサート 34.0%、MCPA 6.5%、水・界面活性剤等 59.5%質量(g)627希釈倍率最大:一般雑草_希釈倍率100倍 ※25倍以下で希釈して散布しないでください。使用希釈倍率枯れづらい雑草:40倍散布面積(m2)500(100倍希釈液)対象雑草:一般雑草(1年生~多年生)、スギナ使用場所宅地、駐車場、工場敷地、のり面などの非農耕地寸法(幅×奥行×高さ)(mm)73×73×192
万田酵素×緩効性肥料 配合 花・野菜の培養土
アイリスオーヤマ¥499~税込¥549~1袋翌々日出荷から5日以内出荷【5L 14L】すくすく植物が育つ万田酵素と、少しずつ土に溶けて長く効く緩効性肥料が配合された花・野菜の培養土です。元肥(肥料)が入っているので、面倒な混合や準備をせずご使用いただけます。プランターを使った園芸・家庭菜園にお勧めです。約2か月後に追肥をすると、さらに生長がよくなります。配合有pH6.3±0.5適応植物:一年草、宿根草全般、鉢花、観葉植物、野菜苗等
ペレット牛ふん堆肥
アイリスオーヤマ(23件のレビュー)¥489税込¥5381袋(5L)当日出荷良質の牛フン堆肥を圧縮した粒状タイプの完熟堆肥です。水を吸うと充填時から復元時に約3倍膨らみます。野菜畑やバラの土づくりに最適です。5Lタイプはプランター使用に適しています。名称アイリスペレット牛ふん堆肥配合牛フン堆肥適合作物野菜、バラ
植物用万田酵素粒状タイプ
アイリスオーヤマ¥990税込¥1,0891個翌々日出荷植え穴・株元の周りにまくだけ!誰でも簡単な植物用万田酵素 粒状タイプです。果実類・穀類・海藻類などの植物性原材料を3年以上発酵・熟成させた植物発酵物です。質量(g)300寸法(幅W×高さH)(mm)122×212主要材質植物用万田酵素(果実類・穀類・海藻類などを3年以上発酵・熟成させたもの)
植物用万田酵素 セット品
アイリスオーヤマ¥2,298税込¥2,5281セット翌々日出荷植物用万田酵素 ストレートタイプと粒状タイプのセット品です。【植物用万田酵素 ストレートタイプ】野菜・花にそのまま使えるストレートタイプの植物活力液です。植物用万田酵素を配合した活力液が、植物の生長を促進します。発芽して葉が2~3枚出たころに散布するのが効果的です。スプレータイプのため、無駄なく散布したい方におすすめです。【植物用万田酵素 粒状タイプ】植え穴・株元の周りにまくだけの簡単な粒状タイプです。果実類・穀類・海藻類などの植物性原材料を3年以上発酵・熟成させた植物発酵物です。計量スプーン付きですセット内容【ストレートタイプ】900ml【粒状タイプ】300ml材質【ストレートタイプ】植物用万田酵素(果実類、穀類、海藻類などを3年以上発酵・熟成させたもの)【粒状タイプ】植物用万田酵素(果実類・穀類・海藻類などを3年以上発酵・熟成させたもの)寸法(mm)【ストレートタイプ】約100×85×240【粒状タイプ】122×212容量(mL)【ストレートタイプ】900質量(g)【ストレートタイプ】約1030【粒状タイプ】300容量(g)【粒状タイプ】300適合作物植物、野菜、花、果樹、観葉植物
古くなった土の再生材 14L
アイリスオーヤマ¥2,498税込¥2,7481袋翌々日出荷古くなった土を廃棄することなく再生できる、土の再生材です。面倒なふるい分けや下処理をせず、使い終わった土に加えて混ぜるだけで簡単にお使いいただけます。かたくなった土に混ぜることで、保水性・排水性にも優れたフカフカな土へと改善させます。化学肥料と有機肥料をダブルで配合しています。土を繰り返し使えるので、家計にも環境にもやさしいです。適合草花、球根、野菜寸法(mm)W330×D480×H70質量(g)7730容量(L)【充填時】14範囲【EC】1.0mS/cm(±0.5)pH値8.0(±0.5)再生材使用1m2あたり5L~10L※毎年改良している場合は5L(土の状態が悪い場合、または初めて再生を行う場合:10L)
万田アミノアルファ 1000ml
アイリスオーヤマ¥76,980税込¥84,6781セット(12個)翌日出荷植物の光合成を活発にし、植物本来の生命力を引き出す、植物活性剤です。液肥の吸収を助ける万田エキスと有機入り液肥を配合しました。材質尿素、副産動産物質肥料、植物発酵生産物寸法(mm)約83×83×215質量(g)1298