カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 誠和(農業資材)(114)
- 渡辺パイプ(SEDIA)(89)
- 東都興業(51)
- 佐藤産業(41)
- スナオ電気(31)
- 南榮工業(14)
- SUGICO(スギコ)(13)
- TAKIGEN(タキゲン)(12)
- 浅野木工所(10)
- 昭和精機工業(6)
- メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)(5)
- ミネ(5)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](5)
- 積水樹脂(4)
- ダイヤテックス(4)
- 光洋化学(4)
- まつうら工業(4)
- 愛星特発(4)
- HERMADIX(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(69)
再生紙使用マーク適合(1)
ビニールハウス・温室は、太陽の熱と光を利用して植物に必要な適度な温度に調節しながら栽培するために使用するため透明タイプがほとんどです。その他にも植物特有の病気を防いだり、動物から植物を守ったり、霜柱をできないようにしたり、雨や雪から守ったりする効果もあります。狭い場所にも対応できるコンパクトサイズのものや小さなフラワースタンドをかぶせるだけのタイプなど様々あります。野菜を栽培するために使用する大きめなタイプもあります。ビニールハウスを修復できるように高い防水性を兼ね備えた専用テープもあるので、小さな傷はすぐに直すことができるようになっているのも便利です。

パッカー ハウス用
(42件のレビュー)¥279~税込¥307~1パック(10個)当日出荷ビニールハウス用のビニールを固定するのに便利な商品です。 ハウスの支柱径に合わせて選べます。用途ビニールハウス用のビニールとパイプ固定用材質ポリプロピレン、ポリエチレン、鉄+メッキ色青
農業用ビニール補修用PEクロステープ
古藤工業(Monf)(31件のレビュー)¥699税込¥7691巻当日出荷ポリエチレンクロス基材とした農ビ補修用テープ。手で容易にカットする事が出来、解きほぐしも軽い為、作業性が良好です。用途ビニールハウスなどの補修用テープ色半透明テープ幅(mm)80テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.15ボールタック21粘着力(N/25mm)20.8保持力(mm/15分)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルジョイント セット
渡辺パイプ(SEDIA)(33件のレビュー)¥169~税込¥186~1セット当日出荷ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。セット内容ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
補修クロステープ 農PO用
ユニ工業(29件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻当日出荷手切れ性の良い、ポリエチレンの特殊織物を基材に耐候性のある強粘着のアクリル系粘着剤を使用しています。色半透明テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.15粘着タイプ強粘着
ガーデニングトレイ マルチトレイ
タカショー(5件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷持ち運びに適したガーデニングトレイ!トレイのまま収納・持ち出しに!細かいパーツの紛失を防ぎます。 植え替え作業や移動に!周囲を汚さず作業ができて持ち運びに便利です。 万能タイプのマルチトレイなので、シューズや長靴、ベビーカーにも置き場所を決めれば床汚れの防止に。用途植物の植え替え、道具やシューズの保管、床汚れ防止材質ポリプロピレン色ブラック
新型Tバンド 5個入り
佐藤産業(18件のレビュー)¥839~税込¥923~1セット(5個)当日出荷廉価T型バンド。取付がとても簡単です。 2枚の本体とM5×35丸ビス、蝶ナット一組のセット品。付属品M5×35丸ビス、蝶ナット
バンド パイプ用
(29件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(10本)当日出荷パイプを十字に交差するのに便利な金属製バンドです。 工具などを使わず引っ掛けるだけの簡単設計です。用途パイプの十字固定に材質鉄線+メッキ色シルバー
園芸キャップ
佐藤産業(23件のレビュー)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷から13日以内出荷パイプの先端を保護する打ち込みタイプのセーフティキャップです。 打込み式です(内径部分にねじ込んで使います)。 パイプの厚みと同じ「適合厚さ」の物を取付けて頂くと、露出部分がパイプと面一になり段差が無くなるように作られています![農ビ・農業用PO補修用テープ[ハウス救急番] No.417 オカモト](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37053965-130626-02.jpg)
農ビ・農業用PO補修用テープ[ハウス救急番] No.417
オカモト(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷優れた耐候性です。 強い粘着力です。 優れた耐水性です。用途農ビ、農POの補修用。 ビニールフィルム、POフィルムの補修用。仕様手で切断可能トラスコ品番356-2298色透明(乳白色)質量(g)256テープ幅(mm)80基材ポリエチレン織布使用温度範囲5~40℃テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.17粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)68
パイプバンド
佐藤産業(11件のレビュー)¥649~税込¥714~1セット(10個)当日出荷から13日以内出荷線材によるパイプのクロス金具。素早くしっかり止められます。 蜂タイプはビニールが破れないように特殊加工を施したものです。![ハウス用ホチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02308224-210601-02.jpg)
ハウス用ホチキス
MAX(マックス)[事務用品・工具](20件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷直径12mmまでくわえ込みます。 手になじみやすいニューデザイン。用途ビニールハウス内のカーテン張り、果実の袋かけなどに。適合ステープル905C-3.5M
ハウスバンド(Qキュー)2芯
まつうら工業(18件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷用途ハウスシートのはばたき防止に材質ポリエチレン色黒タイプ2芯(#230)30本バンド幅(mm)10
パイプクロス 5個入り
佐藤産業(13件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット(5個)当日出荷から13日以内出荷直交するパイプをクサビでガッシリと固定します。クサビには抜け止めが付いているので安心です。
POフィルム
渡辺泰(12件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷焼却しても有害なガスの発生しない保温フィルムです。用途保温、防病、防霜、苗促成、防雨などに材質農PO系PE厚さ(mm)0.1
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2
スナオ電気(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷スナオ電気 オートレイン専用の電磁弁です。 - 長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現した商品です。 施設園芸、植物工場における液肥・養液の制御におすすめです。 自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。 最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。 - 【施工性向上】ねじ込み作業・シールテープ不要でバブル鋼管、冬季の水抜きも簡単です。 【漏れない】Oリングシールにより信頼性が向上しました。 【部品削減】ユニオンエンド付きでバブルポケットが不要です。用途水・希釈液肥専用使用流体水・農業用水・希釈農薬・液肥など流体温度範囲(℃)4~40作動圧力差範囲(MPa)0.03~0.75
ハウス補修テープ T8686
まつうら工業¥759税込¥8351巻当日出荷ビニルハウス補修用テープ用途農業ポリフィルムの補修に色半透明長さ(m)10テープ幅(mm)80基材ポリエチレンクロス粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
Q3ホワイト
HERMADIX¥19,980税込¥21,9781缶3日以内出荷温室やハウスの被覆材に塗布して遮光率を自由にコントロールできる遮光剤です。 ガラス、農ビ、ポリエチレン、ポリカーボ、アクリル、フッ素フィルムなどの幅広い被覆材に使用できます。 降雨による自然剥離があり、2 ~ 3 カ月間程度での自然剥離を望む場合におすすめです。 遮光が不要になったとき、専用除去剤(リムービット)で簡単に、綺麗に除去することができます。用途遮光色ホワイト容量(L)15適合作物トマト、キュウリ、ナス、パプリカ、イチゴ、レタス、キャベツ、ネギ、大葉、葉物、キク、バラ、ガーベラ、カーネーション
マイカEX
東都興業¥3,998税込¥4,3981箱(100個)当日出荷ハウスバンドフックです。 天窓枠下にも使用しやすいフラットタイプ! フック形状がビニペットEXのリップ部分に干渉しないため、フィルムにやさしいです。用途フィルム留め線径(Φmm)2.3
...




















![農ビ・農業用PO補修用テープ[ハウス救急番] No.417 オカモト](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37053965-130626-02.jpg)

![ハウス用ホチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02308224-210601-02.jpg)