絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • 誠和(農業資材)(114)
  • 渡辺パイプ(SEDIA)(89)
  • 東都興業(51)
  • 佐藤産業(41)
  • スナオ電気(31)
  • 南榮工業(14)
  • SUGICO(スギコ)(13)
  • TAKIGEN(タキゲン)(12)
  • 浅野木工所(10)
  • 昭和精機工業(6)
  • メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)(5)
  • ミネ(5)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](5)
  • 積水樹脂(4)
  • ダイヤテックス(4)
  • 光洋化学(4)
  • まつうら工業(4)
  • 愛星特発(4)
  • HERMADIX(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(69)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビニールハウス・温室は、太陽の熱と光を利用して植物に必要な適度な温度に調節しながら栽培するために使用するため透明タイプがほとんどです。その他にも植物特有の病気を防いだり、動物から植物を守ったり、霜柱をできないようにしたり、雨や雪から守ったりする効果もあります。狭い場所にも対応できるコンパクトサイズのものや小さなフラワースタンドをかぶせるだけのタイプなど様々あります。野菜を栽培するために使用する大きめなタイプもあります。ビニールハウスを修復できるように高い防水性を兼ね備えた専用テープもあるので、小さな傷はすぐに直すことができるようになっているのも便利です。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
472件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パッカー ハウス用 モノタロウ

    パッカー ハウス用

    モノタロウ(42件のレビュー)
    279税込307
    1パック(10個)
    当日出荷
    ビニールハウス用のビニールを固定するのに便利な商品です。 ハウスの支柱径に合わせて選べます。
    用途ビニールハウス用のビニールとパイプ固定用材質ポリプロピレン、ポリエチレン、鉄+メッキ
  • 農業用ビニール補修用PEクロステープ 古藤工業(Monf)

    農業用ビニール補修用PEクロステープ

    古藤工業(Monf)(31件のレビュー)
    699税込769
    1巻
    当日出荷
    ポリエチレンクロス基材とした農ビ補修用テープ。手で容易にカットする事が出来、解きほぐしも軽い為、作業性が良好です。
    用途ビニールハウスなどの補修用テープ半透明テープ幅(mm)80テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.15ボールタック21粘着力(N/25mm)20.8保持力(mm/15分)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハウスタック 積水成型工業

    ハウスタック

    積水成型工業(19件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1巻
    当日出荷
    モノフィラメント入りポリエチレン製平バンド。
    用途農業用ハウスの押さえに最適です。長さ(m)500
  • ユニバーサルジョイント セット 渡辺パイプ(SEDIA)

    ユニバーサルジョイント セット

    渡辺パイプ(SEDIA)(33件のレビュー)
    169税込186
    1セット
    当日出荷
    ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。
    セット内容ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
  • 補修クロステープ 農PO用 ユニ工業

    補修クロステープ 農PO用

    ユニ工業(29件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    手切れ性の良い、ポリエチレンの特殊織物を基材に耐候性のある強粘着のアクリル系粘着剤を使用しています。
    半透明テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.15粘着タイプ強粘着
  • ガーデニングトレイ マルチトレイ タカショー

    ガーデニングトレイ マルチトレイ

    タカショー(5件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    持ち運びに適したガーデニングトレイ!トレイのまま収納・持ち出しに!細かいパーツの紛失を防ぎます。 植え替え作業や移動に!周囲を汚さず作業ができて持ち運びに便利です。 万能タイプのマルチトレイなので、シューズや長靴、ベビーカーにも置き場所を決めれば床汚れの防止に。
    用途植物の植え替え、道具やシューズの保管、床汚れ防止材質ポリプロピレンブラック
  • パッカー ミネ

    パッカー

    ミネ(40件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1パック(50個)ほか
    当日出荷
    焼き入れバネ使用で丈夫。
    用途ハウスビニールなどをパイプ固定用材質本体PP・バネ:バネ材メッキ
  • 新型Tバンド 5個入り 佐藤産業

    新型Tバンド 5個入り

    佐藤産業(18件のレビュー)
    839税込923
    1セット(5個)
    当日出荷
    廉価T型バンド。取付がとても簡単です。 2枚の本体とM5×35丸ビス、蝶ナット一組のセット品。
    付属品M5×35丸ビス、蝶ナット
  • HGパッカー 愛星特発

    HGパッカー

    愛星特発(4件のレビュー)
    499税込549
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ワンタッチパッカーよりさらに強力な握力(押え強度)を持つハイグリップパッカー。強力なメッキピアノ線材のバネ3本を外装した。
    用途軽量で使いやすく、経済的です。材質ポリエチレン(純正素材)、メッキハガネ線材外装。
  • バンド パイプ用 モノタロウ

    バンド パイプ用

    モノタロウ(29件のレビュー)
    299税込329
    1パック(10本)
    当日出荷
    パイプを十字に交差するのに便利な金属製バンドです。 工具などを使わず引っ掛けるだけの簡単設計です。
    用途パイプの十字固定に材質鉄線+メッキシルバー
  • 園芸キャップ 佐藤産業

    園芸キャップ

    佐藤産業(23件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    パイプの先端を保護する打ち込みタイプのセーフティキャップです。 打込み式です(内径部分にねじ込んで使います)。 パイプの厚みと同じ「適合厚さ」の物を取付けて頂くと、露出部分がパイプと面一になり段差が無くなるように作られています
  • ナイスキャッチ 佐藤産業

    ナイスキャッチ

    佐藤産業(1件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ビニバーαなどフィルム止め資材の継手付近から雨漏りする水滴をダイレクトにキャッチし市販の園芸ホースで外部に排水します。
    ホース内径(Φmm)16Φ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×8×1
  • オームバンド 佐藤産業

    オームバンド

    佐藤産業(15件のレビュー)
    409税込450
    1セット(2個)ほか
    当日出荷
    材質ZAM(Zn-A-Mg合金めっき鋼板)
  • Sパッカー 愛星特発

    Sパッカー

    愛星特発(4件のレビュー)
    399税込439
    1袋(15個)ほか
    当日出荷
    HGパッカー仕様を短くしたミニタイプで安価。応用性が広く重宝します。内張りフィルムの装着なども最速で可能です。
    用途軽量で使いやすく、バネで握力が弱まりません。材質バネ材:メッキ加工、本体:PP、バネ:バネ材メッキ。
  • 中ジョイント 渡辺パイプ(SEDIA)

    中ジョイント

    渡辺パイプ(SEDIA)(1件のレビュー)
    699税込769
    1袋(5個)
    当日出荷
    直管パイプを連結する部品です。
    用途直管ジョイント材質スチール
  • 農ビ・農業用PO補修用テープ[ハウス救急番] No.417 オカモト

    農ビ・農業用PO補修用テープ[ハウス救急番] No.417

    オカモト(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    優れた耐候性です。 強い粘着力です。 優れた耐水性です。
    用途農ビ、農POの補修用。 ビニールフィルム、POフィルムの補修用。仕様手で切断可能トラスコ品番356-2298透明(乳白色)質量(g)256テープ幅(mm)80基材ポリエチレン織布使用温度範囲5~40℃テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.17粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)3.3引張強度(N/10mm)68
  • パイプバンド 佐藤産業

    パイプバンド

    佐藤産業(11件のレビュー)
    649税込714
    1セット(10個)
    当日出荷から13日以内出荷
    線材によるパイプのクロス金具。素早くしっかり止められます。 蜂タイプはビニールが破れないように特殊加工を施したものです。
  • ハウス用ホチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ハウス用ホチキス

    MAX(マックス)[事務用品・工具](20件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    直径12mmまでくわえ込みます。 手になじみやすいニューデザイン。
    用途ビニールハウス内のカーテン張り、果実の袋かけなどに。適合ステープル905C-3.5M
  • 新ドア蝶番 渡辺パイプ(SEDIA)

    新ドア蝶番

    渡辺パイプ(SEDIA)
    629税込692
    1セットほか
    当日出荷から8日以内出荷
    妻柱にパイプトビラを取り付けるための固定部品。
    用途パイプトビラ用部品
  • ユニバーサルジョイント 渡辺パイプ(SEDIA)

    ユニバーサルジョイント

    渡辺パイプ(SEDIA)(16件のレビュー)
    74税込81
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    任意の角度に交わるパイプ連結金具。
    適合M5×25
  • ハウスバンド(Qキュー)2芯 まつうら工業

    ハウスバンド(Qキュー)2芯

    まつうら工業(18件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    用途ハウスシートのはばたき防止に材質ポリエチレンタイプ2芯(#230)30本バンド幅(mm)10
  • Sパッカー 愛星特発

    Sパッカー

    愛星特発(1件のレビュー)
    729税込802
    1袋(4個)ほか
    当日出荷
    HGパッカー仕様を短くしたミニタイプで安価。応用性が広く重宝します。内張りフィルムの装着なども最速で可能です。
    用途軽量で使いやすく、バネで握力が弱まりません。材質ポリエチレン(純正素材)、メッキハガネ線材外装。
  • プロバンド 渡辺パイプ(SEDIA)

    プロバンド

    渡辺パイプ(SEDIA)(1件のレビュー)
    1,888税込2,077
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ハウスフィルム押さえに。耐久性に優れ長持ちします。
    用途ハウス側面のフィルムのバタつきを抑えるバンドです。
  • パイプクロス 5個入り 佐藤産業

    パイプクロス 5個入り

    佐藤産業(13件のレビュー)
    599税込659
    1セット(5個)
    当日出荷から13日以内出荷
    直交するパイプをクサビでガッシリと固定します。クサビには抜け止めが付いているので安心です。
  • 直管ジョイント 東京インキ

    直管ジョイント

    東京インキ(2件のレビュー)
    799税込879
    1袋(5個)
    当日出荷
    パイプハウスの直管同士をまっすぐに連結する部品です。
    用途パイプハウス専用部材材質スチール
  • POフィルム 渡辺泰

    POフィルム

    渡辺泰(12件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    焼却しても有害なガスの発生しない保温フィルムです。
    用途保温、防病、防霜、苗促成、防雨などに材質農PO系PE厚さ(mm)0.1
  • サドルバンド 渡辺パイプ(SEDIA)

    サドルバンド

    渡辺パイプ(SEDIA)(1件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    パイプが部品で留めることができない場合便利です。
    用途パイプ固定金具
  • コーナーエルボ 渡辺パイプ(SEDIA)

    コーナーエルボ

    渡辺パイプ(SEDIA)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    当日出荷
    2本のパイプをL型につなぐ部品で、同サイズのパイプを簡単に直角に接続できます。
    用途外ジョイント式接続金具です。材質スチール
  • Tバンド 南榮工業

    Tバンド

    南榮工業(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(6個)
    当日出荷
    新型Tバンド。パイプの取付がとても簡単です。 2枚にわかれた本体とM6×35丸ビス、蝶ナット一組のセット品。
    用途19mm丸パイプの直角固定付属品M6×35丸ビス、蝶ナット材質
  • プロパッカー 渡辺パイプ(SEDIA)

    プロパッカー

    渡辺パイプ(SEDIA)
    63税込69
    1個
    当日出荷
    保持力と耐久性を兼ね備えたプロ仕様のフィルム留材です。
    用途フィルム留材
  • Q4ホワイト HERMADIX

    Q4ホワイト

    HERMADIX(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1缶
    当日出荷
    温室やハウスの被覆材に塗布して遮光率を自由にコントロールできる遮光剤です。 理想の遮光を実現します。 約40%の遮光率(10a/1缶の場合)で、 ハウス内気温を3~7℃下げる効果が期待できます。 耐用期間は約10~12週間です。
    用途遮光ホワイト容量(L)15適合作物トマト、キュウリ、ナス、パプリカ、イチゴ、レタス、キャベツ、ネギ、大葉、葉物、キク、バラ、ガーベラ、カーネーション
  • サドルバンド 4個入り 佐藤産業

    サドルバンド 4個入り

    佐藤産業(6件のレビュー)
    539税込593
    1セット(4個)
    当日出荷
    灌水管及び配管用支持金具。
    穴径(Φmm)5
  • NEWクロスワン 渡辺パイプ(SEDIA)

    NEWクロスワン

    渡辺パイプ(SEDIA)(2件のレビュー)
    119税込131
    1セットほか
    当日出荷から8日以内出荷
    クサビの幅が広く、打ち込みやすい直交部品。ワンタッチで接続可能です。
    用途ハウス設営用パイプ結合部材
  • 自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2 スナオ電気

    自動散水用樹脂製電磁弁 GSV2

    スナオ電気(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    スナオ電気 オートレイン専用の電磁弁です。 - 長年の実績に裏付けられた防水性モールドコイルを採用、システムの信頼性向上を実現した商品です。 施設園芸、植物工場における液肥・養液の制御におすすめです。 自己洗浄フィルタでパイロット流路の目詰まりを防止しています。 最適化した弁閉作動によりウォータハンマーの発生を抑制しています。 - 【施工性向上】ねじ込み作業・シールテープ不要でバブル鋼管、冬季の水抜きも簡単です。 【漏れない】Oリングシールにより信頼性が向上しました。 【部品削減】ユニオンエンド付きでバブルポケットが不要です。
    用途水・希釈液肥専用使用流体水・農業用水・希釈農薬・液肥など流体温度範囲(℃)4~40作動圧力差範囲(MPa)0.03~0.75
  • ユニバーサルJ 渡辺パイプ(SEDIA)

    ユニバーサルJ

    渡辺パイプ(SEDIA)
    59税込65
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    任意の角度に交わるパイプ連結金具。
    用途自在接続金具商品タイプ本体のみ
  • ハウス補修テープ T8686 まつうら工業

    ハウス補修テープ T8686

    まつうら工業
    759税込835
    1巻
    当日出荷
    ビニルハウス補修用テープ
    用途農業ポリフィルムの補修に半透明長さ(m)10テープ幅(mm)80基材ポリエチレンクロス粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレートジョイント 南榮工業

    ストレートジョイント

    南榮工業(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1袋(6個)
    当日出荷
    2本のパイプを直線形に固定します。
    用途19mm丸パイプの直線形固定
  • Q3ホワイト HERMADIX

    Q3ホワイト

    HERMADIX
    19,980税込21,978
    1缶
    3日以内出荷
    温室やハウスの被覆材に塗布して遮光率を自由にコントロールできる遮光剤です。 ガラス、農ビ、ポリエチレン、ポリカーボ、アクリル、フッ素フィルムなどの幅広い被覆材に使用できます。 降雨による自然剥離があり、2 ~ 3 カ月間程度での自然剥離を望む場合におすすめです。 遮光が不要になったとき、専用除去剤(リムービット)で簡単に、綺麗に除去することができます。
    用途遮光ホワイト容量(L)15適合作物トマト、キュウリ、ナス、パプリカ、イチゴ、レタス、キャベツ、ネギ、大葉、葉物、キク、バラ、ガーベラ、カーネーション
  • クリップバンド 渡辺パイプ(SEDIA)

    クリップバンド

    渡辺パイプ(SEDIA)
    199税込219
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    2本の平行なパイプの接続部品。
    用途直管平行接続金具
  • マイカEX 東都興業

    マイカEX

    東都興業
    3,998税込4,398
    1箱(100個)
    当日出荷
    ハウスバンドフックです。 天窓枠下にも使用しやすいフラットタイプ! フック形状がビニペットEXのリップ部分に干渉しないため、フィルムにやさしいです。
    用途フィルム留め線径(Φmm)2.3
...
ビニールハウス・温室