絞り込み
ブランド
  • 東京パーツセンター
  • シグマ光機(105)
  • Kenko(ケンコートキナー)(88)
  • VSテクノロジー(48)
  • 興和オプトロニクス(34)
  • ミラック光学(18)
  • CBC(computar)(16)
  • omron(オムロン)(13)
  • タムロン(12)
  • モリテックス(7)
  • 清和光学製作所(6)
  • 富士フイルムイメージングシステムズ(5)
  • ツクモ工学(4)
  • HIKMICRO(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • Phenix[メカニカル部品](3)
  • NEC(2)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • ホーザン(2)
マウント
  • Cマウント(10)
焦点距離(mm)
  • 12(1)
  • 12.2(1)
  • 16.4(1)
  • 19(1)
  • 19.1(1)
  • 20.8(1)
  • 24.5(1)
  • 27.9(1)
  • 36.2(1)
  • 39.2(1)
  • 43(1)
  • 50(1)
  • 52.3(1)
  • 106.2(1)
  • 125.6(1)
  • 131.4(1)
  • 154.3(1)
  • 196.6(1)
  • 250.8(1)
  • 475.5(1)
倍率(倍)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(4)
  • 0.56(1)
  • 0.6(1)
  • 0.8(5)
  • 1(9)
  • 1.5(5)
  • 2(6)
  • 3(6)
  • 4(6)
  • 6(4)
  • 8(3)
W.D.(mm)
  • 38.2(1)
  • 39.2(1)
  • 65(2)
  • 65.3(2)
  • 106.5(1)
  • 109(1)
  • 110(5)
  • 110.1(1)
  • 110.5(2)
  • 110.6(1)
  • 110.8(1)
  • 111.4(1)
  • 113.5(1)
  • 124.2(1)
  • 151(1)
  • 160.1(1)
  • 160.3(1)
  • 160.5(1)
  • 165.5(1)
  • 169.2(1)
分解能(μm)
  • 2.9(1)
  • 3.6(1)
  • 3.7(1)
  • 4.3(1)
  • 4.4(2)
  • 4.5(1)
  • 4.8(1)
  • 5.2(1)
  • 5.6(2)
  • 6.6(1)
  • 6.7(1)
  • 6.9(1)
  • 10.2(1)
  • 10.5(1)
  • 10.8(1)
  • 11.2(3)
  • 12(1)
  • 12.4(1)
  • 12.7(1)
  • 13.4(1)
2.9・3.6・3.7・4.3・4.4・4.5・4.8・5.2・5.6・6.6・6.7・6.9・10.2・10.5・10.8・11.2・12・12.4・12.7・13.4・分解能(μm)をもっと見る
鏡筒長(mm)
  • 92.6(2)
  • 103.6(1)
  • 105.6(1)
  • 107.3(1)
  • 110.5(1)
  • 113.3(1)
  • 123.4(1)
  • 130.6(1)
  • 131.7(1)
  • 131.8(1)
  • 132.7(1)
  • 133.2(1)
  • 135.4(1)
  • 137.8(1)
  • 139.2(1)
  • 148(1)
  • 164.1(1)
  • 164.2(1)
  • 181.9(1)
  • 195.7(1)
92.6・103.6・105.6・107.3・110.5・113.3・123.4・130.6・131.7・131.8・132.7・133.2・135.4・137.8・139.2・148・164.1・164.2・181.9・195.7・鏡筒長(mm)をもっと見る
被写界深度(mm)
  • 0.06(2)
  • 0.06~0.42(1)
  • 0.07(1)
  • 0.08(1)
  • 0.08~0.37(1)
  • 0.09(1)
  • 0.1(1)
  • 0.11(1)
  • 0.12~0.74(1)
  • 0.13(2)
  • 0.14(2)
  • 0.14~1(1)
  • 0.18(1)
  • 0.19(1)
  • 0.2(1)
  • 0.22(1)
  • 0.26(1)
  • 0.44(2)
  • 3.03(2)
  • 114.5(2)
0.06・0.06~0.42・0.07・0.08・0.08~0.37・0.09・0.1・0.11・0.12~0.74・0.13・0.14・0.14~1・0.18・0.19・0.2・0.22・0.26・0.44・3.03・114.5・被写界深度(mm)をもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マウントから絞り込む
Cマウント(10)
テレセントリックレンズ WD65mm 東京パーツセンターテレセントリックレンズ WD65mm東京パーツセンター
63,980税込70,378
1個
8日以内出荷
ワーキングディスタンス約65mmの物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
マウントCマウント付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
1.2インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ 東京パーツセンター1.2インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ東京パーツセンター
369,800税込406,780
1本
6日以内出荷
2100~2500万画素のカメラに対応した高性能モデル 1.2型(対角19.3mm)、4/3型(対角21.8mm)素子対応。 条件によりセンササイズ対角23mm対応可能。 ピクセルサイズ1.85μm~カメラに対応。 可変絞り機構により、最適な被写界深度で使用可能。 先端フィルタネジ付き Cマウント以外のマウントにも対応可能。 高コントラスト。 ディストーションレス。
センサー寸法(mm)21.8(4/3")視野1.1" 10.4×14.2、1.2" 12.8×14.6被写界深度(mm)114.5±3.4TVディストーション+0.007%NA(開口数)0.082~0.014
1.2インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ 東京パーツセンター1.2インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ東京パーツセンター
359,800税込395,780
1本
6日以内出荷
2100~2500万画素のカメラに対応した高性能モデル 1.2型(対角19.3mm)、4/3型(対角21.8mm)素子対応。 条件によりセンササイズ対角23mm対応可能。 ピクセルサイズ1.85μm~カメラに対応。 可変絞り機構により、最適な被写界深度で使用可能。 先端フィルタネジ付き Cマウント以外のマウントにも対応可能。 高コントラスト。 ディストーションレス。
センサー寸法(mm)21.8(4/3")視野4/3"(21.8mm) 10.7×18.9、4/3"(23mm) 14.4×18被写界深度(mm)114.5±3.4TVディストーション+0.007%NA(開口数)0.082~0.014
1.2インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ 東京パーツセンター1.2インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ東京パーツセンター
359,800税込395,780
1本
6日以内出荷
2100~2500万画素のカメラに対応した高性能モデル 1.2型(対角19.3mm)、4/3型(対角21.8mm)素子対応。 条件によりセンササイズ対角23mm対応可能。 ピクセルサイズ1.85μm~カメラに対応。 可変絞り機構により、最適な被写界深度で使用可能。 先端フィルタネジ付き Cマウント以外のマウントにも対応可能。 高コントラスト。 ディストーションレス。
センサー寸法(mm)21.8(4/3")視野1.1" 20.8×28.4、1.2" 25.2×29.2、4/3"(21.8mm) 21.4×37.8、4/3"(23mm) 28.8×36マウントC被写界深度(mm)112.5±3.4TVディストーション-0.003%光学倍率0.5×W.D.(mm)110NA(開口数)0.042~0.009
メガピクセル対応テレセントリックレンズ WD110mm 東京パーツセンターメガピクセル対応テレセントリックレンズ WD110mm東京パーツセンター
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷
ワーキングディスタンス約110mmの物体側テレセントリックレンズです。100 万画素以上のメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
マウントCマウント付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
メガピクセル対応テレセントリックレンズ WD65mm 東京パーツセンターメガピクセル対応テレセントリックレンズ WD65mm東京パーツセンター
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ワーキングディスタンス約65mmの物体側テレセントリックレンズです。100 万画素以上のメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
1.1インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ 東京パーツセンター1.1インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ東京パーツセンター
229,800税込252,780
1個ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
ワーキングディスタンス約160mmの物体側テレセントリックレンズです。2/3 型500 万画素、1 型900 万画素などのハイメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
テレセントリックレンズ WD150~170mm 東京パーツセンターテレセントリックレンズ WD150~170mm東京パーツセンター
63,980税込70,378
1個
8日以内出荷
物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
焦点距離(mm)72.6(設計値)マウントCマウント付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
テレセントリックレンズ WD110~124mm 東京パーツセンターテレセントリックレンズ WD110~124mm東京パーツセンター
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
テレセントリックレンズ WD40mm 東京パーツセンターテレセントリックレンズ WD40mm東京パーツセンター
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
ワーキングディスタンス約40mmの物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
マウントCマウント付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

レンズ