LED照明コントローラ OPPD-15シリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)当日出荷から5日以内出荷
LED照明コントローラの新基準!驚きのコンパクトサイズに高機能を凝縮
用途画像処理用LED照明の調光制御に。RoHS指令(10物質対応)対応
センシングドーム照明 OPDシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)5日以内出荷
光沢や凸凹の影響を抑えた撮像が可能
高均一な拡散光を照射
R形状や段差のあるワークでも影のない画像の撮像を実現
明るさ最大4倍アップ
入力電圧(V)DC12LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021保護等級IP40(IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013)使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存温湿度範囲-20~70保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)耐衝撃10G(X、Y、Z 各方向3回)材質アルミニウム合金・樹脂(筐体)光源LED照光形状ドーム形照光種別拡散光耐振動(Hz)10~55(振幅1.5mm/X、Y、Z 各方向2時間)
簡単色面積センサCVSE1-RAシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)5日以内出荷
誰でも使える簡単操作の
色判別画像センサ
用途シールの有無など画像検査用途に種類画像センサRoHS指令(10物質対応)対応
高輝度バー照明 OPBシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)5日以内出荷
照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!
用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
センシングリング照明 OPRシリーズ 本体OPTEX FA (オプテックス・エフエー)当日出荷から5日以内出荷
3WAY照射が可能なリング照明
用途様々なワークの外観検査に。照光種別直射光光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形
オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 センシングリング照明 OPRシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)7日以内出荷
【明るさ変動補正回路”FALUX”を搭載】・入力電圧依存型定電流回路により、LED個々の順電流のバラつきを補正して、輝度を均一化します。また、温度補償回路により、点灯後の温度上昇や周囲温度の変化による明るさ変動を補正します。【センシングとフィードバック制御の”FALUX sensing”を搭載】┣sub┫※OPR-32-10□を除く┣/sub┫・LEDの輝度を内蔵された複数のフォトダイオードでセンシングします。・連続点灯時はもちろん、僅かな点灯時間でも正確に発光輝度を測定します。・絶対輝度を照明内にメモリし、器差調整が可能です。【アタッチメントレンズの採用で、ワイド・集光・ローアングルの3way照射】・アルミダイキャストケースにセンサー搭載のLED基板を内蔵します。・1段目の固定レンズでLEDの指向角を最適化し、アタッチメントレンズで照射角度を切り替えます。・同時に固定レンズはフォトダイオードへの導光で、高精度なセンシングを実現します。
センシングスポット照明 OPS-SシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)5日以内出荷
革新のセンシングスポット照明
明るさ従来比5倍! ストロボオーバードライブで従来比10倍!
高輝度・高均一タイプのラインナップでテレセントリックレンズに最適化
新開発「FALUX-it」によりDC12Vでドライブ専用電源や抵抗ボックスが不要に
質量(g)40発光面(mm)Φ7使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存温湿度範囲-20~70保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向8時間耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999 +A2:2013)材質筐体:ADC12 、レンズ:PC(耐UV)光源LED照光形状スポット形
センシング同軸照明 OPXシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)当日出荷から5日以内出荷
長さ(mm)69幅(mm)47高さ(mm)49光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式同軸落射照光形状バックライト形
センシング同軸照明 OPXシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)当日出荷から5日以内出荷
狭指向角と高均一を追求した同軸照明
用途均一性が必要となる微細なキズ、打痕検出などの用途に最適。
オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 センシングマルチリング照明 OPMシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)7日以内出荷
・高輝度&長期安定性を実現したセンシングマルチリング照明・OPMシリーズは曲面形状の拡散板により、照射距離別に用途を変えて利用可能。 近距離照射:ローアングル照明として 中~長距離照射:広範囲を均一照射するリング照明として・同じワークでも照射距離によって撮像結果が変わります。 外観検査で表面のキズを抽出したい場合、アライメント用途でエッジを抽出したい場合、印字検査で印字を 抽出したい場合など、照射距離を変えるだけで様々な用途に対応できます。・明るさ従来比最大2.4倍アップ・長期的な輝度安定を実現。 独自技術の「FALUX sensing」を搭載。内蔵したフォトダイオードが輝度をモニタリングし、輝度劣化をフィードバックすることで、5万時間でも最大輝度を一定に保てます。
オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 センシングバックライト照明 OPFシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)7日以内出荷
【指向角タイプと拡散タイプをラインアップ】・透明・光沢に強い。輪郭抽出には狭指向角タイプ。拡散板上に独自のプリズムシートを搭載し、従来のLC(ライトコントロール)フィルム装着時相当の狭指向角(半値角±17°)を実現。背面から指向角の狭い光を照射することで、余計な反射光を防ぎ、表面状態の影響を受けずにくっきりとしたシルエットを写し出します。・散乱ワークの透過には拡散タイプ不織布・白濁樹脂などの光を散乱するワークの異物を検出する際は、従来品OPSMの上位互換品である拡散タイプが有効です。従来比2.5倍の明るさと高均一性を両立した光は、散乱ワークを透過しやすく、異物の影を浮かびあがらせます。【明るさを自動で管理できる、センシング照明】・独自技術の「FALUX sensing」を搭載。内蔵したフォトダイオードが輝度をモニタリングし、長期的な輝度劣化をフィードバックすることで、5万時間でも最大輝度を一定に保つことができ、運用時の保守コストを削減します。・筺体フレームに輝度測定用LEDとフォトダイオードを内蔵し、外乱光ノイズの影響を受けずに正確な輝度測定が可能です。制御回路は内壁面に実装し、コンパクトタイプを実現しています。
オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 センシングドーム照明 OPDシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)7日以内出荷
・センシング機能による輝度安定を実現。・ドーム型の拡散反射面に光を反射させることで、拡散光をムラなく照射します。・R形状や段差のあるワークでも影のない画像を撮像できます。・明るさ従来比最大4倍アップ・独自技術の「FALUX sensing」を搭載。・内蔵したフォトダイオードが輝度をモニタリングし、輝度劣化をフィードバックすることで、5万時間でも最大輝度を一定に保てます。・ドーム照明OPDと同軸照明OPX/OPX-SVを組み合わせて使える専用ブラケットをラインナップ。光沢ワークの欠陥、不良検出、金属製品の表面検査、ドームと同軸での波長切替(2波長での検査)等に威力を発揮します。
オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 LED照明コントローラ OPPD-15OPTEX FA (オプテックス・エフエー)7日以内出荷
【業界最小クラスのコンパクトサイズ!】・高密度実装技術と最適な放熱設計により、デジタル調光型従来品と比べて体積1/12を実現。W48×H72×D30mmの手のひらコンパクトサイズを可能にしました。【視認性の良いデジタル表示で、調光階調1,000ステップ!】・調光ダイヤルをプッシュすることで、調整桁を選択できます。これにより1,000ステップでもすぐに値を設定可能です。またプッシュボタンを長押しすることで、操作をロックすることができます。【調光値を内部メモリに保存】・調光値を内蔵EEPROMに保存することで、電源OFFでも値を保持します。ラインが稼働していない時、省エネのために装置主電源をOFFしても調光値は失われません。【点灯制御入力とPWMの完全同期により、明るさ変動なし!】・カメラの高速シャッター時でも、外部入力点灯を行うことで、点灯が同期し明るさ変動がなくなります。
出力照明:1ch入力電圧(V)DC24±10%容量(W)15
センシングマルチリング照明 OPMシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)5日以内出荷
ローアングルからハイアングルまで1台で対応
照射距離によって幅広い用途に対応
高均一な拡散光を照射
明るさ最大2.4倍アップ
入力電圧(V)DC12LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013)使用周囲温度(℃)0~40使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存温湿度範囲-20~70保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回材質筐体 :アルミニウム合金、樹脂光源LED照光形状リング形照光種別拡散光
センシング同軸照明 OPX-SVシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)5日以内出荷
省スペース化を実現する90°回転タイプ
取付けの省スペース化が可能
高精細撮像に対応
「FALUX sensing」搭載により、輝度モニタリングとフィードバック制御が可能
マルチカメラ文字認識画像センサ MVS-OCR2シリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)8日以内出荷
高解像度でかんたん操作を実現した
メガピクセル印字検査カメラのレンズ
用途賞味期限の印字検査に種類カメラ本体センサータイプ1/1.8型画素数100万画素RoHS指令(10物質対応)対応レンズマウントCマウント
デュアル出力電源(CC+PWM) OPPCWシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)5日以内出荷
「DC12V」「定電流」のDUAL出力電源
用途デジタル調光方式(前面スイッチより256階調)。外部調光制御入力は、「8bitパラレル」「アナログ0~5V」に対応。RoHS指令(10物質対応)対応
センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ 本体OPTEX FA (オプテックス・エフエー)5日以内出荷
点灯制御専用の超高輝度リング照明
用途黒ゴム等の低反射率ワーク検査やロボットピッキング用途などに。種類センシングリング照明(温度保護回路内蔵) 白照光種別直射光発光色白光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状リング形
マルチカメラ画像センサ MVS-PM-R/-EM-RシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)8日以内出荷
種別カメラユニット寸法(mm)有効画素(水平×垂直):3.34×3.27保護構造IP50(IEC)電源電圧(V)DC6±10%(コントローラMVS-DN-Eより供給)消費電流(mA)Max.150/DC24V(コントローラMVS-DN-Eでの電流値)解像度512×512画素(インターレース処理により内部では512×256)
コントローラ 24V/200W パラレル 4chOPTEX FA (オプテックス・エフエー)5日以内出荷
タイプEthernet無出力電圧(V)24チャンネル数4ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)200(50/ch)調光方式PWM調光方式
X延長ケーブルOPTEX FA (オプテックス・エフエー)5日以内出荷
『ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります