3ページ目: 画像処理

2,364件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 2/3型 耐振動・耐衝撃設計 メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス

    2/3型 耐振動・耐衝撃設計 メガピクセル対応レンズ

    興和オプトロニクス
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    高精細2/3型(Φ11mm)センサーに対応したCマウントレンズ 耐振性、耐衝撃性に優れた機構設計 アイリス:交換式アイリスプレートを採用 フォーカス調整:二重ナット方式を採用 全てのガラスを固定接着
    寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50フィルターサイズ(mm)M27×P0.5操作方法アイリス/-、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント鏡筒径(mm)Φ33
  • 変換アダプタ W1/4″~M6P1 中央精機

    変換アダプタ W1/4″~M6P1

    中央精機(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    同じねじ径でピッチが異なるシャフトやポールなどを使用するときの変換に使用します。
    RoHS指令(10物質対応)対応変換内容(タップ穴)M6P1、(おねじ)W1/4"
  • ネジリング・樹脂リング シグマ光機

    ネジリング・樹脂リング

    シグマ光機
    1,098税込1,208
    1セット(5個)
    6日以内出荷から13日以内出荷
    ミラーホルダーやレンズホルダーに付属されている部品です。
  • スライド式シリンドリカルレンズホルダー CHAシリーズ シグマ光機

    スライド式シリンドリカルレンズホルダー CHAシリーズ

    シグマ光機
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    角型のレンズ(シリンドリカルレンズ)を固定するホルダーです。スライド式なので任意のサイズの角型レンズを簡単に固定することができます。
  • 固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機

    固定式レンズホルダー LHFシリーズ

    シグマ光機
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    光学系で使用するレンズをしっかりと固定するレンズホルダーです。
  • 精密ラボジャッキ LJA シグマ光機

    精密ラボジャッキ LJA

    シグマ光機
    62,980税込69,278
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    メーカー独自の調整技術により極めて高い平行度を実現したZ軸精密ステージです。
  • 変換ネジ CHSシリーズ シグマ光機

    変換ネジ CHSシリーズ

    シグマ光機
    899税込989
    1セット(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    CHSは、変換ネジとして双方別々のネジ加工を施してあり、ホルダー側がM6または1/4インチ、スタンド側がM4または8-32UNCで異なる場合に、取付するための連結用ネジとして使用します。
    仕様【<変換ネジ>共通仕様】主要素材:ステンレス、表面処理:無
  • シャープカットフィルター SCF-50Sシリーズ シグマ光機

    シャープカットフィルター SCF-50Sシリーズ

    シグマ光機
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    指定の波長より短波長をカットし、長波長を透過させるロングパスフィルターです。観測の邪魔になる波長域(例えば紫外域)をカットする場合などに使います。
  • 変換スペーサー シグマ光機

    変換スペーサー

    シグマ光機
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    マグネットベース(MB-CB-PB)専用の取付穴変換スペーサーです。
  • DVI カメラ オムロンセンテック

    DVI カメラ

    オムロンセンテック
    88,980税込97,878
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    種類カメラ本体センサータイプ1/2.8解像度ハイビジョン1080Pカラーモードカラー画素数1920×1080フレームスピード(fps)60
  • 高屈曲Cat.5eLANケーブル・ハーネス 沖電線

    高屈曲Cat.5eLANケーブル・ハーネス

    沖電線
    3,998税込4,398
    1本(1m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    特殊ポリマーと特殊シールドを採用し、従来にない高屈曲性を実現したシールド付LAN ケーブルです。 ギガビット・イーサネットに対応し、1Gbps の高速伝送が可能です。 産業用イーサネット等の高速画像伝送にも対応しています。 ケーブルの両端にRJ45 付です。
    用途産業用イーサネット等の高速画像伝送など。定格80℃ 30V UL認定品難燃性UL VW-1遅延時間555ns/40m以下(10MHz)耐油性JIS K 6723特性【屈曲】 摺動:300万回(曲げR:50mm)、首振屈曲:30万回(曲げR:20mm)、捻回: 500万回(±180°)特性インピーダンス(Ω)100±15(1~100MHz)挿入損失(dB)24以下(40m/100MHz)減衰量(dB)30以上(近端漏話/100MHz)、27以上(電力和近端漏話/100MHz)、10以上(反射/100MHz)耐電圧(V/min)AC500(ケーブル)、AC350(ハーネス)
  • TKモニターアーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    TKモニターアーム

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    レール取付タイプの小型アームです。LA-17Pは3軸タイプ。 取付穴ピッチはVESA規格に対応し、標準プレートは75mm×75mmです。 付属品として、モニター取付用ネジ、設置用工具がついています。 耐荷重調節用ネジがあり、液晶モニターの重さに応じて最適な動きに調節することができます。
    質量(kg)1耐荷重(kg)~8設置方式壁面取付適合モニターサイズ~17インチ関節数/アーム(個)3
  • 三脚マウント BASLER(バスラー)

    三脚マウント

    BASLER(バスラー)
    4,698税込5,168
    1本
    欠品中
    仕様ace用三脚マウント
  • 水平多関節アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    水平多関節アーム

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
    耐荷重(kg)~12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型アーム MODERNSOLID(ウィンテクノ)

    小型アーム

    MODERNSOLID(ウィンテクノ)(1件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    壁面へネジで固定する方式のアームで、省スペース構造の小型アームです。 垂直な壁面だけでなく、天井などの天面にも取付可能です。 VESA規格に準拠した[75mm×75mm][100mm×100mm]の取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。 LA-16LとLA-17Lの耐荷重は~8Kgで、目安として17インチまでの液晶モニタのマウントに適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED照明ユニット MLWシリーズ 壬生電機製作所

    LED照明ユニット MLWシリーズ

    壬生電機製作所
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    エコロジー&エコノミー。寿命は蛍光等の約7倍、消費電力は約半分でメンテナンス費が削減できます。 目に優しく高輝度、低発熱。蛍光灯に類似した均一な昼白色の高輝度配光を実現、LED特有のまぶしさをカット、しかも放熱技術で低発熱を実現。 多彩なバリエーション。DC24V、AC100V、AC200Vに加え蛍光灯20W相当サイズも品揃え。 コンパクトデザインで取付けラクラク。小型軽量で取付け場所を選びません。DINレール取付けでは他の機器との組合わせ自由度もアップ。 ノイズカット。蛍光灯のようなノイズ源がなく、電子機器への影響を無くしました。
    種類長形灯規格NECA保護構造IP20照光種別面発光発光色光源可視光絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)相対湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(但し、結露しないこと)LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応光源タイプLED
  • ハロゲンランプ 7387 フィリップス

    ハロゲンランプ 7387

    フィリップス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護ガラスカバー VSテクノロジー

    保護ガラスカバー

    VSテクノロジー
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
  • マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINONCF-ZAシリーズ 富士フイルム

    マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINONCF-ZAシリーズ

    富士フイルム
    74,800税込82,280
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    周辺光量比90%以上を実現(1.1型、F4.0の場合。)。フジノンレンズ独自の高解像性能「4D High Resolution」。FUJIFILM独自のメカ機構を採用した「耐振動・耐衝撃」設計。大型センサ対応ながらコンパクト外形Φ54mmを実現。高い操作性/統一されたデザイン。高い利便性(落下防止ネジ、ヘッドレスネジ)。高い信頼性/トレーサビリティ
    操作方法アイリス:Manual、フォーカス:ManualマウントC-mountRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • マイクロSD 32GB INABA(因幡電機産業)

    マイクロSD 32GB

    INABA(因幡電機産業)
    9,390税込10,329
    1個
    当日出荷
    産業用途向けmicroSDカードメーカー専用パッケージ。ループ&トリガーモードで長時間連続使用の場合、SDカードに常時書き込みをしますので、民生用ではなく産業用を選択されることをおすすめしています。
    適合機種IB-ECT002、IB-MCT001容量32GB
  • 遮光板 BBPシリーズ シグマ光機

    遮光板 BBPシリーズ

    シグマ光機
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷
    光学実験でレーザの迷光の遮光板として、また、干渉計やシュリーレンのスクリーンとして使用できます。
  • スライド式レンズホルダー LHAシリーズ シグマ光機

    スライド式レンズホルダー LHAシリーズ

    シグマ光機
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    任意の外径サイズの円形レンズを固定するホルダーです。適応する外径のレンズホルダーがない場合やレンズを特定しないで光学系を作るときなどに使います。
  • ヘリコイドロッドスタンド RSNシリーズ シグマ光機

    ヘリコイドロッドスタンド RSNシリーズ

    シグマ光機
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ロッド付きホルダーの高さ・回転粗調整用に使用します。高さ調整回転部を回すことにより、高さ方向に10mm(約5mm/1回転)の移動が可能です。
  • M6変換アダプタ AD-M6-Mシリーズ シグマ光機

    M6変換アダプタ AD-M6-Mシリーズ

    シグマ光機
    3,298税込3,628
    1セット(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    【AD-M6-M4】。取付穴をM6からM4に変換するアダプタです。【AD-M6-M2】。取付穴をM6からM2に変換するアダプタです。
    仕様【共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト
  • マグネットベース MBシリーズ シグマ光機

    マグネットベース MBシリーズ

    シグマ光機
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    光学防振台、光学実験台などの(着磁性のある材質の平面)上に単独で配置・固定するための製品です。レバーのON・OFFの切換えで容易に脱着できます。
  • 大型薄形アルミ光学ベンチ OBTシリーズ シグマ光機

    大型薄形アルミ光学ベンチ OBTシリーズ

    シグマ光機
    20,980税込23,078
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷
    防振台・光学実験台などの上に直接M6ボルトで固定し、専用のキャリアを使用し光学系の各ユニットを直線的に配置・構築させるために使用します。
  • レンズペーパー SLPシリーズ シグマ光機

    レンズペーパー SLPシリーズ

    シグマ光機
    1,498税込1,648
    1箱(100枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    繊維質が柔らかい高純度のパルプで作られた紙です。レンズクリーナーを浸み込ませて、光学素子の汚れを拭き取ります。
  • 平行平面基板 OPBシリーズ シグマ光機

    平行平面基板 OPBシリーズ

    シグマ光機
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。
  • 球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ シグマ光機

    球面平凸レンズ ノーコートタイプ SLBシリーズ

    シグマ光機
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷から43日以内出荷
    単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズをご用意しています。外径サイズや焦点距離で細分化された豊富なバリエーションの中から、ご仕様に合わせてご選定いただけます。色収差補正されたアクロマティックレンズ(DLB)もご用意しています。※球面平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光スポットが大きくなったり、像がボケて見えることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
  • 6メガピクセル対応CCTVレンズ CBC(computar)

    6メガピクセル対応CCTVレンズ

    CBC(computar)
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応適合カメラ2/3型(~Φ11mm)
  • バー 中央精機

    バー

    中央精機
    1,198税込1,318
    1本
    3日以内出荷
    材質ステンレス(SUS303)、黒外装RoHS指令(10物質対応)対応
  • 接写リング 興和オプトロニクス

    接写リング

    興和オプトロニクス
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
  • TVフォーマット カメラ オムロンセンテック

    TVフォーマット カメラ

    オムロンセンテック
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷から65日以内出荷
    センサーISX017解像度0.6M
  • ACアダプタ 東芝テリー

    ACアダプタ

    東芝テリー
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    適合9LM20SB
  • LED照明コントローラ OPPD-15シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    LED照明コントローラ OPPD-15シリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    2,080税込2,288
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    LED照明コントローラの新基準!。驚きのコンパクトサイズに高機能を凝縮
    用途画像処理用LED照明の調光制御に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • GFLED-M SUS(エスユーエス)

    GFLED-M

    SUS(エスユーエス)
    17,980税込19,778
    1台
    欠品中
    長さ(mm)906幅(mm)38高さ(mm)37.9種類長形灯定格電圧(V)DC24発光色光源可視光照光形状ライン形光源タイプLED
  • GFLED-S SUS(エスユーエス)

    GFLED-S

    SUS(エスユーエス)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    長さ(mm)606幅(mm)38高さ(mm)37.9種類長形灯定格電圧(V)DC24発光色光源可視光照光形状ライン形光源タイプLED
  • USB3 Visionケーブル 沖電線

    USB3 Visionケーブル

    沖電線
    14,980税込16,478
    1本(2m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    USB3Vision インタフェースの高速伝送(5Gbps)に対応した、摺動耐久性に優れた可動配線用ケーブルです。 伝送性能に優れ、伝送距離を長めにとりたい場合に適しています。 <コネクタの組み合わせ> ボード側:スタンダードAストレート(スクリューロック無) カメラ側:マイクロBストレート(スクリューロック有)
    適合固定部および可動部性能可動性能:摺動屈曲:100万回以上・曲げ半径R:100mmケーブル:黒、コネクタ:黒使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)固定時/推奨:35以上、稼働時/推奨:100以上材質(シース)耐油PVC難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276コネクタスタンダードA・スタンダードB・マイクロBケーブル外径(Φmm)8.2定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)標準3
  • カメラリンクケーブル 沖電線

    カメラリンクケーブル

    沖電線
    13,980税込15,378
    1本(1m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    細径タイプのカメラリンクケーブルです。 ミディアムコンフィグレーション、ベースコンフィグレーションでお使いいただけます。 PoCLタイプです。
    適合固定部性能スキュー:50 ps/m以下ケーブル:ベージュ使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)ケーブル:30最小曲げ半径(mm)(推奨)30以上材質(シース)PVC対応PoCL:対応難燃性VW-1ケーブルUL758 Style 20276コネクタMDR またはSDR(26ピン)ケーブル外径(Φmm)標準7.5定格温度(℃)ケーブル:80伝送距離(m)10(at 66MHz/目安)
  • USB3.0 ケーブル BASLER(バスラー)

    USB3.0 ケーブル

    BASLER(バスラー)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から43日以内出荷

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

画像処理