絞り込み
ブランド
- シグマ光機(441)
- 中央精機(419)
- Kenko(ケンコートキナー)(195)
- SFC(エス・エフ・シー)(122)
- CCS(シーシーエス)(110)
- omron(オムロン)(96)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(75)
- VSテクノロジー(68)
- ミラック光学(66)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(58)
- 日進電子工業(54)
- Allied Vision(50)
- サンワサプライ(49)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- 東芝テリー(37)
- ツクモ工学(37)
- 興和オプトロニクス(36)
- SVS-VISTEK(35)
- オムロンセンテック(31)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: 画像処理

シューオーディオ延長ケーブル VMC-SA1
SONY(ソニー)¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷XLRアダプター「XLR-A4」などをカメラ本体のマルチインターフェース(MI)シューから延長接続ができるシューオーディオ延長ケーブルです。質量(g)93外寸(mm)【接続部】カメラ側:32.0×24.1×22.0 / アクセサリー側:34.5×32.8×25.6ケーブル長(mm)600
照明器ホルダー
SFC(エス・エフ・シー)¥25,980税込¥28,5781台16日以内出荷バー照明を左右から照射したり、重たいドーム照明を両側で保持したり、異なるリング照明を2個保持したりなど、様々な用途に使用ができる照明器ホルダーです。1灯用のシングルタイプと2灯用のツインタイプがあります。耐荷重片側0.6kgRoHS指令(10物質対応)対応
LED照明器ホルダー
SFC(エス・エフ・シー)¥24,980税込¥27,4781台16日以内出荷LED照明器ホルダーの強化バージョン。片手持ちのリング照明やドーム照明を取り付ける時に生じる前垂れを修正する水平調整付。照明取付ネジM3.M4.M5兼用。耐荷重2kgRoHS指令(10物質対応)対応
オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 LED照明コントローラ OPPD-15
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷【業界最小クラスのコンパクトサイズ!】。・高密度実装技術と最適な放熱設計により、デジタル調光型従来品と比べて体積1/12を実現。W48×H72×D30mmの手のひらコンパクトサイズを可能にしました。【視認性の良いデジタル表示で、調光階調1,000ステップ!】。・調光ダイヤルをプッシュすることで、調整桁を選択できます。これにより1,000ステップでもすぐに値を設定可能です。またプッシュボタンを長押しすることで、操作をロックすることができます。【調光値を内部メモリに保存】。・調光値を内蔵EEPROMに保存することで、電源OFFでも値を保持します。ラインが稼働していない時、省エネのために装置主電源をOFFしても調光値は失われません。【点灯制御入力とPWMの完全同期により、明るさ変動なし!】。・カメラの高速シャッター時でも、外部入力点灯を行うことで、点灯が同期し明るさ変動がなくなります。出力照明:1ch入力電圧(V)DC24±10%容量(W)15
LED投光器高天井灯
エコーディア(ecodear)¥62,980税込¥69,2781個翌々日出荷IP65の防水性能と固定アームを装備し、屋内外を問わず多彩な取り付けに対応が可能となりました。初期導入費用も1年で償却可能です。吊り下げるだけの簡単取付です。落下防止ワイヤー付属しています。投光器アーム仕様で屋外投光器利用も可能です。アーム可動範囲は最大180°です。用途倉庫や看板の照明として多彩な取り付け用に。電源(V)AC 90~305発光色昼白色光源LED寿命球:65000時間
ベースカーテン用LED照明具
中央精機¥13,980税込¥15,3781台14日以内出荷卓上用組立式暗室向けのLED照明です。Φ28暗室用フレームへのワンタッチ装着に対応します。発行面を可動させ照射角の調整が可能です。電源スイッチ式定格電圧AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)5全光束(Lm)500電源コード(m)付属品1.4光源色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応
LED照明用電源
中央精機¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷TS-IL-A3、TS-IL-A5の専用電源です。本体のボリュームで調光ができます。適合機種TS-IL-A3、TS-IL-A5RoHS指令(10物質対応)対応
カラーUSB3.0カメラ
東芝テリー¥129,800税込¥142,7801個当日出荷BU1203Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。3年間の長期保証対応品となっています。適合GPIO/入出力信号(コネクタタイプ):e-CON(4pin)、保存保証:(周囲温度[oC])-20~60、(周囲温度[oC])90色カラー質量(g)32規格USB 5Gbps 標準消費電力(W)ケーブル給電:2.7出力30(フレームレート[fps](全画素読出し))感度標準:4200(定格条件:感度[lx])外形寸法D(mm)16外形寸法W(mm)29外形寸法H(mm)29適合電線(mm2)7.40×5.55(HxV)センサーIMX226電源電圧(V)ケーブル給電(DC):5インターフェースUSB 5Gbps、準拠方式(映像)USB 5Gbps照度(Lx)最低被写体:13解像度最大出力:4000×3000(HxV[画素])動作(周囲温度[oC])0~40、(最高筐体表面温度[oC])50、(湿度[%](非結露))10~90撮像素子RS-CMOSF値(定格条件:シャッタ速度[s])45687、(定格条件:感度[lx])F8画素数出力:12[Mpix]、12M光学方式光学サイズ:1/1.7型対角(mm)9.25アスペクト比0.16875レンズマウントCマウント映像出力(コネクタタイプ)USB MICRO-B、(コネクタ数)1電子シャッタ方式ローリングシャッタ(RS)画素サイズ(μm)1.85×1.85
USB3カメラ
東芝テリー¥149,800~税込¥164,780~1個当日出荷から4日以内出荷BU2006Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。3年間の長期保証対応品となっています。適合GPIO/入出力信号(コネクタタイプ):e-CON(4pin)、保存保証:(周囲温度[oC])-20~60、(周囲温度[oC])90質量(g)34種類カメラ本体規格ケーブル給電:USB 5Gbps 標準出力19(フレームレート[fps](全画素読出し))センサータイプ1型外形寸法D(mm)16外形寸法W(mm)29外形寸法H(mm)29電源電圧(V)ケーブル給電(DC):5インターフェースUSB 5Gbps、準拠方式(映像)USB 5Gbps動作(周囲温度[oC])0~40、(最高筐体表面温度[oC])60、(湿度[%](非結露))10~90F値(定格条件:シャッタ速度[s])45676、(定格条件:感度[lx])F5.6画素数20Mフレームスピード(fps)19レンズマウントCマウント映像出力(コネクタタイプ)USB MICRO-B、(コネクタ数)1
ハロゲンランプ<片口金形>15V50W 口金GZ6.35
岩崎電気¥2,998税込¥3,2981本欠品中ハロゲンサイクルにより管球の黒化がなく、明るさ・色温度は寿命を通じて安定しています。トラスコ品番535-3263定格電圧(V)15定格消費電力(W)150定格寿命(時間)500
ACアダプター
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥5,198税込¥5,7181台3日以内出荷電源電圧 : AC100V・50/60Hz。出力電圧/電流 : DC12V 500mA (無負荷時:DC12.4±5%)。スイッチング方式採用により、安定した出力電圧。出力側をリード線式にすることで、汎用的なACアダプターとして使用可能。質量(g)約85出力電圧(V)定格負荷時:DC12.0±5%、無負荷時:DC12.4±5%電源電圧(V)AC100・50/60Hz使用周囲温度(℃)-10~+50消費電力(VA)16(最大負荷時)外観樹脂(黒)負荷電流(mA)500(定格負荷)
モニターマウント
LAMP(スガツネ工業)¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。レバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。タッチパネルモニターにも最適です。万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。ワンタッチで着脱できます。ホワイトが新しく加わりました。用途工作機械、OA機器、医療機器用液晶モニターなどRoHS指令(10物質対応)対応
1/1.8型 耐振動・衝撃設計 防水レンズ JCM-WPシリーズ
興和オプトロニクス¥54,600税込¥60,0601個9日以内出荷耐振動性、耐衝撃性に優れた機構設計。耐水・耐塵性を高めたメカ設計。特殊コーティングによりレンズ表面の撥水性/クリーニング性向上。アイリス:交換式アイリスプレートを採用。フォーカス調整:二重ナット方式を採用。全てのガラスを固定接着仕様●イメージサイズ (mm):7.2×5.4(Φ9)●バックフォーカス in air (mm):10●フォーカス範囲 (m):0.1~∞●最近接時の撮像範囲(mm):226.3(H)×171.4(V)質量(g)80使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)Φ43×38.4フィルターサイズ(mm)M40.5×P0.5解像度(中央、周辺)100lp/mm, 80lp/mm焦点距離(mm)3.5操作方法アイリス:-、フォーカス:手動F値F2.4/F4/F5.6/F8マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応画角2/3 型(度):-、1/1.8 型(度):89.0×73.8、1/2 型(度):82.4×66.9TVディストーション0.40%
2/3型小型・耐振動・耐衝撃設計レンズ JC5MCシリーズ
興和オプトロニクス¥43,300~税込¥47,630~1個当日出荷従来品と比較し約50%のサイズダウンにより、業界最小クラスの小型軽量化を実現しました。※LM5M2との全長比較。耐振動性・耐衝撃性に優れた機構設計使用温度範囲(℃)-10~50フィルターサイズ(mm)M30.5×P0.5解像度(中央、周辺)160lp/mm, 125lp/mm操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動F値F2.8~F16マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応
2/3型 10メガピクセルカメラ対応レンズ
興和オプトロニクス¥105,500税込¥116,0501個9日以内出荷超高解像度と高コントラストを両立させるため、特殊な光学ガラスを多用し、高画素に対応しました。全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたって収差を最大限に軽減しました。高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像度を両立しました。ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。小型、軽量を実現しました。仕様●イメージサイズ (mm):8.8×6.6(Φ11)●バックフォーカス in air (mm):9.9●フォーカス範囲 (m):0.1~∞●最近接時の撮像範囲(mm):278.7(H)×207.3(V)質量(g)120使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)Φ57×54フィルターサイズ(mm)M55×P0.75解像度(中央、周辺)200lp/mm, 125lp/mm焦点距離(mm)3.7操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動F値F2.8~F16マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応画角2/3 型(度):100.2×83.7、1/1.8 型(度):88.7×72.4、1/2 型(度):82.0×66.1TVディストーション-0.09%
接続プレート ADP-MPH-PADシリーズ
シグマ光機¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷から7日以内出荷2つの小型のホルダーを一体化して、ベースに固定するための接続プレートです。仕様【<接続プレート>共通仕様】材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
紫外赤外カットフィルター NHOTMシリーズ
シグマ光機¥4,598~税込¥5,058~1個8日以内出荷から12日以内出荷赤外線と紫外線を反射または吸収させ、可視光のみ透過させる、ダイクロイックフィルターです。
スタンドベース/スタンドクランプ RC-10Aシリーズ
シグマ光機¥1,798税込¥1,9781個9日以内出荷狭いスペースにロッドスタンドを固定する場合に使用するベースです。マグネット付きのロッドスタンドベースと、このスタンドベースを固定する省スペース型のクランプからなります。
2軸シャッターコントローラ SSH-Cシリーズ
シグマ光機¥14,980税込¥16,4781個10日以内出荷SSHの電磁シャッターを駆動させるためのコントローラです。仕様ケーブル長:2m、コネクター(コントローラ側):ワンタッチロック式プラグ(4ピンオス)、コネクター(シャッター側):ワンタッチロック式丸型プラグ(4ピンオス)アズワン品番61-6997-38
オフセットレスキネマティックミラーホルダー MHIシリーズ
シグマ光機¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷から10日以内出荷ミラーの厚みが変わってもミラー反射面がロッドの軸からオフセットしないキネマティックミラーホルダーです。
FCコネクターレセプタクル
シグマ光機¥7,398税込¥8,1381個9日以内出荷FCコネクター用のレセプタクルとファイバーの端末がフェルール加工されたファイバーや、FCコネクタの先端、各種小径の円筒デバイスを固定し、十字動ホルダーに取り付けるアダプタです。
カメラホルダー CMHシリーズ
シグマ光機¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から9日以内出荷カメラや撮像素子を固定するためのホルダーです。カメラの傾斜や回転を自由に調整でき、任意の位置に固定することができます。
IDタイプ虹彩絞り
シグマ光機¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷から12日以内出荷虹彩絞りは円の中心を変化させずに、開口の大きさを可変することができます。光学装置などの限られたスペースの中で絞りを設置する場合に使用します。
丸形レーザホルダー(3点支持) LAHシリーズ
シグマ光機¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷から8日以内出荷He-Neレーザを固定するホルダーです。2対の調整可能な3点支持機構により、レーザの傾斜角度を可変することができます。
レーザホルダー(スタンド付) LAHU-45シリーズ
シグマ光機¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から12日以内出荷防振材が内蔵されたスタンドを使った、He-Neレーザ用のホルダーです。共振を起こし難い構造になっているので、ホログラムや干渉計測などに使用することができます。
フィルターホルダー/アダプタ
シグマ光機(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から12日以内出荷NDフィルターやカラーフィルターなど、光学実験で頻繁に脱着が必要な光学素子用のホルダーです。板厚が異なるフィルターを容易に交換することができます。
小型レンズホルダー MLHシリーズ
シグマ光機¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷から10日以内出荷Φ15mm以下で専用のレンズホルダーがない小径のレンズを固定するホルダーです。バネの効いたアームで挟み込むので、任意の小径サイズの円形レンズを固定することができます。
同軸レンズホルダー SLHシリーズ
シグマ光機¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から12日以内出荷任意の外径サイズのレンズを3つ爪で保持するホルダーです。3つ爪でレンズを保持した時に、レンズの芯は常に同じ位置に来るように設計されています。
3軸・5軸レンズホルダー ALHNシリーズ
シグマ光機¥35,980~税込¥39,578~1個8日以内出荷から12日以内出荷レンズの中心をレーザビームに合わせるためのレンズの芯出し機構とフォーカス調整機構が備わったレンズホルダーです。口径の大きなレーザビームのコリメート調整や精密な位置決めが必要なレーザ集光に使うことができます。
光路切替マウント FMBシリーズ
シグマ光機¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷から10日以内出荷光学系の光路を切り替えるために、ミラーホルダーを光路から退避/挿入させるためのマウントです。
粗微動マイクロメーターヘッド MHFシリーズ
シグマ光機¥10,980~税込¥12,078~1個8日以内出荷から10日以内出荷メーカーの手動ステージ、ホルダーなどに使用している粗粗微動マイクロメーターヘッドです。
キネマティックミラーホルダー用ロッドシフトプレート MHGシリーズ
シグマ光機¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から9日以内出荷キネマティックミラーホルダー(MHG)のミラー反射面の中心とホルダーの取付位置のオフセットを修正するためのプレートです。
NOMI LOCK(TM)ネマティックミラーホルダー MHGシリーズ
シグマ光機¥9,198~税込¥10,118~1個10日以内出荷から12日以内出荷高安定型キネマティックミラーホルダーにメーカーオリジナルのロック機構(NOMI LOCK TM を搭載しています。
精密ラボジャッキ用トッププレート LJP
シグマ光機¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から12日以内出荷精密ラボジャッキ(LJ/LJA)専用の上面プレートです。上面プレートを変更することで、より大きな試料を搭載することができます。