絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(15)
  • 新ダイワ(612)
  • 京セラインダストリアルツールズ(437)
  • ゼノア(227)
  • シングウ(新宮商行)(202)
  • マキタ(136)
  • 共立(132)
  • 工進(132)
  • セフティー3(122)
  • 三陽金属(ERBA)(92)
  • EARTH MAN(80)
  • ハートフルジャパン(69)
  • エスコ(63)
  • SAF(セフティー)(60)
  • ハスクバーナ(53)
  • アイウッド(51)
  • YAMAZEN(山善)(48)
  • ツムラ(津村鋼業)(43)
  • IDECH(アイデック)(43)
  • 斎藤撚糸(41)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(52)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
刈払機は、草や小さな木を払うために使用する機械です。硬い石まで排除しなくてはならないため、機器に設置される歯は石にも強いものが多くあります。刈払機の種類は、切りくずの排出が良いものや石に強いもの、衝撃に強いものなど様々です。超軽量で女性でも簡単に使用できる充電式のタイプや本格的な農業用の大きなタイプまであります。使用するコードも柔軟性や耐久性、摩耗性のものがあり、コード交換の手間が軽減されたり、凸凹傾斜地でも滑らかになるものなどに効率良く作業できるのが特徴的です。利用する側が時間を短縮したり、作業を軽減することができます。
3,593件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刈払機用チップソー 草刈用 モノタロウ刈払機用チップソー 草刈用モノタロウ(645件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(2枚)ほか
当日出荷
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4
刈払機用チップソー 山林/竹用 斜め埋込み超硬チップ モノタロウ刈払機用チップソー 山林/竹用 斜め埋込み超硬チップモノタロウ(504件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。刃厚(mm)約2穴径(Φmm)25.4
スターターロープ ユタカメイクスターターロープユタカメイク(98件のレビュー)
119税込131
1巻
当日出荷
一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機等のスターターロープなど。仕様金剛打(12打)材質ナイロン長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
スターターロープ ナイロン製 モノタロウスターターロープ ナイロン製モノタロウ(7件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
強度があり、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。 摩擦にも強く、耐熱性にも優れています。
用途農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。保湿用シート等の固定や、結束にも最適です。仕様ナイロン金剛打(12打)材質ナイロン
草刈用 チップソー YAMAZEN(山善)草刈用 チップソーYAMAZEN(山善)(94件のレビュー)
609税込670
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
刈払機用チップソー 山林/竹用 縦埋込み超硬チップ モノタロウ刈払機用チップソー 山林/竹用 縦埋込み超硬チップモノタロウ(67件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、縦埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
リコイルスターターロープ 高木綱業リコイルスターターロープ高木綱業(23件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻
当日出荷
合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。耐熱性にも優れています。強度は3つ打に比べ40%ほど低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途あらゆる農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。消耗品のため。取替用にも大丈夫です。保湿用シート等の固定、結束にも最適です。長さ(m)50包装形態ボビン巻仕様ナイロン金剛打(12打)材質ナイロン
金属鋸刃 刈払機用 3枚刃 モノタロウ金属鋸刃 刈払機用 3枚刃モノタロウ(58件のレビュー)
589税込648
1枚
当日出荷
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。外径(Φmm)255刃数(p)3穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)約1.5材質SK85(SK5)
金属鋸刃 刈払機用 モノタロウ金属鋸刃 刈払機用モノタロウ(210件のレビュー)
459税込505
1枚
当日出荷
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。刃厚(mm)約1.5穴径(Φmm)25.4材質SK85(SK5)
刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプ モノタロウ刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプモノタロウ(49件のレビュー)
849税込934
1枚
当日出荷
チップ付近の丸いコブが草刈り作業中の小石などに効果を発揮します。
用途一般草刈用刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4
刈払機グリース BOLL刈払機グリースBOLL(37件のレビュー)
419税込461
1本(70g)ほか
当日出荷
油差タッチでグリース注入できます。 耐熱・高速回転に優れています。 高級リチュームグリースです。
使用温度範囲(℃)-20~+135使用推奨温度範囲(℃)-20~+120
草刈り用ナイロンコード四角型 チタン配合 モノタロウ草刈り用ナイロンコード四角型 チタン配合モノタロウ(25件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
チタニウムを含有することにより耐久性が向上。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。材質PA66+チタン粉末配合形状四角型長さ(m)50
ナイロンコード 草刈り用 四角形 モノタロウナイロンコード 草刈り用 四角形モノタロウ(74件のレビュー)
899税込989
1巻
当日出荷
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。長さ(m)70形状四角型材質PA6+PA66太さ(mm)2.2
刈払機用チップソー 草刈用 2段刃タイプ JIS規格 モノタロウ刈払機用チップソー 草刈用 2段刃タイプ JIS規格モノタロウ(48件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
先端チップだけでなく台座部分にも刃があるので切れ味が向上しました。
用途一般草刈、下刈用刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4
草刈チップソー山林・竹用 侍BLACK草刈チップソー山林・竹用侍BLACK(17件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷
3面千鳥研磨・鋸の目立てを採用竹・笹・雑木が良く切れる作業性を追求した軽量メッシュ型黒塗装仕上げ
用途竹・笹・雑木、一般草刈・下刈用仕様チップの埋め込み方:タテ埋込穴径(Φmm)25.4刃形千鳥刃刃数(p)60RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンコードカッター楽巻き叩き出し式4ウィングス モノタロウナイロンコードカッター楽巻き叩き出し式4ウィングスモノタロウ(33件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
分解せずにコードが巻き取れるナイロンコードカッター。作業中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。ほとんどの刈払機に取付が可能、4本コードのため、2本コードより作業効率大幅アップ。
用途草刈、壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに付属品丸型コード2.5mm×2.5m×2本、ワッシャ1枚、M10ナット1個、M8ナット1個、M8ボルト1個、M7ボルト1個質量(kg)0.28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×117×68.5取付可能コード径(Φmm)1.6-3.0(4.0使用する場合は2本出しのみ可能です)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.6MB)
ナイロンコード 草刈り用 丸形 モノタロウナイロンコード 草刈り用 丸形モノタロウ(70件のレビュー)
819税込901
1巻
当日出荷
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。長さ(m)70形状丸型材質PA6+PA66オレンジ太さ(mm)2.4
ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式 斬丸ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式斬丸(44件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! 回転したまま叩いてコード繰り出し ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 21cc前後の刈払機に最適!
形状丸型付属品丸型Φ2.4mm×約2M適合各種2.0~3.0mmナイロンコード材質カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)アズワン品番64-4067-74
田植機植え付け爪専用グリス ホクエツ田植機植え付け爪専用グリスホクエツ(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
高速回転に対応し、潤滑性、極圧性、耐水性に優れています。
用途田植え機植え付けつめ専用のグリスです。成分鉱油、リチウム石鹸、2.6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール使用温度範囲(℃)-20~130本体寸法(mm)250×70×45内容量(g)180
チタニウムナイロンコード□型 セフティー3チタニウムナイロンコード□型セフティー3(18件のレビュー)
989税込1,088
1巻
当日出荷
チタニウム含有で耐久性が約5倍(従来比)になりました。草刈用ナイロンコードです。小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。コード四角型
肩掛けバンド 刈払機用 モノタロウ肩掛けバンド 刈払機用モノタロウ(102件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
両肩から吊り下げることで肩への負担軽減と安定した作業が得られます。 腰部分への刈払機の振動や衝撃を保護するためのあてパッド付きです。 刈払機の着脱も簡単に行えます。
用途刈払機用材質(ベルト)PP、(バックル)PP、(パッド)ポリエステル、(金具)鉄ベルト幅(mm)38ベルト長さ(mm)1300(胴回り)、800(肩掛けバンド)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
草刈用二枚刃 斬丸草刈用二枚刃斬丸(21件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2枚)
当日出荷
柔らかい草に適した草刈黒刃です。
刃数(p)2内径(mm)25.4刃厚(mm)1.8材質65Mn
Wスリット 岩間式ミラクルパワーブレード WMR型 M.I.KWスリット 岩間式ミラクルパワーブレード WMR型M.I.K(55件のレビュー)
1,990税込2,189
1枚
当日出荷
穴なしタイプで草が絡みにくい!
用途畦草及び密生地等での雑草刈り専用仕様チップの埋め込み方:スリット付き埋込刃形片刃材質SAE-1070穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.05
チタニウムナイロンコード角型 セフティー3チタニウムナイロンコード角型セフティー3(136件のレビュー)
949税込1,044
1巻
当日出荷
草刈用ナイロンコード。 小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り形状四角型
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ(9件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から7日以内出荷
楽らく、たのしく、本格草刈 さらに使いやすくなって新登場
付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
ウルトラメタルローラー4 マキタウルトラメタルローラー4マキタ(18件のレビュー)
3,500税込3,850
1巻
当日出荷
先端部がアルミ製のため、タップ時の衝撃や作業での摩耗に強い、高耐久仕様!
適合マキタ製エンジン刈払機全機種・充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ)・MUR1600/MUR1601・MUR2600取付可能コード径(Φmm)~Φ3.0関連資料(0.65MB)
ジズライザープロ 北村製作所ジズライザープロ北村製作所(26件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
従来のジズライザーよりも本体が約20mm小さくなって、更に軽くなり小回りが利きます。その上耐久性アップしました。 従来品と比べ約60パーセントの重量約62g実現、作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。 凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。 本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。 金属安定版に比べ、耐久性が約7倍、長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。
用途草刈り作業。仕様ナット式、ボルト式、両機種対応材質金属部:鉄 樹脂部:ナイロン寸法(mm)幅径80×高18ブラック質量(g)約62取付径(Φmm)12mm以下に対応
アイレット 三陽金属(ERBA)アイレット三陽金属(ERBA)(51件のレビュー)
359税込395
1組(2個)ほか
当日出荷
回転刈刃 30枚刃(磨仕上) 三陽金属(ERBA)回転刈刃 30枚刃(磨仕上)三陽金属(ERBA)(28件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
用途草刈用。材質SKS-5刃厚(mm)1.25
ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 Fuel supply ゼノアゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 Fuel supplyゼノア(2件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷から8日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BCZ275A-GW-DC 部品 Fuel supply
用途部品の交換に適合品番BCZ275A-GW-DC関連部品【部品グループ】Fuel supply
飛散防止ネットPro ゼノア飛散防止ネットProゼノア(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
全身を覆える2m×2mの大型のネットで、周囲への飛散を防止します。ネットは0.7mmの網目のポリ塩化ビニル(PVC)製のメッシュタイプです。軽量で扱いやすい樹脂パイプのフレームを採用し、持ち運びが簡単です。コンパクトに収納でき、持ち運びも便利です。水洗いOK。
用途大型ネットで周囲への飛散を防ぐ材質ネット・パイプ:ポリ塩化ビニル(PVC)質量(kg)2.5幅(cm)200高さ(cm)200網目(mm)0.7
防振肩掛バンド シングル セフティー3防振肩掛バンド シングルセフティー3(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
緊急時脱着可能なワンタッチ式の刈払機用肩掛けバンドです。刈払機の重量・振動をソフトパットが分散し、疲労を軽減します。ワイドメッシュパット採用で通気性・フィット感アップです。緊急着脱機能がついて素早く取り外しが可能です。
用途刈払機用肩掛バンド。仕様メッシュパット
ガーネット HARAX(ハラックス)ガーネットHARAX(ハラックス)(8件のレビュー)
29,980税込32,978
1枚
当日出荷から翌々日出荷
道路や公園での草刈り作業で、刈払機による異物の飛散を防止するガードです。 アルミ製で軽量ですので楽に作業ができ、さらに簡単に折り畳みできますので持ち運びや収納に便利です。 キャスター付きですので、持ち上げなくても横へ移動でき疲れません。 ネットは簡単に交換できますので、とても経済的です。
目合い(mm)2材質(ネット)ポリエチレン
エルバB 三陽金属(ERBA)エルバB三陽金属(ERBA)(49件のレビュー)
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
回転中に叩くとコードが出る自動繰り出し式。
仕様叩き出しオート式付属品アルエッジ6ストレート3.5m高さ(mm)40穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)130
ナイロンコードカッター 凄楽 三陽金属(ERBA)ナイロンコードカッター 凄楽三陽金属(ERBA)(58件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。 回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m高さ(mm)50外径(Φmm)110
摩耗したボルト・ナットも外せるレンチ 斬丸摩耗したボルト・ナットも外せるレンチ斬丸(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
摩耗してカドが丸くなったナット・ボルトの取り外しが可能。穴位置が深いナイロンカッターの取付にも
用途ボルト・ナットの付け外しに。付属品13mm・17mmソケット質量(g)220寸法(縦×横)(mm)90×105アズワン品番64-4068-41
ウルトラオート4 マキタウルトラオート4マキタ(18件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻
当日出荷
ナイロンコードカッター。自動繰出式。
付属品ナイロンコード(Φ2.4mm)3m適合マキタ製エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ。(但しEM350はナット併用)型番BH2433取付可能コード径(Φmm)2.0~3.0
スパイダーモア対応フリーナイフ 幅広タイプ 替刃 三陽金属(ERBA)スパイダーモア対応フリーナイフ 幅広タイプ 替刃三陽金属(ERBA)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1組(8枚)
当日出荷
自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用替刃適合機種オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853セット内容フリーナイフ:8枚/キャップ付きUナットM10:6個種別替刃セット材質SUP10厚さ(mm)3.2
草刈り用ナイロンコード 鋸刃型 モノタロウ草刈り用ナイロンコード 鋸刃型モノタロウ(17件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
鋸歯のような形状で茎に食い込み鋭くカット!
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。形状鋸刃型長さ(m)30
...
刈払機