刈払機は、草や小さな木を払うために使用する機械です。硬い石まで排除しなくてはならないため、機器に設置される歯は石にも強いものが多くあります。刈払機の種類は、切りくずの排出が良いものや石に強いもの、衝撃に強いものなど様々です。超軽量で女性でも簡単に使用できる充電式のタイプや本格的な農業用の大きなタイプまであります。使用するコードも柔軟性や耐久性、摩耗性のものがあり、コード交換の手間が軽減されたり、凸凹傾斜地でも滑らかになるものなどに効率良く作業できるのが特徴的です。利用する側が時間を短縮したり、作業を軽減することができます。
3,520件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刈払機用チップソー 草刈用 モノタロウ 定期注文 動画あり
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。 斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4
1パック(2枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。 刃厚(mm)約2 穴径(Φmm)25.4
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
1枚ほか
659 税込725
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。 外径(Φmm)255 刃数(p)3 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)約1.5 材質SK85(SK5)
1枚
589 税込648
当日出荷

チップ付近の丸いコブが草刈り作業中の小石などに効果を発揮します。
用途一般草刈用 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4
1枚
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属鋸刃 刈払機用 モノタロウ 動画あり
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。 刃厚(mm)約1.5 穴径(Φmm)25.4 材質SK85(SK5)
1枚
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです。強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途刈払機等のスターターロープなど。 仕様金剛打(12打) 材質ナイロン 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強度があり、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。 摩擦にも強く、耐熱性にも優れています。
用途農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。保湿用シート等の固定や、結束にも最適です。 仕様ナイロン金剛打(12打) 材質ナイロン
1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ブルーシャーク 三陽金属(ERBA) 動画あり
耐久力バツグン。 新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。
用途一般草刈り、荒れ地刈りに。 刃厚(mm)1.8 刃数(p)36 刃形両側刃 板厚(mm)1.25 仕様J型埋込 穴径(Φmm)25.4 表面処理ブルーメタリック塗装 取付穴(mm)25.4
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両肩から吊り下げることで肩への負担軽減と安定した作業が得られます。 腰部分への刈払機の振動や衝撃を保護するためのあてパッド付きです。 刈払機の着脱も簡単に行えます。
用途刈払機用 材質(ベルト)PP、(バックル)PP、(パッド)ポリエステル、(金具)鉄 ベルト幅(mm)38 ベルト長さ(mm)1300(胴回り)、800(肩掛けバンド) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

先端チップだけでなく台座部分にも刃があるので切れ味が向上しました。
用途一般草刈、下刈用 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チタニウムを含有することにより耐久性が向上。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。 材質PA66+チタン粉末配合 形状四角型 長さ(m)50
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分解せずにコードが巻き取れるナイロンコードカッター。作業中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。ほとんどの刈払機に取付が可能、4本コードのため、2本コードより作業効率大幅アップ。
用途草刈、壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに 付属品丸型コード2.5mm×2.5m×2本、ワッシャ1枚、M10ナット1個、M8ナット1個、M8ボルト1個、M7ボルト1個 質量(kg)0.28 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×117×68.5 取付可能コード径(Φmm)1.6-3.0(4.0使用する場合は2本出しのみ可能です) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.6MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

鋸の目立てを応用した千鳥刃に、縦埋込み超硬チップを採用しました。 直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。 刃厚(mm)2 穴径(Φmm)25.4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チタニウムナイロンコード角型 セフティー3 動画あり
草刈用ナイロンコード。 小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。 チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。 高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り 形状四角型
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お得な2枚セット
刃厚(mm)1.6 材質SK-85(光輝青)/クリア塗装
1セット(2枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロンコード 草刈り用 丸形 モノタロウ 動画あり
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。 長さ(m)70 形状丸型 材質PA6+PA66 オレンジ 太さ(mm)2.4
1巻
819 税込901
当日出荷

ナイロンコード 草刈り用 四角形 モノタロウ 動画あり
ナイロン製のコードなのでコンクリートを傷つけません。
用途ブロック塀やフェンス沿い等、チップソーで刈取りが不便な場所に最適です。 長さ(m)70 形状四角型 材質PA6+PA66 太さ(mm)2.2
1巻
899 税込989
当日出荷

油差タッチでグリース注入できます。 耐熱・高速回転に優れています。 高級リチュームグリースです。
使用温度範囲(℃)-20~+135 使用推奨温度範囲(℃)-20~+120
1本(70g)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。耐熱性にも優れています。強度は3つ打に比べ40%ほど低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。
用途あらゆる農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。消耗品のため。取替用にも大丈夫です。保湿用シート等の固定、結束にも最適です。 長さ(m)50 包装形態ボビン巻 仕様ナイロン金剛打(12打) 材質ナイロン
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先端部がアルミ製のため、タップ時の衝撃や作業での摩耗に強い、高耐久仕様!
適合マキタ製エンジン刈払機全機種・充電式草刈機全機種(チップソー標準付属タイプ)・MUR1600/MUR1601・MUR2600 取付可能コード径(Φmm)~Φ3.0 関連資料(0.65MB)
1巻
3,500 税込3,850
欠品中

T-D ナイロンコードカッター 叩き繰り出し式 斬丸 動画あり
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK! 回転したまま叩いてコード繰り出し ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。 市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。 丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。 21cc前後の刈払機に最適!
形状丸型 付属品丸型Φ2.4mm×約2M 適合各種2.0~3.0mmナイロンコード 材質カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー) アズワン品番64-4067-74
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷

楽らく、たのしく、本格草刈 さらに使いやすくなって新登場
付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1組(2個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切れ味が良く、耐久性が持続します。下刈り、草刈り作業に効果を発揮します。信頼の純国産製品です。
用途草刈り作業。 材質本体:刃物鋼 厚さ(mm)1.4 刃数(p)3 刃型草刈刃
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷

チタニウムナイロンコード□型 セフティー3 動画あり
チタニウム含有で耐久性が約5倍(従来比)になりました。草刈用ナイロンコードです。小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。 コード四角型
1巻
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来のジズライザーよりも本体が約20mm小さくなって、更に軽くなり小回りが利きます。その上耐久性アップしました。 従来品と比べ約60パーセントの重量約62g実現、作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。 凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。 本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。 金属安定版に比べ、耐久性が約7倍、長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。
用途草刈り作業。 仕様ナット式、ボルト式、両機種対応 材質金属部:鉄 樹脂部:ナイロン 寸法(mm)幅径80×高18 ブラック 質量(g)約62 取付径(Φmm)12mm以下に対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

Wスリット 岩間式ミラクルパワーブレード WMR型 M.I.K 動画あり
穴なしタイプで草が絡みにくい!
用途畦草及び密生地等での雑草刈り専用 仕様チップの埋め込み方:スリット付き埋込 刃形片刃 材質SAE-1070 穴径(Φmm)25.4 基板厚(mm)1.05
1枚
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかい草に適した草刈黒刃です。
刃数(p)2 内径(mm)25.4 刃厚(mm)1.8 材質65Mn
1セット(2枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽く、堅牢なアルミボディに新開発のラインストッパーを内蔵しています。フレキシブレードや市販のナイロンコードを差し込むだけでラチェット機構がしっかりとロック。これだけでセッティングが完了します。一般的な雑草刈作業用の2 本ラインの他、40cc以上の刈払機に適した4 本ラインの2タイプ用意されています。使用可能なナイロンコードの太さは約2~7mmとなっております。
付属品フレキシブレード2.5mm/3.5mm各×2本、ワッシャー×4枚・1インチリング×1個 タイプ2本
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

従来品と比べ約50%軽量の78gを実現。作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。金属安定版に比べ、耐久性が約5倍。長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。
用途草刈り作業 付属品芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10) 適合ナット式、ボルト式 材質金属部:鉄樹脂部:ナイロン 高さ(mm)20 質量(g)約78 幅(Φmm)100 取付径(Φmm)12mm以下
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ガードマン
ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
用途草刈り時の周囲への飛散防止に 質量(kg)4 メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

3面千鳥研磨・鋸の目立てを採用。竹・笹・雑木が良く切れる。作業性を追求した軽量メッシュ型。黒塗装仕上げ
用途竹・笹・雑木、一般草刈・下刈用 仕様チップの埋め込み方:タテ埋込 穴径(Φmm)25.4 刃形千鳥刃 刃数(p)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用替刃 適合機種オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853 セット内容フリーナイフ:8枚/キャップ付きUナットM10:6個 種別替刃セット 材質SUP10 厚さ(mm)3.2
1組(8枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

全身を覆える2m×2mの大型のネットで、周囲への飛散を防止します。ネットは0.7mmの網目のポリ塩化ビニル(PVC)製のメッシュタイプです。軽量で扱いやすい樹脂パイプのフレームを採用し、持ち運びが簡単です。コンパクトに収納でき、持ち運びも便利です。水洗いOK。
用途大型ネットで周囲への飛散を防ぐ 材質ネット・パイプ:ポリ塩化ビニル(PVC) 質量(kg)2.5 幅(cm)200 高さ(cm)200 網目(mm)0.7
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

0952 ナイロンコードカッター 凄楽 三陽金属(ERBA) 動画あり
コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。 回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m 高さ(mm)50 外径(Φmm)110
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

一充電作業面積約25%アップ!(MUR185UDRG低速時/目安)
外径(Φmm)230 適合機種エンジン刈払機全機種、充電式草刈機全種類(チップソー標準付属タイプ) 刃数(p)32 関連資料(4.14MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

強くて、切れる。 アルミ含有で約1.5倍長持ち。 スプール巻式。
形状スパイラル型 太さ(mm)3.0
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

緊急時脱着可能なワンタッチ式の刈払機用肩掛けバンドです。刈払機の重量・振動をソフトパットが分散し、疲労を軽減します。ワイドメッシュパット採用で通気性・フィット感アップです。緊急着脱機能がついて素早く取り外しが可能です。
用途刈払機用肩掛バンド。 仕様メッシュパット
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

30%の騒音低減。二次加工なし。スパイラル形状で糸を作り、縒り戻りなし。切れ味と静音が持続します。春から秋までフルに使用できるオールラウンド。取替簡単、ワンタッチ。安全な樹脂ストッパー。
形状スパイラル型 ブルー 長さ(m)0.2
1セット(50本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)