スポット溶接機とは、金属を点で溶接するスポット溶接をするための機器です。シートメタル、ワイヤクラフトなどの溶接に使用します。据え置き式のものから、台車で移動可能なもの、さらにハンディタイプなものまでラインナップはさまざまです。使用する環境によって機器を選択しましょう。先端のチップに高熱を発生させるスポット溶接機は、定期的に電極の交換、メンテナンスをすることによって溶接品質を保ちます。部品交換の際には取り扱い説明書の記載どおり適合する部品を使用しましょう。
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格使用率(%)から絞り込む
  • スポット溶接機 VESSPO SUZUKID(スズキッド)

    スポット溶接機 VESSPO

    SUZUKID(スズキッド)
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    溶接時に火花、ヒュームや音が出にくいため、室内でも作業が可能です。タイマー機能付きで、一定の時間と加圧で溶接ができ溶接の仕上がりを均一にすることが可能です。パルススポット溶接が可能で溶接物への熱影響が少なくなります。加熱保護とブザー制御機能付きで、使用率が越えるとブザーが鳴り溶接が停止します。
    用途溶接機。付属品取手、電極2個、六角スパナ2本、設定3P20A-250Vプラグ(※100V用電源プラグ,100V変換アダプタは別売)適合板厚(mm)標準アーム(121mm)では3mm+3mm、オプションアーム(500mm)では1.5mm+1.5定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100/200兼用電源コード(m)約2(2sq×3芯)出力定格容量(kVA)4.2適合材鉄、ステレンス定格使用率(%)2定格二次無負荷電圧(V)AC1.8
  • 標準電極 4個入上下用各2個 SUZUKID(スズキッド)

    標準電極 4個入上下用各2個

    SUZUKID(スズキッド)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    スポット溶接機VESSPO用電極4個入り(上下用各2個です)。アーム取り付け用電極です(長い:上アーム用、短い:下アーム用)。
    用途スポット溶接機VESSPO用の電極チップ消耗品。電極上用電極:68mm×16Φ(重さ0.07kg・2本入)、下用電極:53mm×16Φ(重さ0.06kg・2本入)
  • スポット溶接機 東安

    スポット溶接機

    東安
    46,790税込51,469
    1台
    3日以内出荷
    アームで挟むだけで簡単溶接。ポータブルタイプ。アークや半自動に比べ、スパッタが極端に少ないため様々な作業場所でできる。100V電源で使用可能
    用途薄板の金属接合・看板・箱物などの制作に!仕様溶接厚度:0.3+0.3~1.5+1.5mm質量(kg)12.7電源(V)溶接:100±10%周波数50/60Hz定格使用率(%)30定格入力8KVA
  • バット溶接機 トーキン

    バット溶接機

    トーキン
    549,800税込604,780
    1台
    4日以内出荷
    簡単にミスの無いバット溶接作業が簡単です。ワイヤ径Φ0.9~Φ1.6まで対応します。100V仕様と200V仕様があります。
  • 500mmアーム 上下1組 SUZUKID(スズキッド)

    500mmアーム 上下1組

    SUZUKID(スズキッド)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    スポット溶接機VESSPO用500mmアーム上下セットです。奥まった場所や長い部材も溶接できるロングアームです(上下兼用:1本)。標準アームと比べ溶接可能板厚は半分(1.5mm)になります。
    用途スポット溶接機VESSPO用のオプション品。セット内容500mm×2.0Φ×2本質量(kg)2.8
  • 500mmアーム上下 SUZUKID(スズキッド)

    500mmアーム上下

    SUZUKID(スズキッド)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    スポット溶接機VESSPO用500mmアームです。奥まった場所や長い部材も溶接できるロングアームです(上下兼用:1本)。標準アームと比べ溶接可能板厚は半分(1.5mm)になります。
    用途スポット溶接機VESSPO用のオプション品。セット内容500mm×2.0Φ×1本質量(kg)1.4
  • 121mm標準アーム上下1組 SUZUKID(スズキッド)

    121mm標準アーム上下1組

    SUZUKID(スズキッド)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    スポット溶接機VESSPO用121mm標準アーム上下セットです。VESSPO本体標準付属のアームです(上下兼用:2本セット)。
    用途スポット溶接機VESSPO用のオプション品。セット内容121mm×20Φ×2本質量(kg)0.6
  • 121mm標準アーム SUZUKID(スズキッド)

    121mm標準アーム

    SUZUKID(スズキッド)
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    スポット溶接機VESSPO用121mm標準アームです。VESSPO本体標準付属のアームです(上下兼用:1本)。
    用途スポット溶接機VESSPO用のオプション品。セット内容121mm×20Φ×1本質量(kg)0.3
  • 単相100Vスポット溶接機 エスコ

    単相100Vスポット溶接機

    エスコ
    72,100税込79,310
    1個
    翌日出荷
    付属品電源コード1.7m、100Vアダプタ、六角棒スパナ、取手、電極×2仕様溶接時に火花、ヒュームや音が出にくい為、室内でも作業可能。質量(kg)12.5サイズ970(W)×434(D)×223(H)mm入力1.5kVA使用率(%)2%周波数50Hz/60Hz入力電源AC100V
  • PUNTO ECO プントエコ エムエスアカデミー(MS ACADEMY)

    PUNTO ECO プントエコ

    エムエスアカデミー(MS ACADEMY)
    699,800税込769,780
    1台
    10日以内出荷
    片面スポット溶接+スタッド溶植 多機能スタッド溶植機の決定版!! 確実なスタッド溶殖、片面スポット溶接を実現!
    付属品アクセサリーキット、片面用アーム、スパナ、スライディングハンマーコード長さ(m)一次側:3、アース:2、電源:2容量(kVA)18入力一次:単相200V(50/60Hz)冷却方式空冷溶接能力(mm)1.2寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)940×550×620
  • SUPER PUNTO スーパープント エムエスアカデミー(MS ACADEMY)

    SUPER PUNTO スーパープント

    エムエスアカデミー(MS ACADEMY)
    3,498,000税込3,847,800
    1台
    10日以内出荷
    超高張力鋼板対応水冷式スポット溶接機 電気設備や条件によりますが、トランス一体型のC型ガンを使用する場合、12000A以上の電流が出ています。 高圧受電設備の有無によらず、最大15000A以上での溶接も可能です。
    周波数(Hz)インバーター:1500電流(A)(C型)15000、(X型)13000容量(kVA)(C型ガン)13、(X型ガン・片面ガン)25入力一次:三相200V(50/60Hz)、二次:(X型ガン・片面ガン)無負荷電圧DC16.5冷却方式(C型・X型)水冷、(片面)空冷制御方法三相整流方式、インバーター制御、定電流回路、溶接条件制御プログラム付溶接能力(mm)(C型・X型)0.5~メーカーのスペックに対応、(片面)1.2寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)820×500×720最大加圧力(kN[tf])C用65mmアーム使用時:550、X用100mmアーム使用時:800
  • リフチング手動 PEM(旧ユーロテック)

    リフチング手動

    PEM(旧ユーロテック)
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)(ガン)40高さ(mm)(グリップ部から)138、(ガン/使用時)235適合範囲M3~M10スタッドケーブル長(m)3外径(Φmm)(ガン部)34本体質量(kg)0.9(ケーブルを除く)適合材軟鋼、ステンレス鋼、黄銅(条件によりアルミ可)対象(スタッド)チップ付きCDスタッドおよびピンの溶接溶接(システム)チップ付きスタッドリフティング溶接/リフティングは0~5mmの無段階調節
  • リフチング手動 PEM(旧ユーロテック)

    リフチング手動

    PEM(旧ユーロテック)
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様ガンの先端:3×120度(回転可能)、Φ6mm、ステンレス鋼製及びスチール幅(mm)(ガン)40直径(Φmm)(ガン部)34高さ(mm)(グリップ部から)132、(ガン/使用時)211適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウムケーブル長(m)3本体質量(kg)0.5(ケーブルを除く)
  • インサルピン専用ガン PEM(旧ユーロテック)

    インサルピン専用ガン

    PEM(旧ユーロテック)
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    長さ(mm)190幅(mm)42高さ(mm)(グリップ部から)140、(ガン/使用時)145適合範囲HeadPin:(直径)2~2.47mm、(長さ)10~55mm寸法(Φmm)(Head Pinホルダー・カップ)62.5本体質量(kg)0.6(ケーブルを除く)適合材軟鋼、ステンレス鋼
  • コンタクト手動ガン PEM(旧ユーロテック)

    コンタクト手動ガン

    PEM(旧ユーロテック)
    109,800税込120,780
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)(ガン)30高さ(mm)(グリップ部から)100、(ガン/使用時)75適合範囲(直径)3~8mm、(長さ)6~35mmケーブル長(m)3(16mm2)本体質量(kg)0.3(ケーブルを除く)ベース部(mm)30×30適合材軟鋼、ステンレス鋼、高張力鋼スタッドチューブ径(Φmm)30
  • コンタクト手動ガン PEM(旧ユーロテック)

    コンタクト手動ガン

    PEM(旧ユーロテック)
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    直径(Φmm)(ガン部)40高さ(mm)(グリップ部から)235、(ガン/使用時)138適合範囲M3~M10、Φ2~10mm本体質量(kg)0.9(ケーブルを除く)適合材軟鋼、ステンレス鋼溶接(システム)CD溶接/バネの圧力は調整可能
  • コンタクト手動ガン PEM(旧ユーロテック)

    コンタクト手動ガン

    PEM(旧ユーロテック)
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品溶接ガンケーブル3m幅(mm)(ガン)50高さ(mm)(グリップ部から)140、(ガン/使用時)145適合範囲M3~M10のスタッド(標準長さ6~35mm)本体質量(kg)0.4(ケーブルを除く)適合材軟鋼、ステンレス鋼対象(スタッド)チップ付きCDスタッドおよびピンの溶接チューブ径(Φmm)30
スポット溶接機