絞り込み
ブランド
- PEM(旧ユーロテック)
- SUZUKID(スズキッド)(7)
- 中央製作所(7)
- 大同興業(2)
- エムエスアカデミー(MS ACADEMY)(2)
- エスコ(1)
- ダイヘン(1)
- トーキン(1)
- テクナ(1)
- アドバンス理工(1)
- 東安(1)
「定格使用率(%)」から絞り込む

リフチング手動
PEM(旧ユーロテック)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷幅(mm)(ガン)40高さ(mm)(グリップ部から)138、(ガン/使用時)235適合範囲M3~M10スタッドケーブル長(m)3外径(Φmm)(ガン部)34本体質量(kg)0.9(ケーブルを除く)適合材軟鋼、ステンレス鋼、黄銅(条件によりアルミ可)対象(スタッド)チップ付きCDスタッドおよびピンの溶接溶接(システム)チップ付きスタッドリフティング溶接/リフティングは0~5mmの無段階調節
リフチング手動
PEM(旧ユーロテック)¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷仕様ガンの先端:3×120度(回転可能)、Φ6mm、ステンレス鋼製及びスチール幅(mm)(ガン)40直径(Φmm)(ガン部)34高さ(mm)(グリップ部から)132、(ガン/使用時)211適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウムケーブル長(m)3本体質量(kg)0.5(ケーブルを除く)
インサルピン専用ガン
PEM(旧ユーロテック)¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷長さ(mm)190幅(mm)42高さ(mm)(グリップ部から)140、(ガン/使用時)145適合範囲HeadPin:(直径)2~2.47mm、(長さ)10~55mm寸法(Φmm)(Head Pinホルダー・カップ)62.5本体質量(kg)0.6(ケーブルを除く)適合材軟鋼、ステンレス鋼
コンタクト手動ガン
PEM(旧ユーロテック)¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷幅(mm)(ガン)30高さ(mm)(グリップ部から)100、(ガン/使用時)75適合範囲(直径)3~8mm、(長さ)6~35mmケーブル長(m)3(16mm2)本体質量(kg)0.3(ケーブルを除く)ベース部(mm)30×30適合材軟鋼、ステンレス鋼、高張力鋼スタッドチューブ径(Φmm)30
コンタクト手動ガン
PEM(旧ユーロテック)¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷直径(Φmm)(ガン部)40高さ(mm)(グリップ部から)235、(ガン/使用時)138適合範囲M3~M10、Φ2~10mm本体質量(kg)0.9(ケーブルを除く)適合材軟鋼、ステンレス鋼溶接(システム)CD溶接/バネの圧力は調整可能
コンタクト手動ガン
PEM(旧ユーロテック)¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷付属品溶接ガンケーブル3m幅(mm)(ガン)50高さ(mm)(グリップ部から)140、(ガン/使用時)145適合範囲M3~M10のスタッド(標準長さ6~35mm)本体質量(kg)0.4(ケーブルを除く)適合材軟鋼、ステンレス鋼対象(スタッド)チップ付きCDスタッドおよびピンの溶接チューブ径(Φmm)30