絞り込み
ブランド
- PEM(旧ユーロテック)
- モノタロウ(181)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(352)
- SUZUKID(スズキッド)(440)
- TAMIYA(タミヤ)(311)
- TRUSCO(512)
- アサヒペン(292)
- エスケー化研(312)
- エスコ(1,260)
- スリーボンド(345)
- セメダイン(230)
- ダイヘン(2,056)
- トーキン(245)
- ニッぺ(日本ペイント)(386)
- パナソニックコネクト(1,856)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](501)
- マイト工業株式会社(417)
- ヤマト産業(244)
- 信越化学工業(249)
- 日酸TANAKA(292)
- 阪口製作所(420)
- ブランドをもっと見る

CD溶接スタッドおねじ ストレートタイプ
PEM(旧ユーロテック)¥2,898~税込¥3,188~1パック(100本)当日出荷から5日以内出荷CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。材質ステンレス
CD溶接スタッドめねじ ストレートタイプ
PEM(旧ユーロテック)¥2,998~税込¥3,298~1パック(100本)ほか当日出荷から7日以内出荷CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。
クリンチングラウンドスペーサー
PEM(旧ユーロテック)¥3,500~税込¥3,850~1パック(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。用途板金製品に多用されるようになって来たクリンチング・ファスナーは、 インサーション・マシンを使って鋼板等に圧入される”ねじ”の一種です。 薄型テレビにも多用され、これからの板金加工には必修の技術です。
CD溶接スタッドおねじ ストレートタイプ
PEM(旧ユーロテック)¥2,498~税込¥2,748~1パック(100本)5日以内出荷CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。材質軟鋼
CD溶接スタッドおねじ フランジタイプ
PEM(旧ユーロテック)¥2,398~税込¥2,638~1パック(100本)5日以内出荷から6日以内出荷CDスタッド溶接機と溶接ガンを使って鋼板等に溶接される”ねじ”の一種です。 接合部に小さなチップが付いており、一瞬で、これが溶けて板に溶着します。 溶接であるために高い接合強度が得られます。材質軟鋼
リフチング手動
PEM(旧ユーロテック)¥149,800税込¥164,7801台4日以内出荷幅(mm)(ガン)40高さ(mm)(グリップ部から)138、(ガン/使用時)235適合範囲M3~M10スタッドケーブル長(m)3外径(Φmm)(ガン部)34本体質量(kg)0.9(ケーブルを除く)適合材軟鋼、ステンレス鋼、黄銅(条件によりアルミ可)対象(スタッド)チップ付きCDスタッドおよびピンの溶接溶接(システム)チップ付きスタッドリフティング溶接/リフティングは0~5mmの無段階調節
スタッド溶接機本体
PEM(旧ユーロテック)¥549,800税込¥604,7801台翌々日出荷付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウムコンデンサ容量(μF)99000本体質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×120電源周波数(Hz)50/60電源(V)/電流(A)単相100/10使用環境温度(℃)0~60充電電圧(V)50~200(タッチキーにより無段階調節・デジタル表示)溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
リフチング手動
PEM(旧ユーロテック)¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷仕様ガンの先端:3×120度(回転可能)、Φ6mm、ステンレス鋼製及びスチール幅(mm)(ガン)40直径(Φmm)(ガン部)34高さ(mm)(グリップ部から)132、(ガン/使用時)211適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウムケーブル長(m)3本体質量(kg)0.5(ケーブルを除く)
インサルピン専用ガン
PEM(旧ユーロテック)¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷長さ(mm)190幅(mm)42高さ(mm)(グリップ部から)140、(ガン/使用時)145適合範囲HeadPin:(直径)2~2.47mm、(長さ)10~55mm寸法(Φmm)(Head Pinホルダー・カップ)62.5本体質量(kg)0.6(ケーブルを除く)適合材軟鋼、ステンレス鋼
コンタクト手動ガン
PEM(旧ユーロテック)¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷幅(mm)(ガン)30高さ(mm)(グリップ部から)100、(ガン/使用時)75適合範囲(直径)3~8mm、(長さ)6~35mmケーブル長(m)3(16mm2)本体質量(kg)0.3(ケーブルを除く)ベース部(mm)30×30適合材軟鋼、ステンレス鋼、高張力鋼スタッドチューブ径(Φmm)30
スタッド溶接機セット
PEM(旧ユーロテック)¥899,800税込¥989,7801セット翌々日出荷付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2、溶接ガン適合範囲M3~M10 軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド(黄銅とアルミニウムは条件付きで可)コンデンサ容量(μF)132000本体質量(kg)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×220電源周波数(Hz)50/60電源(V)/電流(A)単相200/10使用環境温度(℃)0~60充電電圧(V)50~200(ダイヤルキーにより無段階調節・デジタル表示)溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分、(溶接ガン)PS-1K ケーブル3m溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
コンタクト手動ガン
PEM(旧ユーロテック)¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷直径(Φmm)(ガン部)40高さ(mm)(グリップ部から)235、(ガン/使用時)138適合範囲M3~M10、Φ2~10mm本体質量(kg)0.9(ケーブルを除く)適合材軟鋼、ステンレス鋼溶接(システム)CD溶接/バネの圧力は調整可能
スタッド溶接機本体
PEM(旧ユーロテック)¥779,800税込¥857,7801台翌々日出荷付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2適合範囲M3~M10 軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド(黄銅とアルミニウムは条件付きで可)コンデンサ容量(μF)132000本体質量(kg)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×220電源周波数(Hz)50/60電源(V)/電流(A)単相200/10使用環境温度(℃)0~60充電電圧(V)50~200(ダイヤルキーにより無段階調節・デジタル表示)溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
スタッド溶接機セット
PEM(旧ユーロテック)¥699,800税込¥769,7801セット翌々日出荷付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2、樹脂ケース、溶接ガン適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウムコンデンサ容量(μF)66000本体質量(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×120電源周波数(Hz)50/60電源(V)/電流(A)単相100/10使用環境温度(℃)0~60充電電圧(V)50~200(タッチキーにより無段階調節・デジタル表示)溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分、(溶接ガン)PS-1K ケーブル3m溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
スタッド溶接機セット
PEM(旧ユーロテック)¥569,800税込¥626,7801セット翌々日出荷付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2、樹脂ケース、溶接ガン適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウムコンデンサ容量(μF)99000本体質量(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×120電源周波数(Hz)50/60電源(V)/電流(A)単相100/10使用環境温度(℃)0~60充電電圧(V)50~200(タッチキーにより無段階調節・デジタル表示)溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分、(溶接ガン)PS-1K ケーブル3m溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)
コンタクト手動ガン
PEM(旧ユーロテック)¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷付属品溶接ガンケーブル3m幅(mm)(ガン)50高さ(mm)(グリップ部から)140、(ガン/使用時)145適合範囲M3~M10のスタッド(標準長さ6~35mm)本体質量(kg)0.4(ケーブルを除く)適合材軟鋼、ステンレス鋼対象(スタッド)チップ付きCDスタッドおよびピンの溶接チューブ径(Φmm)30
スタッド溶接機本体
PEM(旧ユーロテック)¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷付属品電源ケーブル(3m)、アースケーブル(3m)×2適合範囲M3~M8:軟鋼、ステンレス、高張力鋼スタッド・M3~M6:黄銅スタッド、アルミニウムコンデンサ容量(μF)66000本体質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×320×120電源周波数(Hz)50/60電源(V)/電流(A)単相100/10使用環境温度(℃)0~60充電電圧(V)50~200(タッチキーにより無段階調節・デジタル表示)溶接(時間)0.001~0.003秒、(連続溶接)最大20スタッド/分溶接方法チップ放電式(コンデンサー充・放電式)