絞り込み
ブランド
  • 大同興業
  • SUZUKID(スズキッド)(7)
  • 中央製作所(7)
  • PEM(旧ユーロテック)(6)
  • エムエスアカデミー(MS ACADEMY)(2)
  • エスコ(1)
  • ダイヘン(1)
  • トーキン(1)
  • テクナ(1)
  • アドバンス理工(1)
  • 東安(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格使用率(%)から絞り込む
  • ユニプロッドポータブルスポット溶接機ガン付き 大同興業

    ユニプロッドポータブルスポット溶接機ガン付き

    大同興業
    729,800税込802,780
    1台
    翌々日出荷
    フトコロに制限が無く片面より2枚の鋼板の点溶接ができ、自動制御装置はトランジスターによる特殊回路を採用しているので、溶接時間は自由に調整できます。 小型、軽量で、台車式です。 電極冶具はケーブルの先端に付いているので自由自在に作業が行えます。 8kVAの定格容量で自動タイマー付きですので、消費電力は極めて少なく故障がありません。
    用途自動車板金。 保管庫、金庫、冷暖房工事、配電盤、ダクト工事の溶接作業。 薄い鉄板溶接に。付属品溶接ガン×1個トラスコ品番461-5417質量(kg)49定格入力電圧(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×422×390定格容量8kVA溶接電流(A)(最大)4k溶接能力(mm)(片面)1、(両面)1.6
  • タイマー内蔵型スポット溶接機 大同興業

    タイマー内蔵型スポット溶接機

    大同興業
    449,800税込494,780
    1台
    3日以内出荷
    ガンとトランスが一体型で、タイマーを内蔵した軽量・小型・手持ちミニスポット溶接機です。 低入力で大出力が得られます。 さまざまな加工に応じたアームとチップがあります。 連続作業に適した水冷式のタイプも用意しています。
    用途自動車板金。 製缶、看板、板金加工、シャッター等の溶接。トラスコ品番461-5212質量(kg)11定格入力電圧(V)単相200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×90×230定格容量2.5kVA溶接電流(A)(最大)6.55k溶接能力(mm)(両面)2.5
スポット溶接機